冷暖房・換気設備・忌避剤 :「冷風機卓上」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大径14mmファンと5連超音波ミストで強力冷却!!オフィスで寝室で、キッチンでリビングで、あらゆる場所に持ち運びできて直ぐヒンヤリ空気を送ることができるミスト付き卓上ファンです。USB Type-C給電式だから、PCやモバイルバッテリーなどから簡単に給電ができ、コンセントのない場所でも大丈夫。ハイパワーで噴霧しても2.5時間連続使用OKです。(Lowなら12時間連続使用可能。)。7色LEDライトが搭載されているので、雰囲気に併せて光の演出もお楽しみいただけます。タンクはアロマ対応。給水時に1滴垂らしておけば、優しいアロマでリラックス効果も高まります。
用途今欲しい「涼」を持ち運びできる卓上ファン 付属品UBS給電ケーブル 材質ポリプロピレン、スチロール樹脂 質量(g)700 出力5V/2A=10W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×85×260 時間(噴霧時間)2.5~12 タンク容量(mL)600 風量調整3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式USB-Type-C 調節方式3段階 噴霧量(mL/h)45~225
1台
3,990 税込4,389
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング