冷暖房・換気設備・忌避剤 :「コンパクトエアコン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。
全閉ファンモーターを採用しています。新冷媒R407Cを採用しています。
ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。
用途全体空調が困難な空間への局所冷房。
トラスコ品番207-3824
質量(kg)92
タイプ3口
電源(V)三相200
キャスター4個
冷房能力(50/60Hz)(kW)3.4/3.7
本体寸法(mm)奥行590
本体寸法(mm)高さ1295
本体寸法(mm)幅490
アズワン品番64-3183-68
消費電力(kW)(50/60Hz)2.2/2.8
標準消費電力料金(50Hz)29.7/37.8円/h
1台
¥389,800
税込¥428,780
欠品中
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。