冷暖房・換気設備・忌避剤 :「業務用大型冷風機」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキン工業スポットエアコン
使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮 スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません。キャスター付だから移動も簡単です。 どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます。 こんなところにおススメ スポット空調が有効なあらゆるところに クリスプの中でも、最も汎用性が高いのが、この一体形「床置スリム・直吹形」。コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます。 全閉ファンモーター採用/本体ケーシング鋼板製
電圧(V)三相200 キャスター有り 材質(フィルター)エア:樹脂ネット 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0 風量2段切換 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430 力率68.4%/79.7% 始動電流(A)(50/60Hz)11/10 送風口数1 運転電流(50/60Hz)(A)3.2/3.6 周囲温度(℃)運転可能:25~45 電動機出力(kW)0.5 冷媒R407C 圧縮機全密閉形ロータリー式 色(本体)ペールホワイト 消費電力(kW)(50/60Hz)定格:0.763/0.981
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります