冷暖房・換気設備・忌避剤 :「置き型扇風機」の検索結果
扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー機能を融合し、ガードの片面/両面から暖色系の落ち着いた灯りをもたらすLEDマルチポータブルファン。寝室や暗い場所での使用はもちろん、いつでもどこでも自由にサッと持ち運ぶことができる充電式コードレスなので、アウトドアやキャンプなどコンセントがない場所での使用にも最適です。モバイルバッテリー機能付きなので、スマートフォンの充電などマルチに使うことができます。
用途扇風機
付属品USBケーブル(Type-C)、アロマパッド×3
材質ABS、PP
質量(g)700
消費電力(W)8
電源USB(DC5V 2A)
機能両面LEDライト、アロマ対応、給電機能付(USB-C)
連続運転時間(h)強/3、中/6.5、弱/18(送風時)・強/2、中/2.5、弱/3(送風+LEDライト(正面+背面)+自動首振り時)
充電時間3.5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×10×29
風量調整3段階
充電池タイプリチウムイオン充電池3.7V 4000mAh 14.8Wh
首振り左右70°(自動)上下90°(手動)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。