冷暖房・換気設備・忌避剤 :「蓄電池 小型」の検索結果
日傘やベビーカーに装着できるクリップ付きのファン。軽量で紫外線対策をしながら涼しさを感じられる画期的なアイテムです。傘への装着はもちろん、手持ちや卓上でもお使いいただけます。付属のストラップで首から下げれば、風をハンズフリーで受けることも可能。クリップは取り外しができるので、多様なシーンに合わせてお好みの使い方を選んでいただけます。ボタンひとつで3段階の風量調節ができます。また、ランプ表示でバッテリー残量を簡単に確認できるのも嬉しいポイント。ジメッとした暑さが気になる雨の日の使用もオススメです。
用途扇風機
付属品USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ、クリップ
材質ABS
質量(g)120
電源USB(DC5V 1A)
連続運転時間(h)1.5~6
充電時間3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6.7×5.7×11.5(クリップ含む)
風量調整3段階
充電池タイプリチウムイオン充電池3.7V 1200mAh
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー機能を融合し、ガードの片面/両面から暖色系の落ち着いた灯りをもたらすLEDマルチポータブルファン。寝室や暗い場所での使用はもちろん、いつでもどこでも自由にサッと持ち運ぶことができる充電式コードレスなので、アウトドアやキャンプなどコンセントがない場所での使用にも最適です。モバイルバッテリー機能付きなので、スマートフォンの充電などマルチに使うことができます。
用途扇風機
付属品USBケーブル(Type-C)、アロマパッド×3
材質ABS、PP
質量(g)700
消費電力(W)8
電源USB(DC5V 2A)
機能両面LEDライト、アロマ対応、給電機能付(USB-C)
連続運転時間(h)強/3、中/6.5、弱/18(送風時)・強/2、中/2.5、弱/3(送風+LEDライト(正面+背面)+自動首振り時)
充電時間3.5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×10×29
風量調整3段階
充電池タイプリチウムイオン充電池3.7V 4000mAh 14.8Wh
首振り左右70°(自動)上下90°(手動)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。