冷暖房・換気設備・忌避剤 :「サーキュレーター 強風」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節 羽根径(Φmm)約180 ホワイト 寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります