絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • モノタロウ(16)
  • アース製薬(193)
  • アイリスオーヤマ(188)
  • YAMAZEN(山善)(171)
  • スイデン(164)
  • エスコ(143)
  • フマキラー(122)
  • TRUSCO(117)
  • 金鳥(KINCHO)(110)
  • 静岡製機(103)
  • ナカトミ(95)
  • ダイニチ工業(88)
  • TEKNOS(85)
  • サンポット(82)
  • コロナ(60)
  • SHIMADA(57)
  • ダイキン工業(53)
  • イカリ消毒(50)
  • 日動工業(50)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
価格
価格で絞り込む
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC電気毛布 富士倉DC電気毛布富士倉(1件のレビュー)
4,090税込4,499
1個
3日以内出荷
車内のシガー電源・アクセサリー電源、ポータブルバッテリーでも使用できます。
用途災害・停電時、スポーツ観戦、キャンプ・レジャー、車中泊に!あったかふわふわフリース素材!材質ポリエステル100%消費電力(W)40(最大)温度(℃)0~40電源コード(m)2(シガーソケットプラグ付き)製品質量(g)700寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)700×1500×7温度コントローラー0~40℃アズワン品番64-9675-08動作電圧(V)DC12
害獣駆除装置 マウスヘブン 富士倉害獣駆除装置 マウスヘブン富士倉
5,390税込5,929
1台
翌々日出荷
6000~8000Vの高電圧でネズミを駆除します。単2形アルカリ乾電池4本で作動し、20~30回高電圧放電が可能です。入口から3枚のプレートが並び、2枚に触れると高電圧が流れます。1分間高圧電流が流れ、その後3分間15Hzのインパルス電撃が流れます。電源部を取り外せるので掃除が簡単です。
用途ネズミの駆除に。トラスコ品番269-1069幅(mm)98高さ(mm)120奥行(mm)215電源(V)単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
ポータブルエアコン 富士倉ポータブルエアコン富士倉
54,900税込60,390
1台
4日以内出荷
ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式)本体質量(kg)15消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150設定温度(℃)17~30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500水タンク容量(L)2.6(受水)冷媒R134a除湿能力(L/h)25能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4待機電力(W)40/50適用畳数4.5~6加湿能力(L/日)0.2

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤