マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。
DCモーター搭載で省電力+静音設計。
持ち運べてどこでも使用できる。
コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。
DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア
付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書
質量(g)265
消費電力(W)最大8
電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V
ハネ径(cm)12
羽根枚数7枚
モーターDCモーター
連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強
保証期間1年
オートパワーオフ10時間使用で自動停止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2
風量調整3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)約5
切タイマー1/3/5時間
上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。