置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可)
容量(L)109
内容積(L)121
トラスコ品番761-2478
セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)31
色ブルー
タイプペール缶受台付
ピッチ(mm)381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240
アンカー穴(mm)Φ14
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。
油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。
受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用
容量(L)60
内容積(L)64.4
トラスコ品番761-2516
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)16
色ブルー
タイプペール缶受台付
外径×高さH(Φmm×mm)490×900
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。