11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーティ・マットーJT-121B 潤滑油角筒タンク
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可) 内容積(L)121 容量(L)109 トラスコ品番761-2460 セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)27 ブルー タイプ標準 ピッチ(mm)381×381 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090 アンカー穴(mm)Φ14
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

オーティ・マットーJT-491B 潤滑油角筒タンク
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。 油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。
用途潤滑油用タンク 容量(L)431 仕様ボールバルブ仕様 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)74 タイプ角筒タンク 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×630×1905
1台
139,800 税込153,780
35日以内出荷

オーティ・マットーJT-60A 潤滑油丸型タンク
柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。 油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。
用途潤滑油用 内容積(L)64.4 容量(L)60 トラスコ品番761-2508 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)13 ブルー タイプ標準 外径×高さH(Φmm×mm)490×900
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可) 容量(L)109 内容積(L)121 トラスコ品番761-2478 セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)31 ブルー タイプペール缶受台付 ピッチ(mm)381×381 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240 アンカー穴(mm)Φ14
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

オーティ・マットーJT-250S 潤滑油薄型タンク
薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
用途潤滑油用タンク 容量(L)245 仕様オイルコック仕様 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)57 タイプ薄型タンク 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。 油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用 容量(L)60 内容積(L)64.4 トラスコ品番761-2516 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)16 ブルー タイプペール缶受台付 外径×高さH(Φmm×mm)490×900
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

オーティ・マットーBCS-251NS X 2 BCSタンク2連式
「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。 用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。
用途潤滑油用タンク 容量(L)478 仕様BCSタンク2連式 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)110 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)911×635×2035
1台
309,800 税込340,780
35日以内出荷

オーティ・マットーJT-490S 潤滑油薄型タンク
薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
用途潤滑油用タンク 容量(L)468 仕様オイルコック仕様 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)81 タイプ薄型タンク 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
1台
119,800 税込131,780
35日以内出荷

オーティ・マットーBCS-251NS X 3 BCSタンク3連式
「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。 用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。
用途潤滑油用タンク 容量(L)717 仕様BCSタンク3連式 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)165 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1366×635×2035
1台
469,800 税込516,780
35日以内出荷

薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
用途潤滑油用タンク 容量(L)490 仕様オイルコック仕様 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)100 タイプ薄型ツインタンク 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×558×1648
1台
179,800 税込197,780
35日以内出荷

業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)249 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) トラスコ品番833-8033 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ 材質熱間圧延鋼板 質量(kg)44 タイプ省スペースタイプ 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)603×603×1438
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります