冷暖房・換気設備・忌避剤 :「冷媒 エアコンガス」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプ。・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。・据付工事不要で屋内どこでも使用できます。・切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。・吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。・ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個
質量(kg)約38
スイッチロータリー式(切・弱・強)
タンク容量(L)5
電圧(V)(50/60Hz)100
電源コード(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150
使用環境温度(℃)8~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)
騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61
定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・大型倉庫、大型工場、コンテナの積み込み等、環境改善が困難な場所へ スポット強冷風が可能。・必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷房に比べ省エネです。・25Lドレンタンク採用で排水が困難な場所でも安心して使用できます!・大型キャスター付きで移動が簡単。・吊り上げに便利なアイボルト付き・満水停止機能付きで水漏れの心配がありません。
付属品ドレンホースx1
質量(kg)約182
風量(m3/min)50Hz/60Hz61/68
電圧(V)(50/60Hz)三相交流200
冷房能力(50/60Hz)(kW)83/10.0
消費電力(W)(50/60Hz)2800/3700
使用環境温度(℃)18~43
力率71/85 %
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×150.5×146
最大風速(m/s)8.99/10.01(50/60Hz)
冷媒HFC R32
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力2kW)
冷媒封入量(g)1600
騒音値(dB)(50/60Hz)75/78
定格電流(A)(50/60Hz)11.5/12.6
1台
¥689,800
税込¥758,780
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。