冷暖房・換気設備・忌避剤 :「モーター 羽根」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉塵やゴミの侵入を防ぐ安心の密閉モーターで故障・火災のリスクを軽減!保守性・信頼性安全性が抜群のモーターコイル採用!!
羽根径(Φmm)450 質量(kg)9.8 定格電圧100V 羽根枚数4 モーター密閉型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1185~1360 首振角度(°)(左右)70/(上下)22.5 使用環境温度(℃)0~40 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 高さ調整範囲(mm)(上下)175 定格電流(A)(50/60Hz)(弱)88(中)94(強)116/(弱)137(中)146(強)162 入力電線VCTF0.75×3芯×2.8m (ポッキンプラグ付) 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱) 付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個 材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂 質量(kg)12 タイプ屋内型 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868 風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45 電線長さ(m)4.5 ピーク波長(nm)253.7(UV-C) 温度センサー温度サーモ付モーター 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C 連続運転時間(h)7~9 運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64 使用環境温度(℃)10~50 スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度) 有効貯水量(L)20 給水方式タンク貯水式 タイマー1~24時間OFF 羽根径(Φmm)360 水蒸発量(L/h)1.5~2.5 冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5 オゾン発生量(mg/h)9.3
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

機能左右首振り、風量3段階調節 トラスコ品番494-6618 材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ ハネ径(cm)60 羽根枚数4 モーター開放型 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 サーマルプロテクター
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

ハネ径(cm)45 トラスコ品番162-0446 質量(kg)5.2 電源(V)100 羽根枚数4 モーター開放型 首振角度(°)左45/右45/上40/下20 風量調整三段階切替式(強・中・弱) アズワン品番65-1856-52 左右首振 上下角度調整
1台
13,900 税込15,290
欠品中

AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式 付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ 材質羽根:ABS樹脂 質量(kg)4.8 タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.1~36 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.04~0.56 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522 風量(m3/min)AC:max106/DC:max96 首振角度(°)上下360 パイロットランプあり 入力プラグ2Pプラグ 回転数340~1220(rpm) 風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384 使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存 使用環境湿度(%)45~65 入力電圧範囲(V)AC100~240 羽根径(Φmm)450
1台
30,580 税込33,638
4日以内出荷

ハネ径(cm)45 トラスコ品番162-2086 セット内容壁面取付用ビス 質量(kg)4.2 電源(V)100 羽根枚数4 モーター開放型 首振角度(°)左45/右45/下90 風量調整三段階切替式(強・中・弱) 材質(羽根)プラスチック アズワン品番64-5061-23 左右首振 上下角度調整
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

人気のロングセラー商品、軽量・丈夫でコンパクト!
仕様アースあり 質量(kg)7 タイプ三脚折りタタミ式、屋内型 切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50Hz:弱73/中93.4/強14960Hz:弱85/中113/強155 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz:弱0.78/中1.04/強1.560Hz:弱0.86/中1.1/強1.6 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1150~1300 風量(m3/min)50Hz:弱150/中160/強17060Hz:弱175/中187/強200 電線長さ(m)2.8 温度センサー温度サーモ付モーター(115℃) 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯 風速(m/min)50Hz:396/中408/強48360Hz:弱462/中480/強510 使用環境温度(℃)0~50 羽根径(Φmm)450
1台
17,980 税込19,778
欠品中

ハネ径(cm)45 トラスコ品番162-0500 質量(kg)5.6 電源(V)100 羽根枚数4 モーター開放型 首振角度(°)左45/右45/上40/下20 風量調整三段階切替式(強・中・弱) アズワン品番64-5061-22 左右首振 上下角度調整
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

AC/DC兼用の工場扇です。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/3.8A、風力:5段階切替式 付属品バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B)/ACアダプター(58058:LI60B-AD)/アダプター収納袋/角度調整ノブ 材質羽根:ABS樹脂 タイプAC/DC兼用床スタンド、屋内型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.3~38.2 電源AC:100V/DC:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.04~0.56 モーター開放式 風量(m3/min)AC:max106/DC:max96 首振角度(°)上下360 入力プラグ2Pプラグ 連続運転時間(h)4~ 回転数340~1220(rpm) 風速(m/min)AC:114~402/DC:114~396 使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:0~40/他社バッテリー:使用バッテリーに依存 充電電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(時間)3.5 使用環境湿度(%)45~65 入力電圧範囲(V)AC100~240 羽根径(Φmm)450
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります