6,695件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用レイシス忌避テープ 萩原工業業務用レイシス忌避テープ萩原工業
6,298税込6,928
1巻
当日出荷
特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に幅(mm)30長さ(m)10
どこでもベープ未来蚊取り フマキラーどこでもベープ未来蚊取りフマキラー
1,080税込1,188
1個ほか
当日出荷
蚊に効く効きめ最速。医薬部外品の電池式ファン剤として、フマキラー史上最速の効きめです。1シーズン手間いらず。エコドライブシステム(間欠式駆動)を採用しているので、電池交換なしで長期間の利用ができます。安心・安全の電池式。火や熱を使わないので安心・安全。家中どこでも使えます。
医薬品医療機器等法医薬部外品
Heat Spot ヒートスポット スイデンHeat Spot ヒートスポットスイデン
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。ロータリースイッチ採用の新モデル。温度調整機能あり。
用途工場・倉庫・事務所などに最適種別使い勝手の良い100Vタイプ質量(kg)7タイプシングル使用温度範囲(℃)-10~23電源(V)100消費電力(W)1000キャスター別売り方式遠赤外線輻射式安全装置転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ(2個)、アース機構電源コード(m)2(2Pプラグ付)ヒーター縦・横ワンタッチ切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×900発熱体1本温度調節あり
合フランジ タイロン合フランジタイロン
1,190税込1,309
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニール樹脂(H-PCV)適合ホース径(Φmm)125
サーキュレーター DCモーター 全分解 上下左右首振り 28畳 風量10段階 静音 YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター 全分解 上下左右首振り 28畳 風量10段階 静音YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
全分解できて洗えるDCサーキュレーター。対応畳数28畳まで。風量10段階。入切タイマーは1~8時間で設定が可能。おやすみモード・リズム風・室温表示・衣類乾燥モード搭載。上下左右首振り対応。リモコン付き。静音、お手入れ簡単、シンプル、おしゃれ。
用途サーキュレーターとして。冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物などに。質量(kg)2ホワイトコード長さ(m)1.6ハネ径(cm)18消費電力(W)(50/60Hz)30首振角度(°)左右首振り角度:75機能おやすみモード、室温表示、衣類乾燥モード電源(AC V)100(50/60Hz)適合床面積~28畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×23.2×38風量調整10段階取扱説明書取扱説明書(0.68MB)入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間リズム風
ハンディウオーマー カイロ ZIPPOハンディウオーマー カイロZIPPO
4,190税込4,609
1個
当日出荷
ZIPPOオイルを注入 バーナーをオイルであぶります。最大12時間発熱。
用途オイルを注油して使用するので、使い捨てカイロのように廃棄物が発生せず繰り返し使用できます。タイプ貼らない連続使用時間(時間)12
こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付き YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
取り替え用コタツヒーターユニット。 こたつのヒーターを交換してもっと快適に。 無人になれば自動で電源OFF。 電気代約25%削減。 人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。 再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600ヒーターU字形ハロゲンヒーター電源コード(m)3.3コードKES26D消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり機能5時間自動切りタイマー、人感センサー保証期間1年仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
ラットアウト エルタスラットアウトエルタス
15,900税込17,490
1本(800cc)
3日以内出荷
頭のいいネズミを一網打尽!突然のクレーム作業をなくします ラットアウトは高濃度カプサイシンと作物被害をもたらす猪や鹿などの対策に開発された特殊木酢液、ネズミが嫌う各種ハーブ類、アンモニアなど悪臭に作用する松の木エキスと酵素ミネラル水(フルボ酸)そしてキトサンをブレンドすることで皮膜を作り、持続性を持たせております。 このようにラットアウトは天然の成分を使いながらも最大の作業効果を得て頂けるよう設計(ブレンド)されており即効性のあるアイテムとして好評頂いております。
種別忌避剤成分バンショー、アルファピネン、木酢液、ミント、ユーカリ、ラベンダー、アビチエン酸、フルボ酸、キトサン
業務用 強力ネズミ忌避剤 SHIMADA業務用 強力ネズミ忌避剤SHIMADA(1件のレビュー)
1,290税込1,419
1個(365g)
当日出荷
ネズミの嫌がるニオイを電動ファンで拡散し、寄せつけません。 ゲルと固形の2種類の効果で、約60日間ニオイを発散・持続させます。
種別忌避剤寸法(mm)93×104×93質量(g)356
ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)
4,190税込4,609
1個
当日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU寸法(mm)98×50×102質量(g)253出力USB 5V/2.1A(最大)入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)風量調整ファン:3段階充電時間(時間)約4連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
加湿付き温冷風扇シロカのなごみ siroca加湿付き温冷風扇シロカのなごみsiroca
19,800税込21,780
1台
当日出荷
シロカの加湿付き温冷風扇は打ち水のような涼しい風! 1年中快適に使える温冷風扇 夏は水分を含んだ冷たい風でひんやり涼しく、冬は暖めながらぽかぽか加湿してくれる、1年中使える温冷風扇です。 水を使わない送風・温風モードもあるので、用途に合わせて快適にお使いいただけます。 ボタンが大きく見やすい操作パネル。さらに直感でも操作できるほど使い方は簡単。操作が不安なお年寄りでも安心です。 チャイルドロックがついているので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。 遠くからでも操作できる、便利なリモコンつきです。 水タンクに入れて使える保冷剤つき 移動に便利なキャスターつき 左右は自動、上下は手動で風向きを変えられる
付属品リモコン(電池含む)、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)消費電力(W)温風強1250(最大)、温風弱850、冷風50幅(cm)29コード長さ(m)1.8本体質量(kg)8保証期間1年高さ(cm)74奥行き(cm)33
ねずみ捕り用ハウス TRUSCOねずみ捕り用ハウスTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
毒物を使用せず、安心・簡単に捕獲できます。 塗装仕上げで錆や金属腐食に強く丈夫です。 繰返し使用でき経済的です。 内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。
用途粘着物、毒エサ等で捕獲が難しいネズミなどの捕獲に。トラスコ品番195-5385幅(mm)145材質/仕上スチール(ブラック塗装)ブラック高さ(mm)100質量(g)350奥行(mm)225アズワン品番64-8613-62
PiF-15~60用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-15~60用標準フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
16,980税込18,678
1個
当日出荷
集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7056適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)2.2交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505
スポットウォームS ゼンケンスポットウォームSゼンケン
13,600税込14,960
1台
翌々日出荷
足もとを遠赤外線効果で暖める、コンパクトサイズの暖房機です。 超薄型だから、床置き、壁掛け、トイレ、デスクの下など使い方も自由自在です。 ご家庭でも、オフィスでも、どこでも大活躍。 転倒時電源OFF機能が追加され、より安全なモデルにリニューアル。
材質(本体)ABS樹脂、(裏パネル)鋼板、(フロッキー部)ナイロン、(スタンド)耐熱ABS樹脂質量(kg)約2.0電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)150電源AC100V(50Hz/60Hz両用)コード長さ(m)1.9定格消費電力(W)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×345×35(本体30)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)、電流ヒューズ電源コード(m)約1.9機能スチールデスク取付用マグネット、床置きスタンド(収納式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×3.5×34.5
冷却ネックバンド 保冷剤付用保冷剤 モノタロウ冷却ネックバンド 保冷剤付用保冷剤モノタロウ(12件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
モノタロウブランドの「冷却ネックバンド 保冷剤付」用の取替え用保冷剤です。 小さいタイプが4連になっており、フレキシブルに曲げれるため、違和感少なく首周りを冷やしてくれます。
用途モノタロウブランドの「冷却ネックバンド 保冷剤付」の保冷剤として。成分水、CMC(カルボキシメチルセルロース)種別モノタロウ冷却ネックバンド 保冷剤付用質量(g)4連:140寸法(横×縦)(mm)約360×55化学物質安全性参考資料(0.4MB)
充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ充電式扇風機 18V用 本体のみモノタロウ(20件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。質量(kg)1.75材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチールシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)角度調整範囲360°風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)羽根径(Φmm)230取扱説明書(1.7MB)
虫よけバリアスプレーアミ戸窓ガラス フマキラー虫よけバリアスプレーアミ戸窓ガラスフマキラー(4件のレビュー)
699税込769
1個(450mL)
当日出荷
速乾性に優れ、ガラス窓や玄関灯に使用しても汚れません。予防効果3ヵ月。 業界初の4連ノズルによるワイド噴射で、大きな窓やアミ戸もらくらく処理。
シリーズ虫よけバリア利用場所屋内屋外両用
湯たんぽA(エース) マルカ湯たんぽA(エース)マルカ(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。 直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル グリーンクロスクマ対策 ピットナル3 電子ホイッスルグリーンクロス
5,998税込6,598
1本
当日出荷
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。材質ABS樹脂付属品ストラップ・乾電池(2本)質量(g)80使用電池単4乾電池アズワン品番64-6568-77音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
サーキュレーター機能付大型扇 nedius(スイデン)サーキュレーター機能付大型扇nedius(スイデン)(3件のレビュー)
18,900税込20,790
1台
翌々日出荷
冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45質量(kg)11タイプスタンド周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)120/160羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)5最大風速(m/min)345/390最大風量(m3/min)165/186風量調整3段速調式材質(羽根)樹脂左右首振上下角度調整
エアウォッシュフィルター(3枚入) エスティジェイエアウォッシュフィルター(3枚入)エスティジェイ
4,429税込4,872
1袋(3枚)
当日出荷
取り付けるだけで工場の空気をきれいに!扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります。汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります。フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります。フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。ゴムを伸ばしてワンタッチ取付。
材質難燃性ポリエステル(フィルター)、天然ゴム(ゴム)
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
19,980税込21,978
1個
当日出荷
集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途一般粉体用です。付属品パッキン、金属枠トラスコ品番756-2713適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)材質木綿質量(kg)3.2寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
捕虫器「ムシポンmini」 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器「ムシポンmini」朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。有効面積(m2)15~30消費電力(W)9適合ランプ:FL6BL(6W)パステルアイボリー質量(g)880電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296捕虫紙AS-6 1個アズワン品番64-4206-68RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器・殺虫器用オプション SURE(石崎電機製作所)捕虫器・殺虫器用オプションSURE(石崎電機製作所)
2,390税込2,629
1個
当日出荷
誘虫ランプ
種別誘虫ランプ
エアコン風向調整板 イチネンTASCOエアコン風向調整板イチネンTASCO(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 簡単ワンタッチ取付け。 誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。 ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。 効果的に空気を循環。 エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。 夏も冬もオールシーズン。 ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。 1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)アイボリー本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
おすだけノーマット スプレータイプ アース製薬おすだけノーマット スプレータイプアース製薬(6件のレビュー)
959税込1,055
1本(25mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
アースが誇るWの駆除効果:(効果1)薬剤がお部屋中に素早く広がり、空間に浮遊する薬剤が飛んでいる蚊に素早く効く。(効果2)天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤が、天井、壁、床付近の蚊も逃がさず素早く効く。 1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、12時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除) 1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で部屋中使える1プッシュ式蚊取りスプレーです。 電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。 【効能・効果】蚊成虫及びハエ成虫の駆除 【防除用医薬部外品】
種別スプレー区分防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
業務用スズメバチ捕獲器 専用誘引剤 SHIMADA業務用スズメバチ捕獲器 専用誘引剤SHIMADA(4件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
業務用スズメバチ誘引捕獲器専用誘引剤です。
適合害虫スズメバチ内容量(mL)200利用場所屋外
FU-M1000-W用交換用集じんフィルター(2枚入り) シャープFU-M1000-W用交換用集じんフィルター(2枚入り)シャープ
11,980税込13,178
1セット(2枚)
当日出荷
トラスコ品番495-8632適合本体FU-M1000-W質量(g)760
ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター) ダイニチ工業ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター)ダイニチ工業(3件のレビュー)
1,199税込1,319
1個
当日出荷
適合機種FB-356T, FB-359T, FB-35T, FKD-428S, FW-427S, FW-428S, FW-4314NE, FW-4315NE, FW-4316NE, FW-4317NE, FW-4318KE, FW-4319KE, FW-4320KE, FW-4321KE, FW-4322KE, FW-4323KE, FW-4324KE, FW-4325KE, FW-436NE, FW-437NE, FW-438NE, FW-439NE, FW-466L, FW-467L, FW-468L, FW-4714LE, FW-4714LX, FW-4714SLX, FW-4715LE, FW-4715SDR, FW-4715SDRE3, FW-4715SDX, FW-4715SLX, FW-4716LE, FW-4716SDX, FW-4717LE, FW-4717SDX, FW-4718GR, FW-4718LS, FW-4718SGX, FW-4719GR, FW-4719LS, FW-4719SGX, FW-4720GR, FW-4720LS, FW-4720SGX, FW-4721GR, FW-4721LS, FW-4721SGX, FW-4722GR, FW-4722LS, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723LS, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724LS, FW-4725LS, FW-476LE, FW-477LE, FW-477LX, FW-478LE, FW-478LX, FW-479LE, FW-479LX, FW-47SLX, FW-47SLX2, FW-566L, FW-567L, FW-568L, FW-5714LE, FW-5714LX, FW-5714SDX, FW-5714SLX, FW-5715LE, FW-5715SDR, FW-5715SDRE3, FW-5715SDX, FW-5715SLX, FW-5716LE, FW-5716SDX, FW-5717LE, FW-5717SDX, FW-5718GR, FW-5718LS, FW-5718SGX, FW-5719GR, FW-5719LS, FW-5719SGX, FW-5720GR, FW-5720LS, FW-5720SGX, FW-5721GR, FW-5721LS, FW-5721SGX, FW-5722GR, FW-5722LS, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723LS, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724LS, FW-5725LS, FW-576LE, FW-577LE, FW-577LX, FW-578LE, FW-578LX, FW-579LE, FW-579LX, FW-57DX, FW-57DX2, FW-57EL1, FW-57EL2, FW-57SLX, FW-57SLX2, FW-57SLX3, FW-C47SLX2, FW-C57SLX, FW-C57SLX2, FW-KS4718SGX, FW-KS4719SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5718SGX, FW-KS5719SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FX-52R2, FX-52R3
カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き) ダイニチ工業カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き)ダイニチ工業(1件のレビュー)
3,499税込3,849
1個
当日出荷
タンク容量(L)5.0適合機種FHY-32TR6, FHY-32TR7, FHY-32TR8, FW-3215E3, FW-3215S, FW-3216E4, FW-3216S, FW-3217E5, FW-3217S, FW-3218E6, FW-3218S, FW-3219E7, FW-3219S, FW-3220E8, FW-3220S, FW-3221E9, FW-3221S, FW-32CN, FW-32S3, FW-32S4, FW-32S5, FW-32S6, FW-4215S, FW-4216S, FW-4217S, FW-4218S, FW-4219S, FW-4220S, FW-4221S, FW-42S5, FW-42S6, FW-E32S3, FW-E32S4, FW-E32S5, FW-E32S6, FW-LV32S, FW-MV32SA, FW-N32S, FW-N32S2, FWY-32R1, FWY-32R18, FWY-32R19, FWY-32R2, FWY-32R20, FWY-32R21, FWY-32R3, FWY-32R4, KDF-4218S, KDF-42SB, KDF-42SC, RA-327, RA-328, RA-329
カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップ付き) ダイニチ工業カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップ付き)ダイニチ工業
4,499税込4,949
1個
当日出荷
タンク容量(L)9.0適合機種FB-569LD, FB-56LD, FKD-36NL, FKD-46NL, FKD-56NL, FW-3615L, FW-3616L, FW-3617L, FW-3618L, FW-3619L, FW-3620L, FW-3621L, FW-3622L, FW-3623L, FW-3624L, FW-3625L, FW-3715LE, FW-3715SDR, FW-3715SDX, FW-3715SLX, FW-3716LE, FW-3716SDR, FW-3716SDRE4, FW-3716SDX, FW-3717LE, FW-3717SDR, FW-3717SDRE5, FW-3717SDX, FW-3718GR, FW-3718LS, FW-3718SGX, FW-3718SGXE6, FW-3719GR, FW-3719LS, FW-3719SGX, FW-3719SGXE7, FW-3720GR, FW-3720LS, FW-3720SGX, FW-3721LS, FW-3722LS, FW-3723LS, FW-3724LS, FW-3725GR, FW-3725GRE5, FW-3725LS, FW-3725SGX, FW-37EL1, FW-37EL2, FW-37SLX, FW-37SLX2, FW-4615L, FW-4616L, FW-4617L, FW-4618L, FW-4619L, FW-4620L, FW-4621L, FW-4622L, FW-4623L, FW-4624L, FW-4625L, FW-4715LE, FW-4715SDX, FW-4715SLX, FW-4716LE, FW-4716SDR, FW-4716SDRE4, FW-4716SDX, FW-4717LE, FW-4717SDR, FW-4717SDRE5, FW-4717SDX, FW-4718GR, FW-4718LS, FW-4718SGX, FW-4718SGXE6, FW-4719GR, FW-4719LS, FW-4719SGX, FW-4719SGXE7, FW-4720GR, FW-4720LS, FW-4720SGX, FW-4721LS, FW-4722LS, FW-4723LS, FW-4724LS, FW-4725GR, FW-4725GRE5, FW-4725LS, FW-4725SGX, FW-47SLX, FW-47SLX2, FW-5615L, FW-5616L, FW-5617L, FW-5618L, FW-5619L, FW-5620L, FW-5621L, FW-5621LC, FW-5622L, FW-5622LC, FW-5623L, FW-5624L, FW-5625L, FW-56LAZ1, FW-5715SDR, FW-5715SDX, FW-5715SLX, FW-5716LE, FW-5716SDR, FW-5716SDRE4, FW-5716SDX, FW-5717LE, FW-5717SDR, FW-5717SDRE5, FW-5717SDX, FW-5718GR, FW-5718LS, FW-5718SGX, FW-5718SGXE6, FW-5719GR, FW-5719LS, FW-5719SGX, FW-5719SGXE7, FW-5720GR, FW-5720LS, FW-5720SGX, FW-5721LS, FW-5722LS, FW-5723LS, FW-5724LS, FW-5725GR, FW-5725GRE5, FW-5725LS, FW-5725SGX, FW-57EL1, FW-57EL2, FW-57SLX, FW-57SLX2, FW-57SLX3, FW-6615L, FW-66L, FW-66L2, FW-66L3, FW-66L4, FW-66L5, FW-6715SDX, FW-6715SLX, FW-6716SDX, FW-6716SDXE4, FW-6717SDX, FW-6718SDX, FW-6719SDX, FW-6720SDX, FW-6721SDX, FW-6722SDX, FW-6723SDX, FW-6724SDX, FW-6725SDX, FW-67SLX, FW-67SLX2, FW-7215SDX, FW-7216SDX, FW-7216SDXE4, FW-7217SDX, FW-7218SDX, FW-7219SDX, FW-7220SDX, FW-7221SDX, FW-7222SDX, FW-7223SDX, FW-7224SDX, FW-7225SDX, FW-72DX2, FW-72DX3, FW-72DX4, FW-72DX5, FW-72DX6, FW-72NDX1, FW-C37SLX, FW-C37SLX2, FW-C47SLX2, FW-C57SLX, FW-C57SLX2, FW-D3619L, FW-D4619L, FW-D5619L, FW-KS3717SDX, FW-KS3718SGX, FW-KS3719SGX, FW-KS4717SDX, FW-KS4718SGX, FW-KS4719SGX, FW-KS5717SDX, FW-KS5718SGX, FW-KS5719SGX, FW-MV36L3, FW-MV46L3, FW-MV56L, FW-MV56L2, FW-MV56L3, FW-MV56LA, FW-N56L, FW-V3725SGX, FW-V4725SGX, FW-V5725SGX, FW-YK36L4, FW-YK46L4, FW-YK56L4, FX-72ER, FX-72R4, FX-72R5, FZ-101, FZ-102, FZ-103, FZ-104, KDF-36LD2, KDF-36LD3, KDF-36LD4, KDF-46LD, KDF-46LD2, KDF-46LD3, KDF-46LD4, KDF-56LB, KDF-56LC, KDF-56LD, KDF-56LD2, KDF-56LD3, KDF-56LD4
熱風スポットヒーター ジェットヒーター オリオン機械熱風スポットヒーター ジェットヒーターオリオン機械(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
トラスコ品番469-6581油タンク容量(L)7.3
抗菌気化フィルター ダイニチ工業抗菌気化フィルターダイニチ工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
適合機種HD-9011, HD-9012, HD-9013アズワン品番64-8202-18
45cm壁掛け工場扇 羽根 PROMOTE(プロモート)45cm壁掛け工場扇 羽根PROMOTE(プロモート)(5件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
ハネ径(cm)45適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C羽根枚数4材質(羽根)樹脂
置台キャスター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]置台キャスターコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
7,290税込8,019
1個
当日出荷
ブルーバーナー用置台キャスター(オフィスや工場内でラクラク移動)
質量(kg)1.93
どこでもベープ蚊取り電池式 屋内用 フマキラーどこでもベープ蚊取り電池式 屋内用フマキラー(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
寝室・リビングに最適! 電池・薬剤の取替えなしで120日の長期効果
フマキラー蚊取り線香 本練り フマキラーフマキラー蚊取り線香 本練りフマキラー(21件のレビュー)
749税込824
1個(30巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
【天然香料の涼やかな香り】 ピレスロイド系殺虫成分を使用。線香の材料・製法の全面的な見直しで、燃焼時の刺激臭をいちだんと少なくしています。これなら閉め切りがちな部屋などでも気になりません。 【線香本来の色合い・風合いもまさに本練り】 品質本位に選んだ材料を丹念に練り込んだ「本練り」のこだわりが、香りにも色合いや風合いにも生きています。なつかしいあの頃の、しっとりと情感のある夏の夜にタイムスリップしてみたい方におすすめ。
適合害虫蚊成虫区分防除用医薬部外品シリーズフマキラー蚊とり線香利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名フマキラー蚊とり線香Q
アースダニよけシート アース製薬アースダニよけシートアース製薬(4件のレビュー)
669税込736
1箱(2枚)
当日出荷
植物生まれ(天然製油配合)の守るチカラ 植物成分配合でダニよけ効果が約6ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。) 化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。 ダニよけだけでなく、消臭・防カビ効果も。(製品と接した対象物の防カビ効果を確認しています。) 広い場所にも敷きやすいサイズ(90cm×90cm) 切っても使える!2枚入 お取替え目安シール付:交換時期がわかって便利! 無香性 【ダニよけ・消臭シート】 【品名】消臭シート 【用途】屋内塵性ダニ類の忌避
有効期間約6ヵ月シリーズナチュラス適合害虫ダニ利用場所屋内
捕虫器用 オプション SURE(石崎電機製作所)捕虫器用 オプションSURE(石崎電機製作所)
2,090税込2,299
1ケース(4個)
当日出荷から翌々日出荷
保温剤 ほかほかパック 三重化学工業保温剤 ほかほかパック三重化学工業(3件のレビュー)
7,690税込8,459
1箱(30個)
当日出荷
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
質量(g)500

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤