6,700件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大風量セラミックヒーター YUASA(ユアサ)大風量セラミックヒーターYUASA(ユアサ)
7,980税込8,778
1台
7日以内出荷
大風量(在来機種比)で風の届く範囲が広がる。静音モード(強/弱)で寝室やリビングでの利用も快適。人感センサー搭載のセラミックヒーター!ON・OFF自動でムダなく省エネ!1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。安心。消し忘れ防止4時間自動切りタイマー。チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)2.1消費電力(W)1250/1160センサー人感センサー機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×12.6×36出力切替3段階(50Hz:600W/1100W/1250W/60Hz:550W/1100W/1160W)切タイマー4時間、(自動)4時間
電気ストーブ 800W YUASA(ユアサ)電気ストーブ 800WYUASA(ユアサ)
4,480税込4,928
1台
7日以内出荷
遠赤外線の効果で、体の内面から効率よく暖めます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.9消費電力(W)800機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37出力切替2段階(400W/800W)
バルサン 火を使わない水タイプ 25g×3個 バルサンバルサン 火を使わない水タイプ 25g×3個バルサン
3,798税込4,178
1セット(3個)
当日出荷
水につけるだけの簡単始動。煙もニオイも少なく、お部屋を汚さない。家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!火災警報器を煙から守る専用カバー付き。バルサンの高い効き目の秘密は・・・「這い出させる撹乱効果」、「動きを止める即効性」、「しっかり息の根を止める高い致死性」の3つを兼ね備えたバルサン独自の組成にあります。害虫駆除及び、侵入を防ぐために、季節の変わり目やお引越し前など、年間を通した定期的なご使用をおすすめします。十分な効果を発揮した後、30分の換気で成分がほとんどゼロになり、微量に残った成分も光などで分解してなくなります。複数の部屋がある場合は、各部屋同時に「バルサンくん煙」を行うことをおすすめ致します。
用途不快害虫の殺虫使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)12~16畳(20~26平方メートル)に1個有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、ペルメトリン(ピレスロイド系)適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ
スポットクーラースペース 南榮工業スポットクーラースペース南榮工業
19,980税込21,978
1台
11日以内出荷
【夏場の熱中症対策】スポットクーラーからの冷風を取り込み、簡易冷却室(室内運用)として夏場の熱中症対策として一役買います。【冬場は寒さ対策】冬場は日当たりの良い軒下に移動して、温室休憩室としても利用できます。【温室としても活躍】農業用のビニールを使用しているため温室ハウスとしても活躍します。お客様自身で使用用途を変えられ、季節を問わず利用できるのも魅力的。【ベース式で移動が楽々】ベース式なので場所を選ばず設置することが可能。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。【ホース枠は任意の位置に取り付け可能】スポットクーラーを取り付けるホース枠は任意の位置に取り付けができます。お客様のお好きなところを選んでビニールをカットしていただきます。
用途スポットクーラーの冷風をハウス内に送り込み夏場の熱中症対策に最適な休憩スペースとして質量(kg)12.4高さ(mm)2040奥行(mm)1090間口(mm)2140枠寸法【ホース】15cmパイプ径(Φmm)19.1本数【アーチ】3設置方法ベース式
乾電池式電撃殺虫ラケット ヒロコーポレーション乾電池式電撃殺虫ラケットヒロコーポレーション(2件のレビュー)
539税込593
1個
4日以内出荷
グリップ横のボタンを押すと背面のランプが光り、三層構造の中央ネットに静電気が発生し、ハエや蚊などの害虫に当てると、静電気で害虫を駆除できます。両サイドのネットは保護ネットになっており、また発生する電圧も日常生活においても発生する静電気の数分の1であるため、うっかり手が触れても火傷やケガの心配がありません。薬剤を使わないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心◎殺虫剤を使いにくい飲食店などもおすすめです。
幅(cm)18本体質量(g)150高さ(cm)46
すだれ用超強力粘着テープフック 2個入 ワタナベ工業すだれ用超強力粘着テープフック 2個入ワタナベ工業
698税込768
1セット(2個)
4日以内出荷
すだれ用の超強力な粘着テープフックです。垂直面にも水平面にもご使用できます。耐荷重は約3kg/組です。ステンレスフックで丈夫、フックがタテ・ヨコ自在に動きます。ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等に取付可能です。取付数の目安:すだれ幅が約96cmまでで2個、176cmまでで4個
材質(本体)ナイロン樹脂・ABS樹脂、(フック)ステンレス、(両面テープ)アクリルフォーム粘着剤奥行(mm)30耐荷重(kg)3/組本体質量(g)21横幅(mm)55高さ(cm)9.5
ダニアーススプレー アース製薬ダニアーススプレーアース製薬
849税込934
1本(300mL)
当日出荷
1ヵ月に1度でOK! 駆除+予防(※増殖抑制効果) スプレーするだけでダニを駆除し、ダニの増殖を抑える効果が1ヵ月続く。(使用環境により異なります。) 速乾性でベタつかない。 【効能・効果】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除 【防除用医薬部外品】
用途屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除成分N-(2-エチルヘキシル)-ビシクロ[2.2.1]-ヘプタ-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド(MGK-264)、無水エタノール種別スプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×208×61香り無香料適合害虫屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミ効能屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除使用量屋内塵性ダニ類:タタミやカーペット等の表面に20cmから30cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧使用場所カーペット・タタミ、ふとん・まくら、布製ソファ・クッション・ぬいぐるみ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果1ヵ月販売名ダニアースP1(無香料)
アースゴキブリよけ アース製薬アースゴキブリよけアース製薬(1件のレビュー)
889税込978
1箱(4個)
翌々日出荷
ゴキブリの嫌がる天然ハッカ油配合!置くだけでゴキブリを徹底ガード! 化学合成殺虫成分不使用なので、キッチン収納や食器棚など、食品周りでもご使用いただけます。 赤ちゃんやペットのいるご家庭にもオススメです。 【効能・効果】ゴキブリの忌避 【防除用医薬部外品】
用途ゴキブリの忌避成分紫色201号、その他2成分種別トレー適合範囲約20Lの空間あたり1個設置寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×214×31適合場所オススメ:引き出し、食器棚、戸棚香りやさしいミントの香り適合害虫ゴキブリ効能ゴキブリの忌避使用量・引き出し:各段に1個・食器棚:各段に1個から3個医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果約1ヵ月※使用環境により異なります販売名アースゴキブリアウトQa1
ハチ超激取れ フマキラーハチ超激取れフマキラー
799税込879
1個
欠品中
組み立て簡単〇吊るした日から強力誘引〇一度入ったら出られない〇持続期間約1か月〇巣作り予防にも。
カメムシ凍殺ジェット フマキラーカメムシ凍殺ジェットフマキラー
879税込967
1本(300mL)
当日出荷
カメムシを凍らせて瞬殺&予防*1。最大2ヵ月*2住みつき防止*3。*1:殺虫成分による住みつき防止効果 *2:屋内に使用方法通り処理した場合。屋外(直射日光・降雨の当たらない場所)に使用方法通り処理した場合は最大1ヵ月。期間は使用環境により異なります。*3:薬剤処理面への接触による駆除または忌避効果
暑さ対策アラートウォッチ ヒロ・コーポレーション暑さ対策アラートウォッチヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABS、PC,アルミニウム、銅種類表面体温計電源DC5V 1A本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず)本体質量(g)約16(ベルト含まず)使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40充電時間(分)約120バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh)平均月差前後約60秒防水性IPX7(防浸形)充電端子マグネット式
カラビナ付 充電式カイロ TAIGASHOJI(大河商事)カラビナ付 充電式カイロTAIGASHOJI(大河商事)
5,680税込6,248
1個
翌々日出荷
最新型の電子カイロ&モバイルバッテリー。 手のひらサイズのミニウォーマー。握るとちょうど指先に発熱部が当たるので、効率良くかじかんだ指先から温めることができます。マグネットでピタッとくっつけて持ち運びができます。
付属品本体×2、本体充電用ダブルType-Cケーブル×1、取扱説明書、保証書材質アルミ合金/ABSシルバー質量(g)約80×2形式リチウムイオンバッテリー温度(℃)(目安)低温モード:約40/中温モード:約45/高温モード:約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×22×110(2個)連続使用時間(時間)約4~6×2入力/出力5V/2A充電時間(時間)(フル充電)約3.5×2バッテリー容量(mAh)2600充放電回数(回)約500
WOODSTYLE 上下左右自動首振りセラミックヒーター スリーアップWOODSTYLE 上下左右自動首振りセラミックヒータースリーアップ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
質感の高い木目調とモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようにインテリア性の高いセラミックヒーター。曲線が美しい大型ハンドルは持ち運びに便利で、側面にピタッとリモコンがくっつく仕様に。上下左右自動首振り機能と最大1200Wの温風で広範囲を効率的に暖めることができ、さらに空気循環をサポートする送風モードも搭載しているのでオールシーズン活躍します。人の動きを感知して自動でオン/オフをコントロールする節電センサーと、「強」で素早く暖めてから自動的に「弱」へ切り替える節電モードのW節電機能搭載で、省エネ性能にも優れています。
用途暖房仕様自動オフタイマー:8時間(暖房運転時のみ)付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約3.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強(50Hz/120060Hz/1100弱/600、送風/16コード長さ(m)電源:1.5安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能節電センサー時間選択:30秒,2分、節電モード:5分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×24×55モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、送風運転首振り左右60(自動)上方向35下方向15(自動)°1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)切タイマー1・2・4時間
スポットクーラー 日動工業スポットクーラー日動工業
79,800税込87,780
1台
当日出荷
100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きでどこでも楽々移動ができます。
用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に工場、倉庫の熱中症対策にガレージ作業、DIYでの熱中症対策に建築現場での、作業員の熱中症対策に仕様風量調節2段階付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ドレンホース1.5m×1トラスコ品番707-3370電源(V)100タンク容量(L)4コード長さ(m)電源:2定格電流(A)50Hz(送風:弱/1.91、強/1.97、冷風:弱/9.1、強/9.4)、60Hz(送風:弱/2.33、強/2.48、冷風:弱/11.0、強/11.3)冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)803×401×430起動電流(A)50Hz/47、60Hz/51騒音値(dB(A))(50/60Hz)62//62送風口数1冷媒R410A(GWP値:2090・ODP値:0)圧縮機全密閉ロータリー首振り左右210度(手動)RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)0.797/1.04標準消費電力料金(50Hz)24.7円/h温度差(℃)冷風(50/60Hz):13排熱ダクト有無あり標準消費電力料金(60Hz)32.2円/h
リバーシブル こたつ布団 長方形 80×60用 フランネル調 YAMAZEN(山善)リバーシブル こたつ布団 長方形 80×60用 フランネル調YAMAZEN(山善)
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。
用途こたつに。かけ布団としても。こたつ布団 長方形 フランネル リバーシブル 手洗い 丸洗い材質ポリエステル適合寸法(cm)こたつ:幅80×奥60の長方形型寸法(縦×横)(cm)本体:190×170
パンチクールロング ユニットパンチクールロングユニット
3,698税込4,068
1箱(15個)
当日出荷
叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える長時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約60分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。トラスコ品番562-7228材質成分:塩化アンモニウム・尿素・水厚さ(mm)20縦(mm)140横(mm)200保冷時間(分)最大約60
扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマーYAMAZEN(山善)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から5日以内出荷
DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)15機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86風量調整7段階操作方法本体ボタン、リモコン首振り左右(自動)、上下(手動)切タイマー1/2/4時間
どこでもベープ未来蚊取り フマキラーどこでもベープ未来蚊取りフマキラー
1,080税込1,188
1個ほか
当日出荷
蚊に効く効きめ最速。医薬部外品の電池式ファン剤として、フマキラー史上最速の効きめです。1シーズン手間いらず。エコドライブシステム(間欠式駆動)を採用しているので、電池交換なしで長期間の利用ができます。安心・安全の電池式。火や熱を使わないので安心・安全。家中どこでも使えます。
医薬品医療機器等法医薬部外品
3畳用カーペット カバー付 TEKNOS3畳用カーペット カバー付TEKNOS
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
折り畳み収納ダニ退治暖房面積切替
材質ポリエステル100%ブラウン消費電力(W)720寸法(cm)[本体]235×195、[カバー]240×200タイマー切り忘れ防止 6時間オフタイマー表面温度(℃)本体:45(強)1時間あたりの電気代目安(円)11.3
雨に強い!強力ネコニゲール 800ml アフティ雨に強い!強力ネコニゲール 800mlアフティ
1,290税込1,419
1個
当日出荷
有効成分は全て天然植物エキスを使用しています。 ジェル状にする事で、設置しやすく、雨に流されにくく、効果が長持ちします。 使用場所に応じて点状または線状に設置して下さい。人が忌避剤を踏みやすい場所は避けて下さい。
用途ネコの侵入防止、及び忌避。容量(mL)800有効期間約2ヶ月(使用条件・環境により異なります)原材料ヨモギ、ドクダミ、緑茶、茎茶、熊笹、朝鮮人参葉、山椒葉、檜、菖蒲葉、ビワ葉、月桃、ワサビ、唐辛子等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、精製水、デンプンゲル化剤、鉱物増粘剤対象動物ネコ
コンパクトFAN TOPLANDコンパクトFANTOPLAND
3,690税込4,059
1台
当日出荷
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強バッテリー容量(Ah)3保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
あったかカーテン 腰高窓用 ワイズあったかカーテン 腰高窓用ワイズ
799税込879
1個(2枚)
4日以内出荷
カーテンレールのランナーを利用して取り付けるので、簡単です。 カーテンの裾は、窓の高さに合わせてハサミなどで自由にカットできます。取付け用Sカン付
材質エチレン酢酸ビニル、Sカン:ポリプロピレン寸法(mm)1100×1450(1枚あたり)
サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 アイリスオーヤマサーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日アイリスオーヤマ
24,980税込27,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
質量(g)8500タイプデシカント式消費電力(W)590コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)約2.5除湿能力(L/日)5.8除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2切タイマー2/4/8時間(590W)タイマー機能
ポータブルファン 5mダクト付き JODシリーズ PROMOTE(プロモート)ポータブルファン 5mダクト付き JODシリーズPROMOTE(プロモート)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
塗装換気・高温作業など様々な換気用途に使用できます。
電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800/3300(50/60Hz)
ホッカイ棒 セキカワホッカイ棒セキカワ
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
棒をつなぐことで、1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7Mの5段階に伸びる。 よりコンパクトになり、持ち運びにも便利です。
用途雪下ろし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.3質量(kg)2.8質量(g)ボディ/ヘッド:2280/520タイプ超ロング5段 平形寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7
スチーム式パーソナル加湿器 ツインバードスチーム式パーソナル加湿器ツインバード
4,598税込5,058
1台
7日以内出荷
デスクワークや勉強に最適なコンパクトサイズのスチーム式パーソナル加湿器。水を沸騰させるスチーム式加湿と抗菌加工の水タンクで雑菌繁殖を抑制し、より清潔な加湿を実現しました。また、加湿しながら好みの香りをお楽しみいただけるアロマトレー付です。
タンク容量(L)約1.2ホワイト連続加湿時間(時間)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×215×230質量(kg)約1.1電源(V)AC100消費電力(W)130加湿量(mL/h)約150電源コード(m)約1.8付属品アロマトレー(ライトグレー・ライトブルー・ライトピンク)
アースガーデン ハイパーアリの巣コロリ アース製薬アースガーデン ハイパーアリの巣コロリアース製薬
979税込1,077
1袋(12個)
当日出荷
アリの生態を徹底研究。よく食べ、よく効く。ヒアリなどのいろいろなアリに 【容器・餌の5つの特長】 アリが全方向から侵入できる容器形状 耐水仕様で屋外にも置きやすい 植物まわりで使用しても目立ちにくい緑色クローバー型 アリが食いつきやすいギザギザ形状の毒餌 いろいろなアリが好むこだわりの強力誘引剤 効果約1ヵ月持続(天候や温度条件によって異なります) 【巣ごと全滅するメカニズム】 (1)こだわりの誘引剤で強力誘引。見つけたアリが仲間を呼んでたくさん食いつく。 (2)どんどん巣の中へ持ち帰り、巣の中のアリたちに分け与える。 (3)女王アリ、働きアリ、幼虫などにも効きめが広がり巣ごと全滅。 【対象害虫】クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アカカミアリ
用途1個ずつ切り離し、アリのいる所や巣の近くに置く。対象害虫クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アカカミアリ使用場所庭、駐車場、家まわり、植木鉢、プランターまわり、芝生、花壇、畑まわり、玄関、ベランダ、床下、台所使用の目安約1ヵ月(天候や温度条件によって異なる。)シリーズアリの巣コロリ有効期間約1ヵ月アズワン品番65-2350-04利用場所屋内屋外両用
プロボードL99(無地) SHIMADAプロボードL99(無地)SHIMADA
12,980税込14,278
1ケース(100枚)
3日以内出荷
業務用製品です。 高性能特殊粘着剤と定番色である茶色の超強耐水台紙を使用した粘着シートです。 固定のためのひっかけ穴を採用しているため、必要に応じて使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×215×4.5質量(g)135
CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC CAT(Caterpillar)CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) ACCAT(Caterpillar)
24,720税込27,192
1個
翌々日出荷
キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。 背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。 金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。 遠くまで風を運ぶトルネード気流。 塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。 耐久性の高いアルミ羽。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。 コードをしまえるリール付き。
質量(g)7600電流(A)1.0/1.2消費電力(W)108/140モーターACモーター・全閉型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz)騒音値(dB)68コード長さ(cm)200モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz)アズワン品番65-2476-77
サーキュレーター 16畳 上下左右首振り アイリスオーヤマサーキュレーター 16畳 上下左右首振りアイリスオーヤマ
6,290税込6,919
1個
当日出荷
【16畳】【ACモーター】【上下左右首振り】 コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。エアコンと併用して部屋の空気を効率よく循環するので一年中使用できます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。 3段階風量調整でシーンに合わせて風量調節ができます。リズム風で風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 特殊形状スパイラルグリルを採用する事により、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。お部屋の換気もスピーディに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×222×296質量(g)2000電圧(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)(50/60Hz)40/38適合床面積18畳切タイマー2/4/8時間コード長さ(m)1.5関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
40cmフロアファン ReeD40cmフロアファンReeD
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
ボタン式の風量切替スイッチを採用。 3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm)40風量調整3段階羽根枚数3枚材質(羽根)アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65付属品取扱説明書保証書付コード長さ(m)2.2角度調整範囲90°シルバー外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×530×490
オイルストレーナー オンダ製作所オイルストレーナーオンダ製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
はるオンパックスミニ60P エステーはるオンパックスミニ60Pエステー
1,790税込1,969
1セット(60個)
当日出荷
長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼るタイプのカイロです。薄く、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。温かさが10時間持続します。
ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)
4,190税込4,609
1個
当日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU寸法(mm)98×50×102質量(g)253出力USB 5V/2.1A(最大)入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)風量調整ファン:3段階充電時間(時間)約4連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
空気清浄機フィルター アイリスオーヤマ空気清浄機フィルターアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
空気清浄機10畳(IAP-A25)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約1年が交換の目安です。
材質ポリプロピレン、活性炭、ABS質量(g)300交換目安約1年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×179×167対応機種空気清浄機10畳 IAP-A25
BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(120mmファン用) タイムリーBIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(120mmファン用)タイムリー
199税込219
1個
当日出荷
別売のBIGFAN120Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の120mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
質量(g)33鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)155×155×5.5
ホカロンくつ下に貼る 黒 ロッテホカロンくつ下に貼る 黒ロッテ
469税込516
1箱(5セット)ほか
当日出荷から8日以内出荷
くつ下のつま先部分に貼る黒色タイプのホカロンです。冷えを感じやすいつま先をピンポイントであたためるので、通勤・通学、ウォーキング、レジャーやスポーツ観戦など外出が多い方にお勧めです。最高温度40℃、平均温度35℃。持続時間5時間。
温度持続時間5時間
業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド業務用電撃!蚊チッとハタヤリミテッド(2件のレビュー)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。仕様参考有効範囲(m2):約80付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)適合捕虫用ランプ:専用LED管トラスコ品番207-7651質量(kg)2.7消費電力(W)16定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100V電源コード(m)3定格二次電圧(V)DC1500短絡電流(mA)定格二次:10以下
コバエ超激取れキューブ フマキラーコバエ超激取れキューブフマキラー(3件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
コバエを視覚的に誘引するキューブ型。 コバエが好む緑と黒のツートンカラー。 コバエの好きな酢と酒にアミノ調味料を加えた特選誘引剤で強力誘引。
有効期間1ヶ月利用場所屋内
クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル グリーンクロスクマ対策 ピットナル3 電子ホイッスルグリーンクロス
5,998税込6,598
1本
当日出荷
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。材質ABS樹脂付属品ストラップ・乾電池(2本)質量(g)80使用電池単4乾電池アズワン品番64-6568-77音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤