冷暖房・換気設備・忌避剤 :「イオナイザー」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
1.強力かつ速度の速い空気の流れを作り出す「ディープピッチブレード」を採用し、パワフルな風量を実現。
2.独自のフロントガードで空気の出力スピードを加速させ、部屋だけでなく家全体の空気を循環する。リビングの冷暖房で、キッチンやダイニング、2階まで快適な環境にできる。
3.静音性にもこだわり、リビングでもテレビやスマホの音量を上げずに使え、睡眠中も音が気にならない静かさ。
4.世界的権威のあるデザイン賞「reddot design award」を受賞。インテリアを格上げするデザイン性。
5.空気清浄機にサーキュレーター機能を搭載。キレイな空気を循環させて、すみやかに空気の質を高めます。
吸い込まれた空気はイオンを発生させるイオナイザーにより、空気中の微粒子を負に帯電させ、ESPフィルターに付着させやすくしますさらに内部に取り込んだ空気にUVライトを照射し内部で除菌されます。約30m3の試験空間に、ある1種の菌を浮遊させ、製品を運転。約60分後の空気中の菌除去率を測定。(試験基準:GB21551.3-2010)
色ホワイト
電源(V)交流100(50/60Hz)
消費電力(W)36
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375×375×850
質量(kg)約8
最大風量(m3/h)170
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
トップクラスの最小除去粒子と除去率、クリーンエア供給率(CADR)。
フィルター規格(EN1822)対応のH14グレードHEPAフィルターを標準搭載。
二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルター、UVライトによる優れた空気清浄化を実現。
フィルターは一体型ユニット構造なので、ワンタッチ交換が楽。
HEPAフィルターは、用途予算に合わせて、H11、H13のダウングレードが可能。
紫外線浄化機能付きでかつプラズママイナスイオンによる除菌機能付きで空気中の細菌、バクテリア、臭気、空気中の浮遊粒子を取り除きます。
HEPAフィルターを通じてミクロンレベルの粒子を捕獲して殺す能力があるため、ウイルスを除去できます。
H14グレードのHEPAろ過システムにより0.3ミクロンという小さな浮遊物質の粒子を99.995%ろ過します。
これらには、アレルゲン、ほこり、ペットの皮屑、花粉、臭い、煙、および有毒な揮発性有機化合物が含まれます。
さらに内蔵の陰イオンイオナイザーを使用すると、いやな臭いの発生を防ぎます。
タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。
就寝時にはスリープモードに設定でき、静音運転で省エネ効果も期待できます。
フィルター交換時期をお知らせします。
用途オフィス、ご家庭のリビングなど
仕様CADR値(立法メートル/時間):400
質量(kg)4.5
色ホワイト
定格電圧(V)100
方式空気清浄:紫外線+マイナスイオン+複合フィルター(一次ろ過+ HEPA +活性炭+光触媒)多層精製
型番BS-AIR02-H14
定格出力(W)100
フィルターグレード:HEPA H11 (フィルターを交換することでH13にアップグレード可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×670
適合面積(m2)50~80
適合床面積38~48畳(50~80m2)
風量調整風速:4段階
RoHS指令(10物質対応)対応
イオン発生量7500万/秒
花粉モード○
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
光触媒と電気の力によるW除菌。高性能フィルターにプラズマの力でより強力な集塵能力を実現。
厚さ約21cm、オプションの金具で壁掛けも可能です。
ナノチタニアプレート(特許4800915号)
仕様除菌方式:イオナイザー+多機能フィルター+ナノチタニアプレート光触媒
付属品ACコード(1.8m)
質量(kg)9(スタンド含む)
色ホワイト
電源(V)AC100V(50Hz/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:550×500×240
最大消費電力(W)90
適合床面積~20畳(32.4m2)
集塵方式プレフィルター(PPネット)+電気式集塵(イオナイザー+多機能フィルター)、イオナイザー電圧+4.5kV(無負荷)
マイナスイオン数(個/cc)30万以上(吹き出し口)
脱臭脱臭フィルター+ナノチタニアプレート光触媒
脱臭機能○
1台
¥175,000
税込¥192,500
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。