冷暖房・換気設備・忌避剤 :「トイレ ウジ殺し」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
液剤なので、うじ(ハエの幼虫)、ボウフラ(蚊の幼虫)の発生源にすばやく拡散し、駆除します。
蚊の発生源対策に。
【防除用医薬部外品】
用途目的に応じて、そのまま又は水で希釈し、ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の発生又は生息する場所に散布する。
※よく振ってから使用すること
【ハエ幼虫(ウジ)の駆除】1平方メートルあたり本品50mLから100mLを幼虫の発生場所に散布する。ゴミの場合はよく内部までしみ込むように適宜希釈して散布する。【蚊幼虫(ボウフラ)の駆除】発生場所の水量100Lにつき本品20mLから40mLを散布する。
【効能・効果】ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の駆除
成分クレゾール、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム液、硫酸化ヒマシ油、オレイン酸POE(20)ソルビタン
種別液剤
容量500mL
区分防除用医薬部外品
シリーズバポナ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×186×75
使用の目安【ハエ幼虫(ウジ)の駆除】1平方メートルあたり本品50mLから100mLを幼虫の発生場所に散布する。【蚊幼虫(ボウフラ)の駆除】発生場所の水量100Lにつき本品20mLから40mLを散布する。
有効成分オルトジクロロベンゼン50.0g/本
適合害虫ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)
使用場所ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の発生又は生息する場所
アズワン品番64-8323-01
利用場所屋内屋外両用
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(500mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>
混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%
RoHS指令(10物質対応)対応
側溝・雨水桝・汚水槽・水溜などユスリカ・チョウバエ等の発生源となる箇所に入れるだけで幼虫を駆除します。
用途ユスリカ・チョウバエ幼虫等の駆除
適合害虫ユスリカ・チョウバエ幼虫等
使用方法水量100~200Lに対し1錠入れて下さい。
適合場所側溝、下水溝、雨水枡、水溜、浄化槽、汚水槽など
有効成分ジノテフラン
アズワン品番2-3419-01
利用場所屋外
1袋(5g×100錠)
¥6,290
税込¥6,919
5日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。