冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ドア風防止」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します
ドア下部からの風・ホコリの侵入防止
ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます
冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)375(アダプターを除く)
消費電力(W)最小1、最大5
電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6
左右首振約80度(自動)
切タイマー0.5/1/2時間
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利。首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き
用途扇風機
セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2
電源(V)5
定格消費電力(W)4
風量3段階
充電時間(時間)約2.5
使用時間(時間)約2~4
バッテリー容量:1800mAh。充電時間:約2.5時間。連続使用時間:約2.5ー5時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途モード切替:4段階。 専用充電スタンド付き(充電しながら使用可能)。 専用充電スタンドは自動首振り機能付き
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
バッテリー容量:1600mAh。充電時間:約2.5時間。連続使用時間:約1.5ー5時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途髪の毛を巻き込みにくいシロッコファン。 モード切替:5段階。 360°風向調整可能。 ネック部分の長さ調整可能
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
バッテリー容量:1600mAh。充電時間:約2.5時間。連続使用時間:約1.5ー5時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途髪の毛を巻き込みにくいシロッコファン。 モード切替:5段階。 360°風向調整可能。 ネック部分の長さ調整可能
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
バッテリー容量:3000mAh。充電時間:約3.5時間。連続使用時間:約3ー10時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、ストラップ、保証書
用途モード切替:4段階。 PSE認証取得済み。 5WAY:手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルチャージャー。 ヘッド角度180°調整可能。 液晶表示100段階(充電残量・モード段階)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
バッテリー容量:1200mAh。充電時間:約2時間。連続使用時間:約2ー7.5時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途モード切替:3段階。 ブラシレスモーター。 3WAY:手持ち、卓上、カラビナ
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
バッテリー容量:1200mAh。充電時間:約2.5時間。連続使用時間:約1.5ー4時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途モード切替:3段階。 ブラシレスモーター。 3WAY:手持ち、卓上、カラビナ
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
バッテリー容量:1800mAh。充電時間:約2.5時間。連続使用時間:約2.5ー5時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途モード切替:4段階。 専用充電スタンド付き(充電しながら使用可能)。 専用充電スタンドは自動首振り機能付き
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
オゾンで空間を除菌しながら、室内を涼しく快適に。
最大でも0.1ppm以下のマイルドオゾンなので人体に影響を及ぼすことがなく安心です。
高性能DCモーターと大型8層エアフローシステムが、「ナチュラル3Dウインド」を再現。オゾンを涼風に乗せて室内に拡散することで、わずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。部屋干し中の洗濯物にオゾンを含む風を当てておくと、速く乾くだけでなく、気になる部屋干し臭も除去できます。ペットなどの生活臭にも効果的です。
使用する時々で選べる2モードと6段階風量。【海辺モード】風量を心地よいタイミングで自動的に切り替えることで風に一定のリズムを持たせ、海辺に吹くような自然の涼風を生み出します。【睡眠モード】静かな微風のリズムが、心地よい眠りを誘います。自動的に3時間タイマーが設定され、30秒後に表示パネルもオフに。睡眠を妨げることなくご使用いただけます。
室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。
ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。
付属品リモコン(電池別売り)
質量(kg)約3.1
種類マイルドオゾン(有人環境で使用可能)
定格消費電力(W)レベル1:約2.1、レベル2:約3.1、レベル3:約3.7、レベル4:約6.3、レベル5:約9.5、レベル6:約19.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×960
電源コード(m)約1.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
風速(m/s)レベル1:1.5、レベル2:2.4、レベル3:2.8、レベル4:4.0、レベル5:4.8、レベル6:6.3
機能涼風ゾーン/涼風タッチ/涼風モード(海辺モード・睡眠モード)/6段階風量調節機能/マイナスイオン
適合床面積オゾン除菌:約6~15畳
オートパワーオフ12時間後
風量調整6段階風量調節機能
連続起動時間(分)オゾン:120
タイマー1h~12h(1hごとに設定可)
リモコン〇
安全機能オートストップ・セーフティロック
発生方式マイルドオゾン発生システム
切タイマー〇
バッテリー容量:2000mAh。充電時間:約3.5時間。連続使用時間:約2.5ー9時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、ストラップ、保証書
用途モード切替:3段階。 冷却プレート付き。 3WAY:手持ち、首掛け、卓上。 ヘッド角度90°調整可能
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
エアコンの風が部屋中に広がり、冷え過ぎ対策や省エネを実現
上下自在に角度調整が可能(冷風は上向き、温風は下向きなど)
落下防止紐付きで安心。
白色でエアコンや部屋との相性抜群。
結露を防ぐ断熱マット付き。
用途エアコン吹き出し口の風向調整に
色白
サイズ(mm)ウィングプレート:520×160、アダプター:345
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。