冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ファン 電池」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
電源自動OFF10時間
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。
固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
羽根寸法(cm)9
色ブラック
仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)
電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)
羽根枚数4枚
連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4
風量調整3段階
アズワン品番64-3287-78
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
電池式で繰り返し使用可能!両手が自由に使えて、ラクラク涼しい!
材質ABS
使用電池単3乾電池×2本(別売)
本体サイズ(mm)約82×120×32
アズワン品番64-5186-28
1台
¥610
税込¥671
当日出荷
乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き
付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
角度調節上下90°
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在!
ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。
連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。
角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ
質量(kg)0.9(蓄電池除く)
スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)
出力(ACアダプタ)12V、1.0A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)
入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用
バッテリーリチウムイオン
風速(m/min)強モード:190、弱モード:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
アズワン品番65-0294-41
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
付属品ストラップ
幅(mm)72
質量(kg)0.05
高さ(mm)133
奥行(mm)28
スイッチメイン:電源/風量切替ボタン
モーターDCモーター
使用電池単4形乾電池×3本
風量調整2段階
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
3WAY電源で停電時も充電池・乾電池で使用可能
照明としても使えるモバイルファン
付属品ACアダプター(5V 1A)、USBコード
材質ABS
使用乾電池単3型乾電池
風量調整3段階
バッテリー容量(mAh)2200
調光範囲3段階
1台
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音
セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)
材質ABS、ポリプロピレン、ガラス
質量(g)155
充電時間約3-4時間(充電環境により異なります)
保証期間6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9
風量調整5段階(4段階+リズム風)
内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh)
定格入力DC5V 1A
5wayで使える薄型ハンディファン。手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルバッテリーの5役を兼ね備えたハンディファン。風量調整:弱⇒中⇒強⇒リズム風の順番で切り替え可能。
用途ハンディファン、首掛け扇風機、卓上扇風機として。スマホスタンド モバイルバッテリー ハンディ 小型扇風機 くすみカラー おしゃれ 可愛い usb 暑さ対策 熱中症対策 デスクワーク キャンプ バーベキュー アウトドア イベントお祭り テーマパーク 行列 対策 涼しい 夏 防災グッズ
セット内容本体、充電用USBケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂、ポリカーボネード
質量(g)130
連続使用時間(時間)(約)3-8(選んだ風量により異なります)
風量弱⇒中⇒強⇒リズム風
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×2.5×16.7
充電時間(時間)約4.5
内蔵電池リチウムイオンポリマー電池3.7V 2500mAh
リズム風○
首から下げるスタイリッシュなハンズフリーファンです。乾電池式なので急な電池切れの際には、交換すればすぐに使えます。単3アルカリ電池2本(別売)で1日中使えます。充電待ちも不要、風量は2段階切替可能で、重さは105g(電池含まず)の小型設計です。スタンド付きなので小型卓上ファンとしても使用可能です。クリップで服に固定できます。
用途作業中、両手フリーで送風
材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS
質量(g)105
外形寸法(mm)90×36.3×111.5
電源単3アルカリ乾電池2本(別売)
連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間
電池式ファン器具の取替用です。
用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、マダラメイガ、ハネアリなどの成虫からの防除及び駆除に。
仕様●効果持続期間:24時間使用で30日間●効果持続目安:30日(24時間使用)●効果範囲目安:30m2(閉鎖空間)、10m2(開放空間)
トラスコ品番428-5906
セット内容薬剤カートリッジ1個
材質使用薬剤:トランスフルトリン(ピレスロイド系)
有効面積(m2)27~54
使用の目安30立米(閉鎖空間)、10立米(開放空間)
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、マダラメイガ、ハネアリ
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
置いても吊り下げても使える専用器具です。飛翔害虫の駆除、侵入防止に使用できます。信号ランプで薬剤のカートリッジ・電池の取替時期がわかります。シロッコファンでワイドに拡散します。【解放空間】約10立米あたりで1台です。【前室などの閉鎖空間】約30立米あたりに1台です。【密閉ドアなどの侵入空間】ドア面積2立米あたりに1台です。
用途不快害虫(飛翔昆虫)の防除に。
仕様●効果持続期間:24時間使用で30日間●効果持続目安:30日(24時間使用)●効果範囲目安:30m2(閉鎖空間)、10m2(開放空間)
トラスコ品番428-5904
セット内容本体のみ(詰替・電池は別売となります)
色白
使用の目安30立米(閉鎖空間)、10立米(開放空間)
1台(10台)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
コンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。
適合最大ミスト量:約1.2(L/h)
幅(mm)収納時:317.5
高さ(mm)収納時:334、組立時:607
種類電池:充電式リチウムポリマー電池
奥行(mm)収納時:178.5
容量(L)最大水タンク:11
本体質量(kg)2.7
羽根(Φmm)約254
バッテリー容量(mAh)30000
首振り機能(度):左右4.5/90(自動首振り ボタンでモード切替
運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様充電I/F:USB Type-C
付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書
材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン
質量(g)(スタンド込)239
消費電力(W)5
電源DC5V/1A
本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165
バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh
風量調整100段階
1個
¥3,390
税込¥3,729
欠品中
ちいかわデザインの小型ハンディファン。パワフルな1.5Vモーターと独自のプロペラ羽根でちいさくてもパワフルなやつ!!乾電池1本で動くのでいつでもどこでもすぐに使えます。
シロカのハンディファンがリニューアル!。汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる。◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕。”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適。より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電。◆室内で〔デスクに置いて〕 。デスクファンとしても活躍。◆安心して長く使える設計。本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計。バッテリーの寿命長持ち。抗菌仕様で衛生的。◆お好みに応じて選べるカラー
セット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)170(本体のみ)
消費電力(W)3.3
電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA)
ケーブル長(m)USB:1
機能風量切替:4段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず)
充電時間(時間)(約)3.5時間
内蔵電池リチウムイオン電池
使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)
3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)375(アダプターを除く)
消費電力(W)最小1、最大5
電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6
左右首振約80度(自動)
切タイマー0.5/1/2時間
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
スケルトン仕様の冷却プレート搭載充電式ハンディファンです。風量を6段階に設定が可能です。電池残量もデジタルで確認が可能です。USB-C充電に対応しています
付属品充電ケーブル、ストラップ
質量(g)約240
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン充電池
連続使用可能時間弱時約8
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)3000
太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。強化バンパーで耐衝撃性が向上。停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。
付属品ACアダプター、USBケーブル
本体質量(kg)約1.8
定格出力USB-A:DC5V 1A
連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18
充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315
内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh
防滴構造IPX4(防沫形)相当
定格入力USB-C:DC5V 2A
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。
仕様最大送風距離:約6m
色ブラック
質量(g)370
消費電力(W)11
電源USB、乾電池
ハネ径(cm)14
羽根枚数5
連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間
角度調整範囲0-50度(手動)
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18
風量調整3段階(弱・中・強)
内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)
タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
1台
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
手持ち、卓上 両用のハンディファン。弱中強の3段階でお好みの風量に調節できます。USB充電コードと手さげストラップ付属。外出時の携帯用としてもおすすめです。台座の底をスライドさせるとスマートフォンを置く台になります。
付属品手さげストラップ、USB充電コード(0.7n)
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)約165
電源リチウムイオン電池(1200mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×225
連続使用時間(時間)弱:約5、強:約1.5
生産国中国
充電時間(時間)約2
1台
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
USB充電式クールプレートファン。冷却プレートを肌に直接当ててピンポイントにクールダウンできます。3段階のモード切替(弱風、強風、弱風+ペルチェ<冷却>機能)ができます。カラビナ付きでバッグに着けて持ち運び可能。カラビナを曲げるとスタンドにもなり卓上でも使用可能です。
付属品充電用USBケーブル(Type-C)
材質ABS樹脂、スチール
寸法(mm)50×55×150
連続使用時間(時間)9.5(弱風)
充電時間(時間)3.5
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1800
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。
連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。
コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。
角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
風速(m/min)強モード:190、弱モード:160
バッテリーリチウムイオン
出力(ACアダプタ)12V、1.5A
入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用
スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)
タイマー時間1時間/2時間/4時間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く)
付属品ACアダプタ
質量(kg)3.0(蓄電池除く)
風量調整2段階
材質(羽根)アルミ
アズワン品番65-0294-40
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書
色ブラック
質量(g)200(設置アーム除く)
消費電力(W)最小0.5、最大3
電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)
コード長さ(m)約1.3
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲180度
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
1台
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
携帯扇風機「マイファンモバイル」がパワーアップ!
ファンが見えないデザイン&薄型・軽量設計で首から下げても見た目の違和感がありません。
電源単3アルカリ乾電池2本(別売)
連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間
質量(g)105
材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×36.3×111.5
台座部分に搭載したソーラーパネルで自ら発電し運転するリビングファンです。ソーラーパネル部には10,000mAのリチウムイオン充電池が内蔵されておりコードレス運転が可能。置く場所を選ばないのでコンセントが無い場所でも使えます。ソーラーパネルは取り外す事ができるので単体で使用できます。USB-C出力端子から扇風機本体以外にもスマホやポータブル家電など様々な外部の媒体に給電できます。本体にはUSB-Cからも充電できるので蓄電が無い場合も安心です。無駄を省いたスタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアにも馴染みます。
付属品薄型リモコン、リモコンホルダー、ACアダプター、USBケーブル(USB-C/A)
消費電力(W)16
本体質量(kg)3.5
首振角度(°)【左右】約100度自動【上下】約32度手動
定格出力USB-C:DC5V 2A
連続使用時間(時間)約5(風量8+首振り運転した場合)
充電時間【USB充電】約6.5時間【太陽光充電】約20時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W345×D310×H880
内蔵電池リチウムイオン充電池 DC3.7V 10,000mAh
定格入力USB-C:DC5V 3A
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
ファンが外せて丸洗いできるタワー型扇風機です。ファンを丸ごと水洗いできるので、衛生的にお使いいただけます。
3段階の風量設定と部屋の温度を感知して風量が変化するセンサー自動運転モード、風がリズミカルに変化するリズムモード、徐々に風量が弱くなるお休みモードを搭載し、様々なシーンに対応します。
仕様●寸法:幅280mm×奥行280mm×高さ890mm●質量:約4.9kg(付属品含む)●電源:AC100V50/60Hz●消費電力(50/60Hz):強:26W/31W、中:22W/24W、弱:19W/19W●最大風速/風量:風速約230m/min、風量:13m3/min●可動域:スイング70度、ルーバー上下可動:上40度下30度●本体スイッチ:ボタン式●電源コード:約1.8m●付属品:リモコン、お試し用リチウム電池(CR2032)
アズワン品番67-5308-37
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ソーラー充電+大容量蓄電池の、コンパクトでコードレス、携帯・移動簡単な強力ファン。USB端子・タイプCケーブル付だから、TypeC充電や携帯電話等、外部機器への給電も可能。軽量コンパクト パワフル 強力循環式扇風機。電源の無いアウトドア、室内でも場所を選ばず快適。風量・ライト・タイマー 全て 3段階調整。1万mAh大容量バッテリー。最大約21時間運転・タイプC充電・コンパクト収納。本体とソーラーパネルを外し、別々に使用可能
用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。
付属品タイプCケーブル(長さ1.2m)、収納ポーチ
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(kg)(約)1.7
電力(W)ソーラーパネル:(約)10
連続使用時間(時間)(約)5~21 LEDライト:約25~67
定格入力電流(A)タイプC DC5V / 3、 9V / 2、12V / 1.5
電池リチウムイオンポリマーバッテリー (10000mAh/37Wh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×8×29(収納時)
充電時間(時間)3入力時:4~5/ 2入力時:6~8/ 1入力時:12~15/ 太陽光充電10~14
定格出力電流タイプC DC5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A
モデル10インチ(25cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)ソーラーパネル:(約)24.5×23
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
・手のひらサイズの強力ジェットファン。・風量を3段階で切り替え可能。・最長約9時間のロング稼働。・ハンドストラップ付属。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書付)
色クリアブラック
本体質量(g)約 75※ハンドストラップ含まず
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×42×103
連続使用時間(時間)【ファン】満充電時:約 1.5~2(風量:強)~約 9(風量:弱)※風量の強弱により変化します。
バッテリーリチウムイオン電池、3.7V / 2000mAh、7.4Wh
充電時間空の状態から満充電まで約 4時間
保証期間6ヵ月
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
風量調整3段階 (弱、中、強)
充電方式充電回数:約 300回※使用環境・使用条件により異なります。
定格入力USB Type-Cポート:5V/1.5A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。
動作温度範囲(℃)0~45
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機。太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です。普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!。3段階の広角ライト+スポットライト。角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です。軽量コンパクトで持ち運びラク!。大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能。風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間。扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー。軽量約850g。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター
材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー
質量(g)(約)850
消費電力(W)10(最大)
電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V)
充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日)
防塵防水性能IPX3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
暖炉、薪ストーブ、石油ストーブなどの上に置き、熱利用によりファンを回転させ暖かい空気を対流させる使用するサーキュレーター。電気、バッテリー、電池のいずれも使用せず、ストーブの熱を使って自ら発電しファンを動かします。適応温度(ベース部接地面)は80-250度で、この間で温度が高いほどファンの回転が速くなります。火力が小さいコンパクトなストーブでも十分な暖かさを得ることができます。
用途石油ストーブや薪ストーブから出る暖かい空気の循環に。
騒音値(dB)(約)25以下
耐熱温度(℃)(約)350
パワフルな風が届く。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り:60・90・180・320度。風量調節8段階。入/切タイマー付き:1・2・4・6時間。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4
幅(mm)280
質量(kg)5.1
高さ(mm)910
奥行(mm)280
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)30
電源コード(m)約1.6
首振角度(°)60/90/180/320
風量調整8段階
切タイマー1/2/4/6H
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
コンセントと乾電池の2wayで動かせるスリムファン。超軽量で乾電池使用も可能なのでレジャーや防災用途としても活躍できます。23cmの羽根でしっかり大風量。(3段階調節)。上下首振り(手動)も可能。
付属品ACアダプター
消費電力(W)6
電源ACアダプター/単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
定格AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約900
首振角度(°)(仰角/俯角)各約56
連続使用時間(時間)約25※未使用の電池で「強」運転した場合
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×90×338
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風
質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)
消費電力(W)18
出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)
電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Wh
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)
風量調整○
5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。
付属品USBケーブル
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175
連続使用時間(時間)約3.8~24
風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX
充電時間(時間)約3
取扱説明書(66.68MB)
付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質本体/ABS、羽根/PP
消費電力(W)5.5
電源DC5V 1.1A
羽根枚数7
電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh
風量調整3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)3
ハネ径(mm)約50
使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)
リズム風有
ポケットサイズの充電式ハンディーファン「マイファンポケット」。
ファンの角度が調節可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
またマグネットクリップ付きで、Tシャツやベビーカーのフードなどに取り付けてウェアラブルファンとして使うことも可能な携帯用扇風機。
風量も3段階調整可能で「強」では最高レベルのパワフル送風が可能。
電源USB充電式(専用USBケーブル使用)
内蔵電池リチウム充電池(3.7V 800mA)
充電時間(時間)3
動作時間強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用)
質量(g)82
材質本体…ABS樹脂・ファンブレード…ポリプロピレン樹脂
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約144×85×22
風量調整3段階
傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書
材質ABS+PP+電子部品
質量(g)130
電源充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×114×56
連続使用時間(時間)風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります
充電時間(時間)約3※使用環境により異なります
バッテリー容量(mAh)2000
定格入力DC5.0V/1.0A
・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン。・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です。・電池残量が数字で表示されます。・持ち運びに便利なストラップ付。・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)
用途通勤通学、外出時に。
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh
本体質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103
入力DC5V 1A / (USB Type-C)
連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合)
充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで)
電池残量表示あり
USBケーブル長(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。