冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ファンファン」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
ちいかわデザインの小型ハンディファン。パワフルな1.5Vモーターと独自のプロペラ羽根でちいさくてもパワフルなやつ!!乾電池1本で動くのでいつでもどこでもすぐに使えます。
冬の寒さ対先は足元から!
私だけのパーソナル暖房機
お洒落でコンパクトなボディなので、持ち運びも簡単!
スイッチを入れるだけですぐに温風が出ます。
首振り機能搭載で満遍なく暖まります。
サーモスタットで経済的。
さらに3重の安全装置とPTCヒーターの採用で安心安全です。
用途デスクの足元:事務所のデスクの足元、受験勉強の足元に
キッチン:立ち仕事が多いキッチンに
質量(kg)1.7
色ホワイト
電源(V)100(50/60Hz)
安全装置転倒時通電遮断装置、温度過昇防止装置、温度ヒューズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×155×262
消費電力(W)(50/60Hz)強:800/750、弱:400
保証期間1年間
発熱体PTCセラミック
首振り付
1台
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
大容量モデルかつ、より広範囲の温めが可能なセラミックヒーターです。キッチン・浴室などのスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。左右首ふり機能を搭載。左右約80°に首をふるのでお部屋のより広範囲に暖かさが広がります。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。転倒時自動オフ機能搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
材質ABS樹脂、スチール
質量(kg)2.9
消費電力(W)静音:600 標準:1000 ターボ:1200
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×410
安全装置転倒時自動O、切り忘れ防止機能、チャイルドロック、過熱防止機能
最大消費電力(W)1200
基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W
適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6mm) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(12.9mm)
風量調整3段階(静音・標準・ターボ)
首振り左右方向80°
1台
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
【安心して使える安全装置付き】・転倒時自動OFF: 万が一、転倒した場合には運転を停止するので安心安全です。・チャイルドロック:子どものケガやいたずら防止に便利な機能。3時間自動OFF機能:運転開始から3時間たつと自動で電源OFFに。切り忘れも防げて安心。安全制御機能:連続運転で本体が過熱すると、安全の為運転を停止します。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
質量(kg)約2.7
消費電力(W)静音:600 標準:1000 ターボ:1200
電源AC100V・50/60Hz
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×191.5×371(電源コード除く)
安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵)、温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ
最大消費電力(W)1200
基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W
適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6mm)
風量調整3段階(静音・標準・ターボ)
1台
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
スタイリッシュなデザインでお部屋の印象を明るくします。
加湿機能だけでも運転が可能で使いやすい。
加湿をしながら幅広く温風を。
加湿機能付きセラミックヒーター。
選べる3色!
首振り機能付き800Wヒーター
加湿単独運転可能
左右自動首振り(左右55度)
タッチスイッチ操作可能
自動停止機能搭載
転倒安全スイッチ
組み立て不要
付属品取扱説明書
材質本体:ABS、給水タンク:PC
寸法(mm)132×140×250
質量(kg)約1.3
消費電力(W)520
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格周波数(Hz)50/60共有
安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ
発熱体セラミックヒーター
スタイリッシュにお部屋を飾る、安全でクリーンな加湿温風ヒーター
1,2,3時間切タイマー
6,7,8時間入タイマー
加湿機能
温度切替 強/弱
送風加湿
マイナスイオン発生装置
除菌、消臭リキッド対応
転倒OFFスイッチ
質量(kg)5.5
色ホワイト
消費電力(W)50Hz:1200(強)/600(弱)/40(送風)、60Hz:1100(強)/550(弱)/35(送風)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)約3.95
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×430
安全装置転倒時安全スイッチ
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。
45°の上下手動ルーバーで足下から幅広く暖かさを感じられます。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。
転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
温風機能3段階(ターボ・標準・静音)
寸法(mm)約175×191.5×371
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)1200
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ
質量(g)2700
電源電圧(V)AC 100、50/60Hz
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
長さ(mm)W:250
色ホワイト
質量(g)1500
長さD(mm)225
長さH(mm)200
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト)
温風による循環暖房効果
セラミックなので足元に近づけても安全
転倒OFFスイッチ付き
色ホワイト
消費電力(W)300
本体質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8
1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長さ(mm)W:250
色チャコールグレー
質量(g)1500
長さD(mm)225
長さH(mm)200
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(オレンジ)
温風による循環暖房効果
セラミックなので足元に近づけても安全
転倒OFFスイッチ付き
質量(kg)0.53
色オレンジ
消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8
1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
人感センサー付きのワイドなパネル型セラミックファンヒーターで足元から広く温めます
2モード500W/900W 出力選択可能
パワフルモードで風量アップ(約1000W)
OFFタイマー1、2、4時間
リモコン付
チャイルドロック付
人感センサー付きで省エネ運転
8時間自動OFF機能
温度モード機能で快適温度に
人感センサーと温度モード同時動作で更に効果アップ
ファンヒーターで足元から広く温めます。
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球
材質本体:PP
寸法(mm)約480×182×424
質量(kg)約3.8
安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)約1.6
ヒーターセラミックヒーター
オートパワーオフ8時間
色(本体)ホワイト
出力切替500/900/1000W
リモコン○
1時間あたりの電気代目安(円)31
切タイマー1、2、4時間
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
加湿×暖房で1台3役として使える大風量加湿セラミックファンヒーターです。人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」ができます。イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。(切り忘れ防止機能)転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
材質PP、ABS、PBT
質量(kg)5.5
消費電力(W)弱:625 強:1250、加湿運転時:1200(加湿「連続」+温風「強」使用時)
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約2.5
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×191.8×365.4
安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵) 温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ
連続使用時間加湿「連続」+温風「強」:約4.5時間 加湿「連続」:約6時間 (室温20℃、湿度30%)
使用の目安加湿:【プレハブ洋室】 温風「強」+加湿「連続」:~17畳、加湿単独:~11畳 【木造和室】 温風「強」+加湿「連続」:~10畳、加湿単独:~7畳
基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W
適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(5.1mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(7.2mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(13.4mm)
運転モード温風:3段階(自動・強・弱)、加湿:連続/自動
加湿方式加熱気化式
加湿量(mL/h)温風(強)+加湿(連続):600/h 温風(弱)+加湿(連続):250/h 加湿(連続):380/h
1台
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)。国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください。温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。DCモーター搭載で静音設計。転倒OFFスイッチ
色グリーン
消費電力(W)300
本体質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8
1時間あたりの電気代目安(円)8.1
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。
うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。
ひとセンサーと湿度センサーの2つのセンサーで、かしこく運転。
お手入れしやすく、長く使える加湿フィルター。
コード長さ(cm)180
連続加湿時間(時間)約5
消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640
質量(kg)4.7
タンク容量(L)約2.8
定格1250/1220W(50/60Hz)
機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、スーパーアレルバスター(吸気フィルター)
種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXなし)
1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30%
スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風(強・弱)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7
色ベージュ
1台
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。
ナノイーX搭載 加湿セラミックファンヒーター。
ナノイーX搭載で、1年中清潔に。
うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。
ひとセンサーと室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。
加湿フィルターは10シーズン交換不要
機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、ナノイーX、スーパーアレルバスター(吸気フィルター)
1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
定格1250/1220W(50/60Hz)
種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXあり)
加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30%
消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640
コード長さ(cm)180
スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風連続(強・弱)、室温連動(高め・低め)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)、ナノイーX
質量(kg)4.8
連続加湿時間(時間)約5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7
タンク容量(L)約2.8
まるで本物のような炎のゆらめきと質感を実現。電源を入れるだけで暖炉のある暮らしを楽しめます。電気ファンヒーター機能付き。転倒防止電源遮断装置。過昇温度防止装置付き。暖房目安3~8畳。暖房機能、弱・強2段切替。転倒防止電源遮断装置。炎イルミネーションのみ稼働可。保証期間1年
幅(mm)510
質量(kg)17
高さ(mm)600
奥行(mm)340
保証期間1年
1個
¥34,790
税込¥38,269
5日以内出荷
足元をしっかり温め、加湿もたっぷりと。プラズマクラスターで清潔に。二重安全転倒OFFスイッチ搭載。
用途乾燥が気になる季節の暖房に。 セラミックファンヒーター 抗菌加工操作パネル 暖房 暖房器具 暖房用品 冬物家電 足元暖房 セラミックヒーター ヒーター プラズマクラスター 加湿 シャープ SHARP
質量(kg)5.5
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約3.1
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:1200/1150、強+加湿:1200/1150、弱:620/610、弱+加湿:620/610、加湿:570/560
適合床面積【プラズマクラスター適用】約6畳 (目安)、【加湿】木造和室:11畳、プレハブ洋室:18畳 (目安)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×17.5×42
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】
スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。
45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時)
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)1200
寸法(mm)約175×191.5×371
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
コード長さ(m)約1.8
質量(g)2700
電源電圧(V)AC 100、50/60Hz
動作時間人感センサー:90秒/5分/10分
安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ
温風機能3段階(ターボ・標準・静音)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
ランタンのような丸み帯びたフォルムが特徴のセラミックヒーター。
首振り機能により一部分だけ過熱することがなく、狭い場所でも安心です。
難しい設定がなく感覚的に操作できるユニバーサルデザインで、上部のダイヤルをひねれば、800/1200Wの暖房パワーの切替、首振りも設定が可能。
上部にはハンドルがあり持ち運びラクラクなので、スポット暖房からパーソナルスペース全体まで様々なシーンを快適な室温で保ちます。
お部屋に置きやすい見た目にシンプルでよく使う機能だけを搭載しました。
用途暖房
材質PP、スチール
質量(kg)(約)1.6
色ホワイト
消費電力(W)強/1200、弱/800
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
電源(AC100V)50/60Hz
保証期間1年間
直径×高さ(cm)(約)17×36
首振り約70°(自動)
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(1200W/連続運転時)
1個
¥7,980
税込¥8,778
4日以内出荷
テクノイオン搭載 スポット暖房に最適なミニセラミックヒーター(ホワイト)
テクノイオン搭載で消臭除菌効果
冬は温風+空気清浄、夏は送風で空気清浄
人感センサーで電気代節約
トイレのスポット暖房や空気清浄に最適
消費電力(W)700
本体質量(kg)1.48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.0×13.5×22.5
人を感知して自動で運転する人感センサー付きで省エネ。便利な入切タイマー機能とかがむことなく、手元操作で便利なリモコン付き。大きな振動を感知した際や転倒時には自動で電源が切れる「転倒・振動検知機能」や、。異常な温度上昇を感知してブザーで知らせる「異常検知ブザー」、。お子様やペットのいるご家庭でも安心の「チャイルドロック機能」や10時間続けて運転すると自動的に停止する「10時間後自動運転停止機能」など、安全面に配慮した設計で毎日安心して使えます。
付属品リモコン、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)2.5
色ホワイト
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3
モード温風:強、弱、送風
安全機能チャイルドロック、10時間自動電源オフ機能、転倒・振動検知機能、異常加熱検知機能
入タイマー4/6/8(時間)
切タイマー1/2/3(時間)
1個
¥12,480
税込¥13,728
5日以内出荷
【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【省エネ】
スイッチオンですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターです。
首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。
シーンに合わせて好みの暖かさ(600/1200W)に切り替えできます。
コンパクトなサイズ感でオフィスのデスクの足元やパーソナル暖房としてもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。
転倒した場合は自動で電源OFF。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
色ホワイト
質量(g)2700
電源AC100V
寸法(幅W×高さH)(mm)280×160×413
定格消費電力(W)1200W、600W(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、転倒スイッチ
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)1200W、600W(50/60Hz)
適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)まで
風量調整2段階
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413
出力調整2段階(強1200W、弱600W)
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
USB充電式クールプレートファン。冷却プレートを肌に直接当ててピンポイントにクールダウンできます。3段階のモード切替(弱風、強風、弱風+ペルチェ<冷却>機能)ができます。カラビナ付きでバッグに着けて持ち運び可能。カラビナを曲げるとスタンドにもなり卓上でも使用可能です。
付属品充電用USBケーブル(Type-C)
材質ABS樹脂、スチール
寸法(mm)50×55×150
連続使用時間(時間)9.5(弱風)
充電時間(時間)3.5
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1800
【速暖!】【大風量】【人感センサー】【軽量】
電源ONですくに暖かい。風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。
オフィスのデスクの足元などスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。
人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音) を搭載。
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
質量(kg)2.5
色濃木目
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×135×385
安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、転倒時安全装置、切忘れ防止機能、過熱防止安全装置
暖房の目安(コンクリート)断熱材なし/約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/約8畳(12.9m2)まで
暖房の目安(木造)断熱材なし/約3畳(4.9m2)まで、断熱材50mm/約6畳(8.6m2)まで
運転モード3段階(ターボ/標準/静音)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
人感センサ検出距離(m)約2
人感センサ検出範囲上下方向60/左右方向90
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
色ホワイト
消費電力(W)1200/650 切替式
本体質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】
電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。
首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。
人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。
・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。
・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準)
ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。
コンパクトなサイズ感で使用シーンはさまざま。オフィスのデスク下などの足元暖房にもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。
3つの安全設計
・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。
・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。
・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
質量(g)2800
電源AC100V
定格消費電力(W)ターボ:1200W/標準:1000W/節電:550W
電源コード(m)1.6
機能チャイルドロック機能付き、6時間自動オフ機能、温度設定、人感センサー
風量調整3段階
運転モード3段階(ターボ・標準・節電)
センサー感知範囲上下方向:60°/左右方向:90°
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413
出力調整2段階(強1200W、弱600W)
人の動きを感知、人感センサー付きで無駄なく暖房。活性炭フィルターで消臭&ぽかぽか
色ネイビー
消費電力(W)1200/650 切替式
本体質量(kg)約3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.0×14.0×38.0
取扱説明書(1.23MB) (1.16MB)
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
別売のBIGFAN120Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。
一般の120mmファンにも流用できます。
※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。
三脚他製品を装着することができます。
※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。
ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
質量(g)33鉄製、クロームメッキ加工
外形寸法(mm)155×155×5.5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
4つのモードでしっかり送風するクリップファンです。上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。
付属品充電用USBケーブル、ストラップ
材質ABS
色ブラック
質量(g)126
寸法(cm)11.1×Φ5
連続使用時間(時間)1.5~3
風量調整4段階
充電時間(時間)3
充電端子USB Type-C
1台
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
別売のBIGFAN140Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。
一般の140mmファンにも流用できます。
※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。
三脚他製品を装着することができます。
※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。
ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
質量(g)43鉄製、クロームメッキ加工
外形寸法(mm)183×183×5.5
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。
付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書
材質プラスチック
幅(mm)106
高さ(mm)161
奥行(mm)90
電源(V)5
コード長さ(m)電源:0.9
ハネ径(cm)8
羽根枚数2
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)3.5
風量調整2段階(弱・強)
首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h
標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
別売のBIGFAN80Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。
一般の80mmファンにも流用できます。
※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。
三脚他製品を装着することができます。
※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。
ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
質量(g)18鉄製、クロームメッキ加工
外形寸法(mm)108×108×5.5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
自動首振り機能搭載。クリップ式サーキュレーター。2WAY電源(USB・コンセント)。風量4段階(弱/中/強/ターボ)。DCモーター搭載で省電力+静音設計。
用途卓上ファン、クリップファンとして。キッチン 台所 厨房 飲食店 デスク 会社 オフィス
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、リモコン
質量(kg)1.06
色ホワイト
電源ACコンセント、USB
ハネ径(cm)15
風量4段階(弱・中・強・ターボ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×20×27.5
角度調節(上手)手動 50度、(左右)自動 70度
1台
¥7,290
税込¥8,019
欠品中
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU
寸法(mm)98×50×102
質量(g)253
出力USB 5V/2.1A(最大)
入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整ファン:3段階
充電時間(時間)約4
連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。
マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。
ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
好きな場所に挟んで使える。切タイマー付きで便利なクリップ扇風機。風量調節2段階。左45度、右45度の首振り運転、手動で上下方向に30度の角度調整が可能。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。お手入れ簡単。
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン クリップファン オフィス 事務所 デスク 休憩室 扇風機 循環 換気 省エネ eco コンパクト 小型 ミニ 机 シンプル キッチン 洗面所 脱衣所
質量(kg)1.3
色ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)19/17
風量2段階
1
2
3
4
5
次へ
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。