冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ラジエター 接着剤」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。
バーナーの燃焼をラジエーター式で効率よく伝え、燃焼ガスが無いクリーンな熱風を吐出口から出ます。燃焼ガスは煙突から出ます。
収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なくて済みます。
ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。
安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。
用途建築現場のコンクリートの凍結防止や養生、食品乾燥、各種工業品の乾燥
付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5m
質量(kg)75(タンク空時)
定格電圧(V)AC100
油タンク容量(L)80
燃料消費量(L/h)4.23
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)926×615×1002
使用環境温度(℃)-20~40
燃焼持続時間(h)18
熱出力(kW[kcal/h])33.3(間接熱風)、28600
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。