冷暖房・換気設備・忌避剤 :「作業用ファン」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に!
ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル
寸法(mm)77×36×101
質量(g)170
USBケーブル(m)1
風量調整3段階(強/中/弱)
モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600
充電時間(時間)約3~4
入力電源DC/5V 1.5A
バッテリー容量(mAh)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU
寸法(mm)98×50×102
質量(g)253
出力USB 5V/2.1A(最大)
入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整ファン:3段階
充電時間(時間)約4
連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)53
連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能切タイマー
バッテリーリチウムイオン
角度調整範囲135°(手動)
風速(m/min)強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
首振り自動:90°
適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ本体のみ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。
パイプや足場・社内に引っ掛け可能。
高い位置からの送風も可能です。
風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。
家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8
付属品ACアダプタ
質量(kg)1(バッテリー除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252
羽根枚数3
風量(m3/min)(最大)4.6
バッテリーリチウムイオン
風速(m/min)強:180、中:150、弱:120
風量調整3段階
羽根径(Φmm)180
上下角度調整○
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180
風速(m/min)強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)4.6
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284
質量(kg)1.3
付属品ACアダプタ
羽根枚数3
バッテリー電圧(V)14.4/18
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。
仕様最大送風距離:約6m
色ブラック
質量(g)370
消費電力(W)11
電源USB、乾電池
ハネ径(cm)14
羽根枚数5
連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間
角度調整範囲0-50度(手動)
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18
風量調整3段階(弱・中・強)
内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)
タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
1台
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。
安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。
卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に
色ホワイト
付属品マイクロUSBケーブル1m
質量(g)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165
連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)1800
アズワン品番64-3286-08
タイマー【自動オフ】4時間
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き
付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
角度調節上下90°
ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)127
電源USB給電にてバッテリー充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80
連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2
風量調整3段階
充電時間(時間)約4
1個
¥1,290
税込¥1,419
欠品中
風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂
質量(g)148
消費電力(W)最大3.5
電源USB電源(DC 5V)
ハネ径(cm)約11
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲最大45度
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
切タイマー10時間
1台
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
コンパクトボディで大風量!
小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
風が行き渡る自動首振り機能
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ
可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ
質量(kg)1.3(バッテリー除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)
連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分
最大風量(m3/min)4.6
風速(m/min)強:180、中:150、弱:120
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
用途暑さ対策に
付属品USB Type-C 充電ケーブル
寸法(mm)150×210×60
色ブラック
サイズフリー
質量(g)220
連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5
風量調整○
充電時間(時間)約3
電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAh
インターフェイスUSB Type-C
1個
¥3,990
税込¥4,389
欠品中
5wayで使える薄型ハンディファン。手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルバッテリーの5役を兼ね備えたハンディファン。風量調整:弱⇒中⇒強⇒リズム風の順番で切り替え可能。
用途ハンディファン、首掛け扇風機、卓上扇風機として。スマホスタンド モバイルバッテリー ハンディ 小型扇風機 くすみカラー おしゃれ 可愛い usb 暑さ対策 熱中症対策 デスクワーク キャンプ バーベキュー アウトドア イベントお祭り テーマパーク 行列 対策 涼しい 夏 防災グッズ
セット内容本体、充電用USBケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂、ポリカーボネード
質量(g)130
連続使用時間(時間)(約)3-8(選んだ風量により異なります)
風量弱⇒中⇒強⇒リズム風
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×2.5×16.7
充電時間(時間)約4.5
内蔵電池リチウムイオンポリマー電池3.7V 2500mAh
リズム風○
4つのモードでしっかり送風するクリップファンです。上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。
付属品充電用USBケーブル、ストラップ
材質ABS
色ブラック
質量(g)126
寸法(cm)11.1×Φ5
連続使用時間(時間)1.5~3
風量調整不可
充電時間(時間)3
充電端子USB Type-C
1台
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
別売のBIGFAN120Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。
一般の120mmファンにも流用できます。
※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。
三脚他製品を装着することができます。
※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。
ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
質量(g)33鉄製、クロームメッキ加工
外形寸法(mm)155×155×5.5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
材質本体:ポリプロピレン
質量(kg)4.7
電源(V)AC100
コード長さ(m)2.15
ホース長さ(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)140
消費電流(A)1.4
回転数950・1100・1300(rpm)
サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)
最大風量(CFM)350
1台(1台)
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
建設現場や屋外作業で奮闘するあなたへ。服に装着するだけで、まるでエアコンを着ているかのような涼しさを体感できるウェアラブルファンが登場!コンパクトなボディから、4段階のパワフルな風量を送り込み、服の中に空気を循環させます。汗でべたつく不快感を軽減し、作業効率アップをサポート。5000mAhの大容量バッテリー内蔵で、長時間の作業も安心です。USBケーブル付属で、現場事務所や休憩中にも手軽に充電可能。今年の夏は、このファンで過酷な屋外作業を乗り切り、快適な作業環境を手に入れてください。
用途服の中に涼しい風を送り込む!パワフルな風量と大容量バッテリーで、真夏の現場を快適に。
付属品USBケーブル
色ブラック
電圧(V)3.7
消費電力(W)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×85
風量4段階
バッテリー容量(mAh)5000
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
別売のBIGFAN80Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。
一般の80mmファンにも流用できます。
※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。
三脚他製品を装着することができます。
※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。
ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
質量(g)18鉄製、クロームメッキ加工
外形寸法(mm)108×108×5.5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
別売のBIGFAN140Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。
一般の140mmファンにも流用できます。
※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。
三脚他製品を装着することができます。
※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。
ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
質量(g)43鉄製、クロームメッキ加工
外形寸法(mm)183×183×5.5
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。
付属品USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップ
トラスコ品番697-6202
材質ポリカーボネート、ABS樹脂
色ブラック
風速(m/s)(強)12.9、(中)9.3、(弱)6.8
風量3段階(切替機能付き)
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)9500
サイズ(mm)87×103×85
使用時間(時間)(強)5、(中)8.5、(弱)16
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
デスクワークの快適さを追求した、多機能クリップ式ファンが登場!コンパクトサイズながら、クリップ、壁掛け、卓上、手持ちと4通りの使い方ができる優れもの。デスクの場所を取らずに設置でき、休憩中に持ち運んで涼んだり、壁に掛けて広範囲に風を送ったりと、どんなシーンにもフィットします。さらに、2段階のライト機能も搭載しているので、手元を照らしたい時や、少し明かりが欲しい時にも活躍。USBケーブル付属で充電も簡単。あなたのワークスペースを、もっと快適に、もっとおしゃれに彩ります。
用途デスクワークをもっと快適に!4WAYで使える多機能ファンで、あなたの「困った」を解決します。
付属品USBケーブル、バックルクリップ、壁掛け用両面テープ付ブラケット
電力(W)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×175
機能サイドボタン:2段階ライト
入力/出力5V-2A
バッテリー容量(mAh)7500
お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】。ドライバー不要で組み立てカンタン。暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。
用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。
質量(kg)4.5
色ライトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。
インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。
本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。
質量(kg)16
材質(本体)エラストマー樹脂
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
本体寸法(mm)140
軸6.35mm六角軸穴
1台
¥699
税込¥769
翌々日出荷
暑い季節に、コンセントのない所でも手軽に持ち運んでどこでも使える「AC/DCファン」が登場。充電式、コンセントの二刀流で使える便利なポータブルファン。お庭やキャンプ・バーベキュー、倉庫での作業はもちろん、トイレや脱衣所、ベランダやクローゼットなど。室内の狭い場所やコードが届かない所でも大活躍。本体は約2.1kgと軽くて持ち手付きなので、サッと運んで置くだけで暑さ対策OK。ヘッド角度も変えられ、強さも2段階で調節可能。エアコンが届きにくい場所の熱中症対策にも便利。コード付仕様ではコンセントからも使えるので長時間稼働も可能な二刀流AC/DCファンです。
用途【二刀流AC/DCファン】。釣り、スポーツ観戦、キャンプやバーベキュー、テント内や屋台。クローゼット、キッチン。脱衣所やトイレ、洗面所、玄関。ベランダ、屋根裏、舞台裏。車内、ガレージ。物置、ペットの横など
セット内容本体、18Vリチウムイオンバッテリー、AC用コンセント、充電アダプター、取扱い説明書(保証書)
材質ABS樹脂
質量(kg)本体(約):1.9、バッテリー(約):0.4
サイズ(cm)本体(約):W27×D21.5×H31.5 、コード長さ(約):120
風量最大(約):4.2m3/s
風量調整2段階
充電時間(時間)(約)2
電源仕様AC100V、100W/18Vリチウムイオン電池(充電式)
稼働時間(時間)連続(約)2.5~3.5
角度調節あり
1セット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
パソコン作業や家事で両手がふさがっていても涼しい!コンパクト設計で、首にかけて使えるネックファンが登場。コード部分をスッキリ収納できるから、使わない時もかさばらず、付属の収納袋に入れればバッグの中でもスマートに持ち運べます。1600mAhのバッテリーを搭載し、3段階の風量調整が可能なので、シーンに合わせて快適な涼しさを選べます。デスクワーク中に集中したい時、料理や掃除で汗をかきたくない時、もう我慢する必要はありません。あなたの毎日の「涼しい」を叶える、おしゃれで機能的なアイテムです。
用途両手フリーで快適クール!コード収納&コンパクトなネックファンで、いつでもどこでも涼しく過ごす。
付属品USBケーブル、収納袋
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×42×60
風量3段階
バッテリー容量(mAh)1600
定格入力DC5.0V/1.0A
動作電流(A)0.3~0.9
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1台で「冷感・充電・照明・防災・快適」を実現!。ウエスト・首掛け装着可能で、通勤・アウトドア・作業中でも両手がふさがらずに涼めます。従来の手持ちファンと違い、ベルトやストラップで固定できるので、長時間の使用でも疲れません。大容量10000mAhバッテリー搭載で、最長45時間の連続使用を実現。さらに、USB Type-C対応で外出先でもスマホやタブレットを充電でき、充電しながら冷却できるので、アウトドアや災害時にも重宝します。暗所での使用に便利なLEDライトに加え、緊急時に点滅信号を発信できるSOSモードを搭載。キャンプや災害時にも安心して使える、防災対応の多機能ファンです。電池残量や風量レベルがひと目で確認できるディスプレイを搭載。風量は5段階で調整可能。気温やお好みに合わせて、最適な風量を簡単に選べます。シンプルなワンボタン設計で、どなたでも直感的に操作できます。屋外作業や農作業、宅配業務、倉庫作業など、エアコンの使えない暑い環境で大活躍。さらに、遠足・釣り・登山などのアウトドアシーンでも頼れる涼しさをお届けします。
セット内容扇風機本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書
材質ABS
色オレンジ
質量(g)(約)289(電池含む)
消費電力(W)10
バッテリー3.7V(リチウムイオン電池)
充電時間(時間)約3~4
入力電源DC5V・2A
バッテリー容量(mAh)10000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)8.6×4.9×9.3
1台
¥5,598
税込¥6,158
12日以内出荷
インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。
仕様6.35mm六角軸穴
材質本体:エラストマー樹脂
質量(g)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
本体寸法(mm)140
お子様とのお出かけがもっと楽しくなる、キュートなキャラクター付きハンディファンが登場!小さめサイズで、ママもお子様も持ちやすい設計です。2~4時間でさっと充電できるので、急なお出かけにも対応可能。付属のUSBケーブルとスタンドを使えば、卓上扇風機としても使えるので、おうちでの作業中やお子様の近くに置いてあげるのにも便利です。見た目も可愛いキャラクターが、お子様を笑顔にし、ママの気分も上げてくれること間違いなし。今年の夏は、このファンと一緒にもっとアクティブにお出かけを楽しみませんか?
用途思わず笑顔になる可愛さ!ママとお子様のお出かけに、持ち運べるキュートな涼しさを。
付属品USBケーブル、スタンド
出力(W)1.5
出力電圧(V)3~4.5
入力電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×45
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)2~4
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。