冷暖房・換気設備・忌避剤 :「保冷タンク」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1
質量(kg)36
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)AC100
消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306
ケーブル長(m)5
タンク容量(L)65
定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380
風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)
冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8
入力プラグポッキンプラグ
連続運転時間(h)7~10.5
運転音(dB)強:65(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~50
水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15
給水方式タンク貯水式
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
風向上下90度(手動)/左右50度(自動)
アズワン品番65-1856-79
冷却面積50~60m2
羽根径(Φmm)520
オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
¥119,998
税込¥131,998
翌々日出荷
冷風扇は水が蒸発する時に周辺の熱を奪う気化熱を利用して冷風を出します。『エアコンは苦手。扇風機では物足りない。』そんな方にお勧めします。節電:DCモーターなので電力消費量は約1/2(メーカー従来品と比較)。キャスター:付属のキャスターを取り付けるとお掃除の時や部屋の移動がラクになります。
用途リモコンが付属しているので離れた場所からも操作OK。本体上部の裏側にリモコンホルダーがあるので、普段はそこに収納すればリモコンの紛失を防ぐことができます。風量:24段階で調整可能。コンパクト:薄型スリムデザイン。タンク:容量着脱式タンクなのでお手入れラクラク。切りタイマー:設定可能時間1~12時間で予約可能。スイング機能:風向きを変えることができます。保冷剤:付属の保冷剤を凍らせてタンクに入れると更に冷たい風を出すことができます。
セット内容本体、キャスター×4、リモコン、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)
質量(kg)3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)24
タンク容量(L)5
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×640
運転音(dB)最大:55
風量調整24段階
最大風量(m3/h)280
シロカの加湿付き温冷風扇は打ち水のような涼しい風!
1年中快適に使える温冷風扇
夏は水分を含んだ冷たい風でひんやり涼しく、冬は暖めながらぽかぽか加湿してくれる、1年中使える温冷風扇です。
水を使わない送風・温風モードもあるので、用途に合わせて快適にお使いいただけます。
ボタンが大きく見やすい操作パネル。さらに直感でも操作できるほど使い方は簡単。操作が不安なお年寄りでも安心です。
チャイルドロックがついているので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
遠くからでも操作できる、便利なリモコンつきです。
水タンクに入れて使える保冷剤つき
移動に便利なキャスターつき
左右は自動、上下は手動で風向きを変えられる
付属品リモコン(電池含む)、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)
消費電力(W)温風強1250(最大)、温風弱850、冷風50
幅(cm)29
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)8
保証期間1年
高さ(cm)74
奥行き(cm)33
1台
¥19,800
税込¥21,780
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。