冷暖房・換気設備・忌避剤 :「凍結 玄関 防止」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>
RoHS指令(10物質対応)対応
凍らないってすばらしい!
環境にやさしく、金属・ゴム・プラスチックにも悪影響を与えません。
-55℃まで凍らない!ウェイトを始め、トイレや玄関等の凍結防止に大活躍
用途水まわり、玄関先、ウェイト等に!
成分グリセリン、エタノール、防錆剤
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所
寸法(mm)250×900×20
色緑黒
タイプ階段用
消費電力(W)67.5
定格電圧(V)100
能力融雪能力
連結数最大17枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)
面積(m2)0.225
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>
混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%
RoHS指令(10物質対応)対応
短時間でアイスバーンがやわらかなシャーベット状になります。玄関前や車庫前前のスリップ防止に。翌朝、凍結してほしくない場所(玄関まわり、階段、駐車場所など)に散布。また、降雪後の圧雪、アイスバーンをとかしたい所(車の出入り口等)に散布。車や金属のサビに強く、コンクリートの浸食が少ないので安心して使える融雪剤です。園芸の肥料としても用いられる「尿素」に「金属防錆剤」をブレンドしました。従来の塩成分には無い「金属が錆びない」「植物を枯らす心配がなく」場所を気にせず安心して散布できます。
材質尿素、金属防錆剤
質量(kg)5
TKG品番9-2609-1601
1個
¥2,490
税込¥2,739
3日以内出荷
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴2ヶ所
寸法(mm)250×600×20
色緑黒
タイプ階段用
消費電力(W)45
定格電圧(V)100
能力融雪能力
連結数最大26枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)
面積(m2)0.15
1時間あたりの電気代目安(円)1.4
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途通路、勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵
寸法(mm)300×1500×20
質量(kg)約8.1
色緑黒
タイプ階段用
消費電力(W)135
定格電圧(V)100
能力融雪能力
コード長さ(m)0.5
面積(m2)0.45
1時間あたりの電気代目安(円)4.19
1個
¥28,890
税込¥31,779
翌々日出荷
階段・玄関先の融雪、凍結防止。優れた衝撃吸収力が足元をソフトに包みます。透水性が優れているため、水はけが良く滑りにくく安全です。電源線部にはプラグ・コネクタを使用、複数階段や玄関用との接続も容易にできます。アース付のため、漏電が起きた場合、ブレーカーが働きます。
備考受け側電源線、送り側電源線 各0.6m(プラグ又はコネクタ含む) / 各エンドには電源線 2PNCT-1.25sq-3C 2.4m附属 / 電源用ゴムプラグは付いておりません。
色調グレーミックス(標準色)又は、ブラウンミックス(特注色)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。