冷暖房・換気設備・忌避剤 :「切替器 スイッチ」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温風による循環暖房効果 テクノイオン搭載で消臭除菌効果 セラミックなので足元に近づけても安全 1200W/600Wの2段切替 人感センサーで電気代節約 切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー 転倒OFFスイッチ チャイルドロック
質量(kg)2.4 ホワイト 消費電力(W)1200/600 切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14×37
1台
5,980 税込6,578
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電気カーペット
なめらかな感触と、格調高い伝統柄。 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電。
コード長さ(cm)150 温度(℃)高:45、中:37 スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(表面)フェルト(ポリエステル)
1セット
40,900 税込44,990
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電気カーペット (ヒーター単体)
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。8時間切り忘れ防止機能、ダニ対策機能付き。
材質表面:フェルト(ポリエステル) 質量(kg)3.2 タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格電力(W)490 温度(℃)高:45、中:37 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 温度制御ニッケルサーミスタ コード長さ(cm)150 1時間あたりの電気代目安(円)(強/弱)約9.0/約6.2
1枚
12,900 税込14,190
4日以内出荷

障害物センサー搭載で優れた安全性。軽量シンプルで扱いやすい電気ストーブ。軽量なので勉強時やトイレに持ち出して使える手軽さが魅力。足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめ。400W/800Wの2段階で切替が可能。障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)、転倒オフスイッチ搭載。
用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/障害物センサ/障害物感知/シンプル/おしゃれ/コンパクト 質量(kg)1.7 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 コード長さ(m)約1.6 安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー 保証期間1年 発熱体石英管ヒーター2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×13.5×36.5 運転モード弱/強
1台
5,490 税込6,039
当日出荷

DHF-K122(B) セラミックヒーター 室温センサー付き YAMAZEN(山善) 動画あり
空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。 スイッチONで数秒で温風が出る速暖タイプ。 室温センサー付き。 温度設定を4段階(低-高)に切り替え可能(目安:16度・20度・24度・28度)寒い季節のトイレや脱衣所に最適なコンパクトサイズ。
用途脱衣所・洗面所・トイレなど・足元暖房として ブラック 消費電力(W)1200/1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×12×36.5 質量(kg)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 機能転倒オフスイッチ、5時間オートオフ、室温センサー 保証期間1年 仕様【運転切替】2段階(弱・強)
1台
9,190 税込10,109
4日以内出荷

ぬくもりを感じる、ゆるやかなウェーブ 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーマイヤー 質量(kg)ヒーター部:約4.6、カバー部:約2.5 ベージュ タイプ3面7通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)710 寸法(cm)ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方マイヤー編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.7/中:約9.0
1セット
32,900 税込36,190
4日以内出荷

ぬくもりを感じる、ゆるやかなウェーブ 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーマイヤー 質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.7 ベージュ タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)490 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方マイヤー編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約9.0/中:約6.2
1セット
21,900 税込24,090
8日以内出荷

落ち着いたダークブラウンが上質な空間を演出 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーマイクロファイバーマイヤー 質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.6 ブラウン タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)490 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方マイヤー編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約9.0/中:約6.2
1セット
23,900 税込26,290
4日以内出荷

インテリアと調和する、モダンな幾何柄 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーカービングボア 質量(kg)ヒーター部:約4.6、カバー部:約3.1 グレー タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)710 寸法(cm)ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.7/中:約9.0
1セット
34,900 税込38,390
4日以内出荷

インテリアと調和する、モダンな幾何柄 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーカービングボア 質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約2.1 グレー タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)490 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.9/中:約6.2
1セット
22,900 税込25,190
4日以内出荷

落ち着いたダークブラウンが上質な空間を演出 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーマイクロファイバーマイヤー 質量(kg)ヒーター部:約4.6、カバー部:約2.4 ブラウン タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)710 寸法(cm)ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方マイヤー編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.8/中:約9.0
1セット
35,900 税込39,490
8日以内出荷

軽やかな色合いがお部屋のアクセントに 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーボア 質量(kg)ヒーター部:約2.5、カバー部:約1.3 ベージュ タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)330 寸法(cm)ヒーター部:約176×126×0.6、カバー部:約183×133 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数1.5畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約6.9/中:約5.0
1セット
19,900 税込21,890
5日以内出荷

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。角度調整機能付き。ピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、足元ヒーターとして。 質量(kg)0.79 ホワイト 消費電力(W)300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 連続運転時間(h)約8(自動停止機能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×10.2×15.7 人感センサーON/OFF切替可能
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

インテリアと調和する、やさしい色調 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電 本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーカービングボア 質量(kg)ヒーター部:約5.9、カバー部:約3.1 ベージュ タイプ3面7通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)700 寸法(cm)ヒーター部:約241×190×1、カバー部:約248×197 機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.4/中:約8.6
1セット
40,900 税込44,990
4日以内出荷

インテリアと調和する、やさしい色調 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電 本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーカービングボア 質量(kg)ヒーター部:約4.2、カバー部:約2.1 ベージュ タイプ3面7通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)480 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×1、カバー部:約183×183 機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.8/中:約6.2
1セット
29,900 税込32,890
4日以内出荷

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元 質量(g)820 消費電力(W)最大300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 連続運転時間(h)約8(自動停止機能) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7 温風機能3段階 人感センサーON/OFF切替可能
1台
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。小さく折りたためるタイプだから、オフシーズン時の保管に便利。ダニ退治機能付き。コタツ使用可。暖房面積切替可能(全面/A面/B面)。すべり止め加工。スイッチ操作を電子音でお知らせ。室温センサー、省電力モード搭載。省エネふわふわタイプだから、高い断熱効果により熱を床面へ逃がさない。6時間オートオフ、6時間入りタイマー搭載。
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。 コード長さ(m)1.5 表面温度(℃)(中)36、(強)45 材質ポリエステル100% 電源(V)AC100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年
1枚
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニセラミックファンヒーター/コンパクトサイズ/人感センサー搭載で省エネ/操作部ライト自動減光/強弱2暖切替/連続使用2時間自動OFF
用途洗面所やトイレなど 仕様(操作部ライト)自動減光 質量(kg)0.8 切換方式2段階 消費電力(W)(強)600、(弱)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×107×116 安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ、連続使用2時間OFF 電源コード(m)1.8 機能人感センサー/フィルター 連続使用2時間自動OFF 電源(AC100V)50/60Hz
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな温風で足元から広範囲にお部屋全体を暖めてくれる大風量パネルセラミックヒーター。独自設計の風路、ファン、モーターによって、優れた温風到達距離と、最大1200Wのハイパワーでリビングなど広い部屋でも暖めることができます。室温センサーと節電センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。「弱」設定であれば400Wで運転することもできるので、経済性にも優れています。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:10時間 付属品リモコン 材質PP、PC 質量(kg)約3.8 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能速暖モード:10分強運転後に弱、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×15×41 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱)、節電センサー(自動運転)、速暖モード 温度設定範囲(℃)18~30 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時) 切タイマー1~8時間(1時間単位)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

スタイリッシュなフォルムに大型ハンドルを採用し取り回しに優れた温度調節機能付セラミックヒーター。 コンパクトながらも幅広な吹出口から出るパワフル温風でお部屋をすばやく暖めてくれます。 節電と室温センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。 室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことが出来ます。 LEDディスプレイを採用しているので、温度調節も簡単に設定ができます。
用途暖房 材質PP、ABS 質量(kg)(約)2.5 消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 電源(AC100V)50/60Hz 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×14.5×40.5 モードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転) 温度設定範囲(℃)18~30 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時) 切タイマー1、2、4時間、自動:8時間
1個
8,800 税込9,680
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質感の高い木目調とモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようにインテリア性の高いセラミックヒーター。曲線が美しい大型ハンドルは持ち運びに便利で、側面にピタッとリモコンがくっつく仕様に。上下左右自動首振り機能と最大1200Wの温風で広範囲を効率的に暖めることができ、さらに空気循環をサポートする送風モードも搭載しているのでオールシーズン活躍します。人の動きを感知して自動でオン/オフをコントロールする節電センサーと、「強」で素早く暖めてから自動的に「弱」へ切り替える節電モードのW節電機能搭載で、省エネ性能にも優れています。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:8時間(暖房運転時のみ) 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)約3.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強(50Hz/120060Hz/1100弱/600、送風/16 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、節電モード:5分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×24×55 モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、送風運転 首振り左右60(自動)上方向35下方向15(自動)° 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時) 切タイマー1・2・4時間
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性と機能性を追求したスリムパネルヒーター。奥行きわずか11.5cmのスリムデザインで、様々な空間にスマートに設置できます。ワイドな吹き出し口からパワフルな温風を届け暖かく快適に。室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。400Wで運転する節電モードも搭載しているので、経済性にも優れています。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:10時間 付属品リモコン 材質PP 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/800、節電/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)38×11.5×38.2 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転) 温度設定範囲(℃)18~30 タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電気カーペット (ヒーター単体)
ヒーター単体(厚さ約10mm) 厚さ10mmでふかふか 2面3通り切り替えで省エネ コントローラ部は抗菌
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) 温度制御ニッケルサーミスタ 機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○ タイプ2面3通り切り替え
1枚
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックヒーターとふとん乾燥機を1台で実現した2in1セラミックヒーター「ドライヒート」。 冬は最大1200Wの本格派セラミックヒーターとしてお部屋を暖めることができ、ふとんや衣類の乾燥ができるふとん乾燥機として年中使えます。 ヒーターは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれる人感センサーモードを搭載しているので、電気代の節約にもつながります。 本体上部に収納されているホースをふとんの間にセットしてボタンを押すだけでふとんの温めや乾燥が簡単にできます。 部屋干しの衣類にホースをむけて温風をあてることによって乾燥時間を短縮し、ふとんを素早く温めるふとん速暖モードも搭載しています。 これ1台でふとんや衣類を毎日清潔で快適な状態に保つことができます。
用途暖房 材質ABS、PP 質量(kg)4.6 ホワイト 消費電力(W)暖房:強/1200、弱/700、ふとん乾燥:500、ふとん速暖:700、衣類乾燥:700 電源AC100V 50/60Hz 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×14×37.6 モードヒーター2段階切替(強/弱)、人感センサー(自動運転)、ふとん乾燥、衣類乾燥、ふとん速暖 センサー感知範囲上下60°、左右60°(約2m) 切タイマー1・2・4時間(暖房運転時のみ)、自動オフ:8時間(暖房運転時のみ)
1個
13,900 税込15,290
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ホットカーペット 本体 (3畳用)
一人暮らしや狭い部屋に対応できる、省スペースなホットカーペット。ペットスペースの防寒対策としても。 室温センサー搭載で、暖めすぎの無駄を抑え省エネ運転。5層構造アルミシートで均熱・防水効果も。
用途一人暮らし、書斎、ペットスペースなどに。省エネ 電気マット ホットカーペット 室温センサー搭載 均熱 防水 省スペース。 仕様切り忘れ防止:8時間/パワー速熱/省エネスイッチ/暖房面積切換2面/ダニ対策/室温センサー搭載/コンパクト収納可能(12折り)/ヤグラ可 材質表面:フェルト(ポリエステル) 質量(kg)4.6 グレー タイプ3畳用 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)710 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2410×1900×6 電源コード(m)1.5 温度制御ニッケルサーミスタ 表面温度(℃)(高)45、(中)37 [※室温20度時] 切タイマー2時間/4時間
1枚
19,900 税込21,890
7日以内出荷

左右70°の首振りと最大1200Wの大風量パワフル暖房を洗練されたスリムパネルデザインに搭載したセラミックヒーター。 首振り機能と大風量のパワフル温風で足元からお部屋全体まで広範囲を暖めます。 節電モードは1200Wで素早く暖めて、自動的に600Wで運転するので入浴時に脱衣所を暖かく保つのに最適です。 節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフすることができ、オフになるタイミングを30秒と2分から選べるので、 出入りの多いシーンなどで、より無駄なく節電することができます。 足元が冷えやすい脱衣所やキッチンや、書斎などのパーソナル空間に最適なセラミックヒーターです。
用途暖房 材質PP、ABS 質量(kg)(約)2.5 ホワイト 消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能減灯機能、メモリー機能 電源(AC100V)50/60Hz 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26.5×16×38.5 モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転) 首振り約70°(自動) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時) 切タイマー1、2、4時間、自動:8時間
1個
9,000 税込9,900
4日以内出荷

富士通ゼネラル加湿除菌脱臭機
清潔な空気がうれしい、浮遊ウイルス抑制・除菌機能。一気に取り込みスピード脱臭、トリプル脱臭。様々な物質をキャッチ!集じん機能。お部屋やお肌を乾燥から守る!清潔加湿。脱臭力が甦る!フィルター交換不要。※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。高機能集じんフィルター(別売)を除く。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)。使う人のことを考えた機能、その他便利機能
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行きわずか11.5cmで様々な空間にスマートに設置できる、速暖モード搭載のスリムパネルヒーター。従来品に比べて約1.8倍もワイドな35cmの吹き出し口から、パワフルな大風量温風を届けます。速暖モードは「強」で10分間運転後、「節電」に自動で切り替わり、暖かさと省エネを両立。また室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。史上最薄のスリムボディとパワフル温風の両立を実現させた革命的なモデルです。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:10時間 付属品リモコン 材質PP 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房/1200、強/1100、弱/800、節電/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、速暖モード:10分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×11.5×38.2 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、速暖モード 温度設定範囲(℃)18~30 タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります