冷暖房・換気設備・忌避剤 :「加湿器 大容量」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸水に対応。 シンプルなデザインでお部屋の印象を明るくします。 大容量なのにコンパクト。 卓上でも利用できます。 UVCライト付きで常時除菌可能 湿度設定運転機能付き 上部給水式採用 12時間OFFタイマー(1時間単位設定) 次亜塩素酸水対応振動子
付属品取扱説明書・リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1 材質ABS 質量(kg)約1.8 ホワイト 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)5 コード長さ(m)約1.3 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230(570/パイプ延長時) 安全装置渇水時自動停止装置 適合床面積加湿最大約27.9m2 連続加湿時間(時間)約8(最大運転時) アズワン品番65-1211-09 噴霧量(mL/h)最大600
1台
10,900 税込11,990
3日以内出荷

【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】 「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。 水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。 静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376 質量(g)5400 電源(V)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)266 運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード 加湿量(mL/h)500 連続加湿時間(時間)10 タンク容量(L)5 切タイマー2・4・8時間 動作温度(℃)5~35 電源コード(m)1.5
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります