冷暖房・換気設備・忌避剤 :「加熱式加湿器」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部給水式のスチーム加湿器
用途辛い乾燥に。 ホワイト 容量(L)スチーム加湿器:3.7 消費電力(W)350(強運転)、100(弱運転) 本体質量(kg)約1.9 適合床面積木造/ 7 畳相当 鉄筋/ 9 畳相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×19.0×26.0 モード強弱2段階切替 取扱説明書(1.47MB) (1.29MB) 加湿量(mL/h)400/ 時(強運転)200/ 時(弱運転)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書 ホワイト 質量(g)5400 電源(V)AC100 タンク容量(L)3.7 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395 消費電力(W)(50/60Hz)160/155 適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳 連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合) 運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強 最大加湿量(mL/h)550 加湿方式ハイブリッド式
1台
12,990 税込14,289
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります