冷暖房・換気設備・忌避剤 :「医療用赤外線ランプ」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる6000Wの強力な熱で積雪を防ぎます。広範囲に遠赤外線の効果を拡散させ、融雪範囲は融雪テストにおいて15m×7.5mを計測。
仕様●使用電源:三相200V●電圧:6,000W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。
アズワン品番65-9012-22
1個
¥259,000
税込¥284,900
17日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。