冷暖房・換気設備・忌避剤 :「固定 アーム」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg)4.1 電源(V)100 消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490 電圧周波数(Hz)AC100V 50/60 風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根)プラスチック 入数1台
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに 材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系 ホワイト 幅(cm)21.3 長さ(cm)50~69.8 高さ(cm)14.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

TZF-45P 工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg)約5.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)樹脂 ファン※スピンナー固定式 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
羽根寸法(cm)9 ブラック 仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。) 電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本) 羽根枚数4枚 連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4 風量調整3段階 アズワン品番64-3287-78 上下角度調整 切タイマー
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)10.4 コード長さ(m)1.9 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 羽根枚数4 モーター全閉型 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イセトーエアコン風よけカバー 伊勢藤 動画あり
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)13.1 コード長さ(m)2.0 ハネ径(cm)50 消費電力(W)(50/60Hz)180/265 最大風速(m/min)445/520 最大風量(m3/min)270/310 トラスコ品番390-6515 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 羽根枚数4 モーター全閉型 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。 疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。 吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。 スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。
用途溶接用ヒュームコレクター 質量(kg)48.5 長さ(m)吸込ダクト:1(縮小時) 電源(V)単相100 消費電力(W)190 定格周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)1.15 フィルター3次:中性能フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×785×570 ダクト径(Φmm)吸込ダクト:101.6(呼径100) 最大風量(m3/min)7.5 捕集効率(%)【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上 安全機構漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ 一次側フィルター金属フィルタ(スパッタによる焼損防止) 二次側フィルターハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)
1台
499,000 税込548,900
3日以内出荷

丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。 ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。 カバー付で手元に置いても安心 蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。 下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。 蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。
仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能 サイズ高115×幅113×厚37mm 保証期間3ヵ月 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。 エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 アルミハネが標準となっており、熱に強いです。 壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。 電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
用途工場・倉庫などの換気・送風に。特に防爆や引火の危険地域での使用に。溶接ヒューム換気対策に。 トラスコ品番250-0475 材質本体・羽:スチール、AL 型式壁掛け型 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)0~60 回転数(min-1[r.p.m])1800 使用圧力(MPa)0.4~0.6 ハネ径(cm)45 羽根枚数4枚 風量(m3/min)250 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.33 ファン外径(Φmm)450 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 アズワン品番64-8891-27 コンプレッサー3馬力 左右首振70° 上下角度調整上下7段階(68°)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

トラスコ品番207-2784 材質本体カバー・伸縮カバー:ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板:ABS樹脂、連結ホルダー:ポリアセタール、ストラップ:ナイロン 幅(mm)500~698 ホワイト 高さ(mm)146 質量(g)370 奥行(mm)213 アズワン品番64-8410-28
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

エアコンの風向きを上下にコントロールでき、直風による体への負担をやわらげます。 オフィス用エアコンでも、冷暖房でご使用いただけます。 横幅は約50~70cmと伸縮可能です。 表面をシボ加工する事により、落ち着いた色合いで景観を損ないません。 風向きを調整して、空調の温度ムラ解消になります。
用途エアコンの直風軽減に トラスコ品番207-2783 セット内容固定板、連結ホルダー、両面テープ、落下防止ストラップ1本 材質本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン、角度調節アーム、固定板:ABS樹脂、連結ホルダー:ポリアセタール、ストラップ:ナイロン ブラック 高さ(mm)146 質量(g)370 タイプシボ加工タイプ 縦(mm)213 横(mm)500~698 アズワン品番64-8410-05
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

エアコンの風をコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。天井タイプにも、壁付けタイプにも使用可能です。
用途熱中症予防対策に。 付属品落下防止ストラップ(約600mm)、両面テープ トラスコ品番107-0916 材質本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン、本体取り付け部品(角度調節アーム、固定版):ABS ホワイト 高さ(mm)146 奥行(mm)213
1台
3,498 税込3,848
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります