冷暖房・換気設備・忌避剤 :「大型扇風機」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
電源コード(m)2(アース付)
首振角度(°)(左右)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
可動範囲45°(上向40°、下向5°)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。