冷暖房・換気設備・忌避剤 :「家庭用扇風機」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)2.8
消費電力(W)38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)30
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850
左右首振90度(自動)
上下首振37度(手動)
切タイマー最高3時間
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。
質量(kg)2.9
消費電力(W)46/48(50/60Hz)
コード長さ(m)1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870
タイマー時間最大3(つまみ式)
操作方法押しボタンスイッチ式
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
シンプルな押しボタン式の扇風機。風量切替は弱・中・強の3段階。3時間切タイマー付き。
質量(kg)2.8
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
消費電力(W)(50/60Hz)23/28
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81
首振り左右
切タイマー3h
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
30cm5枚羽根のリビング扇風機
ハネ径(cm)30
色ホワイト
切タイマー7.5時間
羽根枚数5枚
消費電力(W)(50/60Hz)32/37
風量調整3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)344×344×690~870
本体質量(kg)(約)2.9
風量ソフトタッチ風量
左右首振対応
リズム風対応
機能おやすみ風、フラットガード
リモコン対応
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×350×680~870
40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
色ホワイト
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
表示デジタル
本体質量(kg)約5.9
消費電力(W)(50/60Hz)52/55
機能リズム風
風量3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×400×1250~1480
首振り左右
関連資料(5.06MB)
切タイマー8時間
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ファンサイズ50cmハイパワー。羽根材質アルミ製5枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも
幅(mm)約550
質量(kg)約8.5
色ブラック
高さ(mm)約1170~1450
奥行(mm)約500
電源(V)AC100 50/60Hz
ハネ径(cm)50
羽根枚数5
風量調整左右自動首振り約70°、風量調節3段階、上下角度調整約40°(手動 上15°、下25°)
材質(羽根)アルミ
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。