冷暖房・換気設備・忌避剤 :「小型 モーター 100v」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アマノ集塵機
24時間連続運転可能 加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。 小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球) 吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など 容量(L)(バケット)2.2 出力(kW)1 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能) 材質(フィルター)ポリエステルパンボンド モーターブラシレスブロワーモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399 制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階 電源コード(m)2.8 塗装色日塗工 F35-85A 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)0.67(1個使用) ちり落とし方式手動振動式 吸引温度(℃)0~40
1台
559,000 税込614,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります