冷暖房・換気設備・忌避剤 :「小型 首振り 扇風機」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップではさんで、どこでも涼しい
ホワイト 電源(V)100 羽根枚数3 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390 消費電力(W)(50/60Hz)18/17 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振りあり 羽根寸法(cm)18
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様 ハネ径(cm)23 羽根枚数3 本体質量(kg)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振り左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)1100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 適合床面積8畳 風量調整3段階 左右首振 仕様角度調節:縦方向/手動約360℃ 電源(V)AC100 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)約1.96 消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450 機能首振り 電源(AC V)100 風量調整3段階 関連資料(5.43MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YBF-A20 ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 YAMAZEN(山善) 動画あり
持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機。20cm5枚羽根。上下手動調整可能。切タイマー機能。持ち運びに便利な取っ手付き。暗いところで活躍するLEDライト付き。ACアダプター付属
用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス 質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時) 消費電力(W)24 電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Wh ハネ径(cm)20 羽根枚数5 連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時) 取扱説明書(3.56MB) 左右首振自動:30°/60°/90° 切タイマー1 / 2 / 4h
1台
9,098 税込10,008
5日以内出荷

壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様フルリモコン、リズム風、おやすみ風 ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)約2.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490 風量調整ソフトタッチ風量3段階切替 首振り左右首振り タイマー機能7.5時間切りタイマー
1台
6,390 税込7,029
当日出荷

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、5cm羽根が大きいのでその分遠くまで風を飛ばします。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)8~23(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)35 本体質量(kg)2.5 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
7,258 税込7,984
当日出荷

充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機。クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策 質量(g)390 電源USB電源 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3 操作方法タッチスイッチ方式 バッテリー容量(mAh)2000 羽根寸法(cm)11(5枚) 取扱説明書(0.58MB)
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節 羽根径(Φmm)約180 ホワイト 寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ユアサ(ユアサプライムス)ミニリビング扇風機
座った高さにちょうど良いコンパクトサイズ。低い位置からの送風で床座スタイル・ごろ寝にちょうどいい。操作が簡単な押しボタン式。風量切替は弱・中・強の3段階。
質量(kg)約2.8 羽根枚数5 消費電力(W)(50/60Hz)23/28 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×29.1×51.6 首振り左右 羽根径(Φmm)300
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】。消費電力:43/47W(50/60Hz)。電源コード長:約1.6m。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】。消費電力:45/48W(50/60Hz)。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】。消費電力:25W(50/60Hz)。モーター:DCモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 質量(kg)2.6 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 保証期間メーカー:1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)15 定格消費電力(W)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309 風量 適合床面積22畳 風量調整6段階 リモコン 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振 上下首振 切タイマー2/4/8時間 リズム風
1個
9,990 税込10,989
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.62 モーターAC 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 取扱説明書(2.26MB) 切タイマー7.5時間
1台
3,998 税込4,398
欠品中

エスケイジャパン壁掛けメカ扇風機(首ひも)
ひきひも付きでらくらく操作(風量、首振り)。風量調節:3段階。左右自動首振り機能、上下手動角度調節。風がやさしい30cm、5枚羽根。見た目がすっきりフラットガード
ホワイト 羽根枚数5枚 風量調整3段階 羽根径(Φmm)300
1台
6,990 税込7,689
6日以内出荷

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)30 機能風量調節・上下角度調節・左右首振り 羽根枚数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510 消費電力(W)(50/60Hz)34/38 首振角度(°)下40、左右80 ホワイト 質量(g)2600 電源電圧(V)AC100 風量調整3段階 アズワン品番64-8929-17 左右首振 上下角度調整
1台
6,190 税込6,809
当日出荷

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)2.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490 風量調整風量3段階切替 首振り タイマー機能3時間切りタイマー
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg)2.8 消費電力(W)38/39(50/60Hz) ハネ径(cm)30 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850 左右首振90度(自動) 上下首振37度(手動) 切タイマー最高3時間
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 表示デジタル 本体質量(kg)約5.9 消費電力(W)(50/60Hz)52/55 機能リズム風 風量3段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×400×1250~1480 首振り左右 関連資料(5.06MB) 切タイマー8時間
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg)2.9 消費電力(W)46/48(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870 タイマー時間最大3(つまみ式) 操作方法押しボタンスイッチ式 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台ほか
5,680 税込6,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁掛けメカ扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
ホワイト 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.68 モーターACモーター 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 取扱説明書(2.14MB) 切タイマー3時間
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。 付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書 材質プラスチック 幅(mm)106 高さ(mm)161 奥行(mm)90 電源(V)5 コード長さ(m)電源:0.9 ハネ径(cm)8 羽根枚数2 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)3.5 風量調整2段階(弱・強) 首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°) RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h 標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ブラック 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.62 モーターACモーター 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風を吸い込んで吐き出す逆回転モードで、床にあてた風がやさしくからだに届く、「間接微風」を実現。直接風に当たらないので、扇風機を使っている事を忘れるほどここちよく、適度な風で快適に過ごせます。
セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2032(リモコン装着済み)、アロマパッド、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約2.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)最小:2、最大:24 コード長さ(m)約1.5 ハネ径(cm)22.5 機能タイマー機能/リモコン付/左右首振り/上下調整/風量調節 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.0×56.9~67.9(最大) 風量調整8段階 モード3種類(連続、リズム、おやすみ) 操作パネルタッチパネル式 タイマーON/OFFタイマー:1、2、4、6時間 首振り左右:(自動)約60度、上下:(手動)約100度
1台
11,790 税込12,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな40cm羽のメカ式(押ボタン)フロアー扇風機 羽根が大きいので遠くまで強い風
用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日に 質量(kg)5.9 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×1250~1480 消費電力(W)(50/60Hz)48/55 機能首振り 風量3段階 操作押しボタン式 タイマー3時間切タイマー 取扱説明書(4.54MB)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)6~23(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)40 本体質量(kg)2.6 風量4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×530 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)8~20(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 本体質量(kg)2.3 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。首振りも手元で操作できるフルリモコン式。DCモーター搭載。 30cmフルリモコンDC卓上扇風機
用途和室にピッタリ、コンパクトで移動に便利な卓上扇風機 羽根枚数5 消費電力(W)(50/60Hz)8~19
1台
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
ホワイト 風量調整5段階 消費電力(W)(50/60Hz)50/57 首振りオートルーバー(左右80°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663 機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可) 方式汲み上げ散布方式 付属品保冷剤パックx2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。 収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。 バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。 7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。 付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。 高さ調節と角度調整可能です。 上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。 左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに 風量調整4 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×1000(伸長時) 充電電圧(V)DC5/2~4A 充電時間(時間)約4~6 風速(m/s)3.0~4.5(±0.30) 稼働時間(時間)3~16 付属品USBケーブル、リモコン 羽根枚数7枚
1台
7,590 税込8,349
当日出荷

DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)15 機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86 風量調整7段階 操作方法本体ボタン、リモコン 首振り左右(自動)、上下(手動) 切タイマー1/2/4時間
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メカ(ボタン式)の簡単操作な30cmリビング扇風機
用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日・熱帯夜に 質量(kg)2.6 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×355×710~895 消費電力(W)(50/60Hz)3~20 機能首振り 風量4段階 操作押しボタン式 タイマー2時間切タイマー
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

高さ最大144cmの大型リビング扇風機。ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適。風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)。左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能。切タイマー(2時間)付き。左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機 仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ) 質量(kg)6.3 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数5枚(40cm) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62 首振角度(°)左45度、右45度 風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145 操作方法押しボタンスイッチ式 1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円 切タイマー2時間 上下角度調節上向23度、下向8度
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

離れた場所から簡易操作できるベーシック仕様のリモコン扇風機。定番シンプルで使いやすい。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.2円 質量(kg)2.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)38/39 機能8時間オートOFF、リズム風 風量3段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-85 切タイマー1/2/4時間
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCモーター搭載 30cm5枚羽根のリビング扇風機 テクノイオン搭載
仕様フラットガード、マイナスイオン ホワイト ハネ径(cm)30 羽根枚数5枚 本体質量(kg)約2.8 モーターDC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870 消費電力(W)(50/60Hz)2~20 風量ソフトタッチ 6段階切替 モード切替リズム風、おやすみ風 タイマー7.5時間入/切タイマー 首振りあり
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。
用途オフィスなどの涼み、換気に 仕様DCモーター 付属品リモコン トラスコ品番701-5226 幅(mm)360 高さ(mm)680~830 奥行(mm)340 電源(V)単相100 ハネ径(cm)30 首振70° 風量(m3/min)41 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)19/19 機能フルリモコン 最大風量(m3/min)(50/60Hz)41 風量調整8段階 ファンローノイズファンPLUS 首振りモーター式
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
仕様ACモーター トラスコ品番701-5231 幅(mm)450 高さ(mm)1160~1400 奥行(mm)400 電源(V)単相100 ハネ径(cm)40 加工静電気防止加工 首振60° 電源コード(m)2.5 消費電力(W)(50/60Hz)44/49 機能首振り機能 モード切替3段階 最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60 風量調整3段階 切タイマー3時間
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

DCモーター、フルリモコン、センターキャップメッキ、Fファン、イオン
仕様Fの羽根 質量(kg)2.8 ホワイト 消費電力(W)2~20(50Hz/60Hz) モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~870 首振左右首振り 機能テクノイオン搭載 風量調整風量6段階切替 タイマー0.5~7.5時間タイマー リモコン収納リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷

YLX-EHD252(W) 扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 YAMAZEN(山善) 動画あり
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機 仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り 付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋 質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)16 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48 1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円 切タイマー1/2/4/6時間
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります