冷暖房・換気設備・忌避剤 :「山善 卓上扇風機」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機。クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策
質量(g)390
電源USB電源
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3
操作方法タッチスイッチ方式
バッテリー容量(mAh)2000
羽根寸法(cm)11(5枚)
取扱説明書(0.58MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
電源自動OFF10時間
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機。20cm5枚羽根。上下手動調整可能。切タイマー機能。持ち運びに便利な取っ手付き。暗いところで活躍するLEDライト付き。ACアダプター付属
用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス
質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時)
消費電力(W)24
電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Wh
ハネ径(cm)20
羽根枚数5
連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時)
取扱説明書(3.56MB)
左右首振自動:30°/60°/90°
切タイマー1 / 2 / 4h
1台
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。
デザインもシンプルでお部屋にマッチします。
本体質量(kg)約1
消費電力(W)(50/60Hz)26/21
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×156×164
首振り上下角度35°手動調整
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様
ハネ径(cm)23
羽根枚数3
本体質量(kg)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振り左右首振り
クリップではさんで、どこでも涼しい
色ホワイト
電源(V)100
羽根枚数3
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390
消費電力(W)(50/60Hz)18/17
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振りあり
羽根寸法(cm)18
1台
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂
質量(g)148
消費電力(W)最大3.5
電源USB電源(DC 5V)
ハネ径(cm)約11
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲最大45度
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
切タイマー10時間
1台
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。
状況に合わせて選べる3つの風
【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。
【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。
【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。
風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。
上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。
持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g)
USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。
省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質ABS
質量(g)758
消費電力(W)4(最大)
電源5V/1A
タンク容量(mL)ミスト用:約500
風量調整ファン:3段階
サイズ(mm)175×175×180
連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に
仕様静音設計、上下角度調節、コイルコード
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
本体質量(kg)0.5
消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143
取扱説明書(1.7MB)
上下角度調整○
質量(kg)約1.96
消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450
機能首振り
電源(AC V)100
風量調整3段階
関連資料(5.43MB)
スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。
マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。
ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下6段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)1100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256
消費電力(W)(50/60Hz)28/27
適合床面積8畳
風量調整3段階
左右首振○
仕様角度調節:縦方向/手動約360℃
電源(V)AC100
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他PC・タブレットスタンド機能付き
付属品給電用ケーブル×1本
色ブラック
直径(Φmm)【ファン】約33
質量(g)約450
定格電圧(V)DC5
ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く
対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く
消費電流(mA)400
保証期間6カ月間
風量調整3段階(弱・中・強)
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)375(アダプターを除く)
消費電力(W)最小1、最大5
電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6
左右首振約80度(自動)
切タイマー0.5/1/2時間
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)530
ハネ径(cm)18
羽根枚数7
モーターDCモーター
風量4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5
電源仕様2電源対応:コンセント、USB
切タイマー1/2/4/8時間
ここちよい風の使い方で、一年通して活躍するサーキュレーター。卓上、クリップの2Wayタイプで使い方いろいろ。
ハネ径(cm)19
羽根枚数3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×225×374
消費電力(W)(50/60Hz)19/17
風量2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6円
1台
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!!
既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました!
コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
色ブラック
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×126×210
首振(上下/左右)手動/自動
風量調整3段階
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。
消費電力(W)(50/60Hz)18
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×26.5×35
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
リズム風○
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。