冷暖房・換気設備・忌避剤 :「強力扇風機」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)13.1 コード長さ(m)2.0 ハネ径(cm)50 消費電力(W)(50/60Hz)180/265 最大風速(m/min)445/520 最大風量(m3/min)270/310 トラスコ品番390-6515 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 羽根枚数4 モーター全閉型 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整(手動)3段階 左右首振
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)10.4 コード長さ(m)1.9 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 羽根枚数4 モーター全閉型 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ工業扇 スタンドタイプ
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン 質量(g)4600 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430 風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動) アズワン品番64-8929-19
1台
10,900 税込11,990
欠品中

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)130/150 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 電源コード(m)2.2 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 アズワン品番64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
欠品中

1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。 【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】 ・サーキュレーター お部屋の空気を循環・撹拌 ・扇風機 やさしい風で体への負担が少ない ・衣類乾燥機 部屋干し時に大活躍 梅雨時期や花粉時期に ・換気 お部屋の空気を入れ替え サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍! 落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。 上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。 風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。 自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。 前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)32 電源(AC V)100 適合床面積30畳 風量調整10段階 モード連続、リズム風、おやすみ 首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120° 左右首振 上下角度調整 上下首振 入タイマー 切タイマー リズム風
1台
19,090 税込20,999
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります