冷暖房・換気設備・忌避剤 :「気化式 冷風機」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。
ワイド気流で素早く冷却します。左右に動くオートフラップ機能搭載。
水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。
蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。
市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。
マイナスイオンは通常時の3倍です。
自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。
ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。
吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。
大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など
最高回転数(min-1[r.p.m])1100(無段変速)
消費電力(W)900
スイッチ安全ブレーカー内蔵型
サイズ(inch)【羽根】30
羽根枚数7
モーター1.0HP F6P
騒音値(dB)30~70(吹出口から7m付近)
材質(表面)FRP
有効距離(m)【送風】15
風量(m3/h)20000
貯水容量(L)170
標準使用水量(L)室内:18/室外:30
1台
¥1,120,000
税込¥1,232,000
10日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。