カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 暖房用品(4)
絞り込み

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「水 280ml」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波加湿器 高速電機(富士製砥)

    超音波加湿器

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    除菌水も使用可 超音波タイプで静音、快適加湿 空焚き防止機能 転倒自動運転停止装置 リモコン付き 内部に除菌用UVライト付き
    用途オフィスや工場、広めのリビングやエントランスなどの加湿に付属品本体、取扱説明書、リモコン色ホワイト消費電力(W)28寸法(直径Φ×高さH)(mm)153(台座225)×712本体質量(kg)約1.8安全装置1~12時間タイマー、空焚き防止機能、転倒自動運転停止装置面積70(加湿)運転音(dB)35水タンク容量(L)8連続加湿時間(時間)弱:約48、中:4役36、強:約24高さ(cm)ミスト:MAX150(本体高さ含む)運転モード弱・中・強連続動作時間弱:約48時間、中:4役36時間、強:約24時間RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/h)弱モード:170~210、中モード:250~280、強モード:300~350
  • 超音波式加湿器 しずく型 2.8L アイリスオーヤマ

    超音波式加湿器 しずく型 2.8L

    アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    3日以内出荷
    【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】 オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。 ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。 加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。 抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能! 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
    用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。質量(kg)1.5消費電力(W)22タンク容量(L)2.8コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2)連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
  • 上給水超音波加湿器 4L アイリスオーヤマ

    上給水超音波加湿器 4L

    アイリスオーヤマ
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    欠品中
    【省エネ】【4L】【超音波式】【連続加湿約14時間】 タンク一体型の便利な上給水タイプの超音波加湿器です。 タンク容量はたっぷり約4.0Lなので、給水回数が少なく手間がかかりにくい。 「超音波式」加湿器はヒーターを使用して水を温めて加湿する「加熱式」より、スピーディー&電気代もお得で節電。 ミスト量は「LOW ⇔ HI」の間で無段階調節でき、お部屋の広さなどに合わせて自由に調節できます。 静音設計なので、オフィスの乾燥対策にも。 本体は約1.4kgと軽量でコンパクト。移動や持ち運びラクラクです。
    付属品銀ビーズケース※ケースは開けないでください材質HIPS、PP、ABS、GPPS、シリコン色ホワイト質量(g)1400電源100Vタンク容量(L)4.0L定格消費電力(W)24W(HI時)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)24W(HI時)適合床面積プレハブ洋室:約7畳、木造和室:約4畳連続加湿時間(時間)最大約14(HI時)電源コード1.5m最大加湿量(mL/h)約280(Hi時)タンク容量4.0L使用時間(時間)約14時間(HI時)調整機能LOW~HI寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×190×340
  • 加湿セラミックヒーター タワー型 KSK

    加湿セラミックヒーター タワー型

    KSK
    ¥15,998税込¥17,598
    1台
    5日以内出荷
    加湿機能付きのスリムなタワー型セラミックヒーターです。上部に水を入れると超音波式加湿を開始し、赤や青の光で炎のような演出も可能。自動恒温機能で室温を保ちながら加湿でき、送風機能も搭載しているため一年中快適に使える多機能ヒーターです。
    用途リビングや寝室での暖房に。炎の揺らぎを眺めながらのリラックスタイムに。デスク周りや小スペースでのスポット暖房に。インテリア感覚で癒しを楽しみたいお部屋に。夏場の送風や一年中の空気循環に。質量(kg)3.56消費電力(W)送風8、弱800、強1200周波数50/60Hz電源電圧(V)AC100サイズ(mm)190×165×577適用畳数8畳加湿機能容量280ml、噴霧量:約40ml/h、連続使用可能時間:約7時間

『オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

水 300ml特集
おすすめ人気ランキング
冷暖房・換気設備・忌避剤