加湿セラミックヒーター タワー型
加湿機能付きのスリムなタワー型セラミックヒーターです。上部に水を入れると超音波式加湿を開始し、赤や青の光で炎のような演出も可能。自動恒温機能で室温を保ちながら加湿でき、送風機能も搭載しているため一年中快適に使える多機能ヒーターです。
- 用途
- リビングや寝室での暖房に。炎の揺らぎを眺めながらのリラックスタイムに。デスク周りや小スペースでのスポット暖房に。インテリア感覚で癒しを楽しみたいお部屋に。夏場の送風や一年中の空気循環に。
- 質量(kg)
- 3.56
- 消費電力(W)
- 送風8、弱800、強1200
- 周波数
- 50/60Hz
- 電源電圧(V)
- AC100
- サイズ(mm)
- 190×165×577
- 適用畳数
- 8畳
- 加湿機能
- 容量280ml、噴霧量:約40ml/h、連続使用可能時間:約7時間
- 内容量
- 1台
注意
※水濡れ、分解しない※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
セラミックヒーター の新着商品
カテゴリ


































