冷暖房・換気設備・忌避剤 :「現場用扇風機」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具レスですばやく簡単に組み立て可能 メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様 ※周波数50Hzの環境において 移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚 設置後の高さ約25cm調節可能 省エネ&工具レスで組立簡単な三脚型の工業扇
付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、スピンナー(ガード固定)、蝶ネジ 質量(kg)4.5 羽根:オレンジ 材質(本体)金属 風量(m3/min)50Hz/60Hz123 / 127 定格電圧(V)単相交流:100 幅(cm)80 羽根枚数4 安全装置P2コンデンサー 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:63 / 82 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1330 / 1510 電気代の目安31円 風量調整3段階切換 高さ(cm)110~135 安全規格PSE 色(本体)ダークグレイ 材質(羽根)PP(ポリプロピレン) 風速(m/min)(50Hz/60Hz)272 / 279 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)43.5 奥行き(cm)70 1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):2 / 2.6
1台
7,998 税込8,798
取扱い終了

耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用 組立簡単、スピンナー羽根固定式 移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など 幅広いシーンで使える三脚型工業扇 付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ 質量(kg)5.2 羽根:シルバー 風量(m3/min)50Hz/60Hz144 / 163 定格電圧(V)単相交流:100 幅(cm)80 羽根枚数4 安全装置温度ヒューズ:130℃ 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:100 / 105 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305 / 1473 風量調整3段階切換 高さ(cm)112~137 安全規格PSE 色(本体)シルバー 材質(羽根)アルミ 風速(m/min)(50Hz/60Hz)293 / 319 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)45 奥行き(cm)70 1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります