冷暖房・換気設備・忌避剤 :「置き型扇風機」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
1台
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。
トラスコ品番694-1896
材質ハネ:アルミ
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)600
質量(g)約6.7
奥行(mm)285
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)117/143
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72
設置形態据え置き
1台
¥12,180
税込¥13,398
当日出荷
耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用
組立簡単、スピンナー羽根固定式
移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など
幅広いシーンで使える三脚型工業扇
付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ
質量(kg)5.2
色羽根:シルバー
風量(m3/min)50Hz/60Hz144 / 163
定格電圧(V)単相交流:100
幅(cm)80
羽根枚数4
安全装置温度ヒューズ:130℃
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:100 / 105
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305 / 1473
風量調整3段階切換
高さ(cm)112~137
安全規格PSE
色(本体)シルバー
材質(羽根)アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)293 / 319
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根寸法(cm)45
奥行き(cm)70
1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
ボタン式の風量切替スイッチを採用。
3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm)40
風量調整3段階
羽根枚数3枚
材質(羽根)アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)65
付属品取扱説明書保証書付
コード長さ(m)2.2
角度調整範囲90°
色シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×530×490
1台
¥9,590
税込¥10,549
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。