冷暖房・換気設備・忌避剤 :「蓄熱剤」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもできます。
繰り返し使用できます。
質量(g)500
お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。とってもキュートなわんこが表面装飾に採用されています。サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
用途防寒対策に。
セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース
材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45
時間蓄熱:10~15分
表面装飾:わんこ
有効時間4~5時間
表面温度(℃)60
1個
¥2,240
税込¥2,464
4日以内出荷
お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。とってもキュートなくまさんが表面装飾に採用されています。サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
用途防寒対策に。
セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース
材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45
時間蓄熱:10~15分
表面装飾:くまさん
有効時間4~5時間
表面温度(℃)60
1個
¥2,240
税込¥2,464
6日以内出荷
お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。色はブラウンで、サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。コードレスのため、使う場所を選びません。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
用途防寒対策に。
セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース、保証書、取扱説明書
材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)
色ブラウン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45
時間蓄熱:10~15分
有効時間4~5時間
表面温度(℃)60
1個
¥1,890
税込¥2,079
4日以内出荷
蓄熱式の湯たんぽです。蓄熱式でお湯の交換が不要、且つコードレス仕様なため、いつでもどこでも利用可能です。ふわふわで心地よい肌さわりで、専用収納ケースもついています。蓄熱時間が約10~15分と短いにもかかわらず、使用持続時間も4~5時間と長めです。
用途就寝時に。冷え込む夜に。寒い場所での暖とりに。冷えた足先、指先に。
仕様(蓄熱時間)10~15分
付属品専用ケース、取扱説明書
色ピーチ
消費電力(W)約530
温度(℃)60(蓄熱完了直後)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×45×170
主成分(蓄熱材)塩化ナトリウム水溶液
電源(AC100V)(蓄熱充電)50/60Hz
保証期間6か月
使用時間(時間)4~5
1台
¥2,990
税込¥3,289
4日以内出荷
お湯の入れ替え不要で繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽです。コンセントに繋いで15分充電すると最長7時間も温かさが持続。温度検知機能付きで充電時に60℃以上を感知すると自動的に通電を停止、過熱を防止します。ぬいぐるみは胸にフィットしむぎゅっとできる大きめサイズの43cm。ふかふかの質感の生地は抜け毛やホコリの心配がなく洗濯もOK。清潔にご使用いただけます。
材質本体:PVC+ABS、蓄熱材:水
質量(kg)約1.7
消費電力(W)270
電源AC100V 50/60Hz
温度(℃)蓄熱温度:約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×145
連続使用時間(時間)3~7
コード長さ(cm)75
充電時間(分)約15
なめらかで肌触りがよく、優しい湯たんぽカバー。カバーは洗濯OK(手洗い推奨)。お湯(水)の入れ替え不要。湯たんぽ内の水を繰り返し沸かして使う経済的な蓄熱式湯たんぽ。電気を使用するのでCO2が発生せず環境にやさしい。使い捨てカイロを使用するより経済的。<仕様> 。蓄熱温度:65℃。蓄熱時間:約10~15分。電源:100V。消費電力:350W。使用時間:約5時間(布団内使用時間6~8時間)。本体材質:ポリエステル、PVC、ABS他。カバー材質:ポリエステル100%。温度制御器付き(65℃を超えると電源オフ)。蓄熱液:水
材質【本体】ポリエステル/PVC/ABS 他、【保温カバー】表地・裏地・中材:ポリエステル100%、【蓄熱アダプタ】ABS/PVC/銅合金 他
色グレー
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
なめらかで肌触りがよく、優しい湯たんぽカバー。カバーは洗濯OK(手洗い推奨)。お湯(水)の入れ替え不要。湯たんぽ内の水を繰り返し沸かして使う経済的な蓄熱式湯たんぽ。電気を使用するのでCO2が発生せず環境にやさしい。使い捨てカイロを使用するより経済的。
材質【本体】ポリエステル/PVC/ABS 他、【保温カバー】表地・裏地・中材:ポリエステル100%、【蓄熱アダプタ】ABS/PVC/銅合金 他
色ピンク
材質(本体)ポリエステル、PVC、ABS他
電源(V)100
消費電力(W)350
温度(℃)蓄熱:65
機能温度制御器付き(65℃を超えると電源オフ)
時間蓄熱時間:約10~15分
使用時間約5時間(布団内使用時間6~8時間)
使用液蓄熱液:水
材質(カバー)ポリエステル100%
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
手・お腹・腰など部分的にポカポカやさしく温める。ハンドウォーマーポケット付。すばやく蓄熱・長時間保温。安心の温度制御機能。快適・清潔に使えるカバー付。圧力に耐える3層PVC構造で安心・安全。お湯の入れ替え不要
仕様●蓄熱時間:約10~15分●蓄熱液:水
セット内容蓄熱式湯たんぽ 1個、 保温カバー 1個、 蓄熱アダプタ 1個、 取扱説明書 1部
材質【本体】 ポリエステル、PVC、ABS 他、【保温カバー(表地、裏地、中材)ポリエステル100%】蓄熱アダプタ ABS、PVC、銅合金 他
色ベージュ
質量(g)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約90g
消費電力(W)350
温度(℃)蓄熱温度:最大約65(65を超えると蓄熱停止)
本体質量(g)約1100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約W139×H63×D32mm(ケーブル含まず)
入力AC100V 50/60Hz
使用時間約5時間(布団内使用時間 約6~8時間)※室温25℃時
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×180×40
1個
¥4,272
税込¥4,699
翌々日出荷
手・お腹・腰など部分的にポカポカやさしく温める。ハンドウォーマーポケット付。すばやく蓄熱・長時間保温。安心の温度制御機能。快適・清潔に使えるカバー付。圧力に耐える3層PVC構造で安心・安全。お湯の入れ替え不要
仕様●保温カバー(表地、裏地、中材)ポリエステル100%:蓄熱アダプタ ABS、PVC、銅合金 他●蓄熱時間:約10~15分●蓄熱液:水
セット内容蓄熱式湯たんぽ 1個、 保温カバー 1個、 蓄熱アダプタ 1個、 取扱説明書 1部
材質本体 ポリエステル、PVC、ABS 他
色グレー
質量(g)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約90
消費電力(W)350
温度(℃)蓄熱温度:最大約65(65を超えると蓄熱停止)
本体質量(g)約1100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約W139×H63×D32mm(ケーブル含まず)
入力AC100V 50/60Hz
使用時間約5時間(布団内使用時間 約6~8時間)※室温25℃時
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×180×40
1個
¥4,272
税込¥4,699
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。