蓄熱式エコ湯たんぽ グレー

蓄熱式エコ湯たんぽ グレー 多摩電子

なめらかで肌触りがよく、優しい湯たんぽカバー。
カバーは洗濯OK(手洗い推奨)
お湯(水)の入れ替え不要
湯たんぽ内の水を繰り返し沸かして使う経済的な蓄熱式湯たんぽ。
電気を使用するのでCO2が発生せず環境にやさしい。
使い捨てカイロを使用するより経済的。
<仕様>
蓄熱温度:65℃
蓄熱時間:約10~15分
電源:100V
消費電力:350W
使用時間:約5時間(布団内使用時間6~8時間)
本体材質:ポリエステル、PVC、ABS他
カバー材質:ポリエステル100%
温度制御器付き(65℃を超えると電源オフ)
蓄熱液:水

材質【本体】ポリエステル/PVC/ABS 他、【保温カバー】表地・裏地・中材:ポリエステル100%、【蓄熱アダプタ】ABS/PVC/銅合金 他 グレー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09369581 TEW002GY
3,680
3,598
3,958 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする