冷暖房・換気設備・忌避剤 :「蛍光灯型電球」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
空気循環機能
空気を上手に循環させることで、室内の温度差をなくし、過ごしやすい空間に
省エネルギーで快適空間に
空気循環で室内の温度差が無くなり、冷暖房の温度設定が省エネ設定でも快適に過ごしやすい空間に
足元まで同じ温度で快適に過ごせる
足元まで体感温度にムラがない
ドライバー1本で組み立て
LED電球・白熱電灯・電球型蛍光灯ランプ各種電球に対応
リモコンで遠隔操作
材質本体:スチール、羽根:MDF、シェード:ガラス
寸法羽根径:約42インチ
消費電力(W)モーター:38
口金E26
寸法D(mm)1060
寸法W(mm)1060
回転方向右回転、左回転
電源(AC V)100 50/60Hz
回転速度弱・中・強(3段階)
寸法(Φcm)羽根径:約106
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。