冷暖房・換気設備・忌避剤 :「融雪剤 塩化マグネシウム」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
塩化マグネシウムの粒状で、機械撒布しやすい凍結防止剤です。
仕様●容量(kg):25●材質:塩化マグネシウム●性質:潮解・発熱
アズワン品番67-9287-41
1個
¥6,150
税込¥6,765
欠品中
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>
混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーク状なので、坂道や斜面の有る場所に適しています。
溶液撒布の場合、粒状と比べ表面積が大きい為、溶けやすいです。
溶解度がゆるやかなため、流出量が少なく、路面に長く残り効果が持続します。
凍結防止・融雪剤としてだけでなく、防霜、防塵材としても使用していただけます。
製塩副生ニガリを主原料にしているため、通常使用条件では人体に対する毒性はないです。
仕様●容量(kg):25●材質:塩化マグネシウム●性質:潮解・発熱●形状:フレーク●注意事項:人体や衣服に付着した場合には、水洗いしてください。眼に入った場合は、ただちに清浄な水で15分以上水洗いし速やかに医師の手当を受けてください。高温多湿を避けて下さい。
アズワン品番67-9287-44
1個
¥6,150
税込¥6,765
欠品中
ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適。塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能。原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適。塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適
仕様●内容量:10kg/袋●入数:2袋/箱●サイズ(1箱):縦320mm×横395mm×高さ165mm●粒径:3~7mm
アズワン品番65-8767-18
1箱(2袋×10kg)
¥3,490
税込¥3,839
9日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。