冷暖房・換気設備・忌避剤 :「衣類乾燥除湿機」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。
コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。
水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。
環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。
上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。
また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。
内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。
色ホワイト
質量(g)14000
タイプコンプレッサー式
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300
タンク容量(L)約4.0で自動停止
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618
消費電力(W)(50/60Hz)265/300
運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾
除湿能力(L/日)12
1台
¥26,900
税込¥29,590
3日以内出荷
JS-E955Wは1日あたり7.1L(60Hz)の除湿能力と4Lの大容量タンクを備えた衣類乾燥除湿機です。消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要
質量(kg)10
色ホワイト
定格電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)4(4で自動停止)
定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527
電源コード(m)1.8
風向上下(自動)
除湿方式コンプレッサー方式
除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz)
除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz)
切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。