カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品(44)
        • 暖房用品(66)
        • 換気/設備用品(26)
        • 忌避剤・虫対策(11)
        • 熱中対策用品(3)
さらに商品を絞り込む

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「表示」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
上部給水 超音波式 加湿器 湿度コントロール付 キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ上部給水 超音波式 加湿器 湿度コントロール付 キャメル/ホワイトライフオンプロダクツ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
湿度コントロール機能付、設定した湿度に合わせて自動でON/OFFを繰り返し、お部屋をお好きな湿度に保つ超音波式加湿器です。水位窓もあるので、タンク内の水の量がわかりやすいのもうれしいポイントです。そっと触るだけで操作ができるタッチセンサー式、また水切れ時もディスプレイに表示されるので便利です。1~8時間のオフタイマー設定、各モードの操作ができるリモコンで離れた場所からも操作が可能です。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿としての使用に。仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40~90%(5%ごと)/約5.5mセット内容本体(振動板フィルター付)、リモコン、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.4消費電力(W)弱:15、中:18、強:23電源AC 100V 50タンク容量(L)3.6コード長さ(m)60Hz コード長さ1.2面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳連続使用可能時間約14時間加湿量(mL/h)弱:120、中:160、強:260(±20%)切タイマー1~8時間(1時間ごと)
使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン ライフオンプロダクツ使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーンライフオンプロダクツ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
極寒でも温かい高温マグマ設計、温度設定は45~60℃まで可能な高温エコカイロです。温度3段階調節が可能で、気温や使用場所によって快適な温度を選べます。熱感や未使用時の冷たさを防ぐ専用カバーを付属、モバイルバッテリー機能付きなど様々な配慮と機能性も抜群です。液晶ディスプレイにはカイロの設定温度が表示されるため、ひと目でわかり安心してご使用いただけます。充電式で繰り返し何度も使えるため、環境に優しくエシカルな観点からもおすすめの「使い捨てないエコカイロ」。ギフトにも喜ばれる商品です。
用途寒い季節に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、専用カバー、取扱説明書(保証書付)質量(g)140消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)450(Type-C)設定温度(℃)【表面】23段階 強/60、中/50、弱/45(±5バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)強/1.5時間 中/2.5時間 弱/3.5時間
キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善)キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止YAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
湯こぼれ防止設計の蒸気が熱くなりすぎないキューブ型デザインスチーム式加湿器 運転モード3段階:強/中/弱 加湿量:(強)550ml/h / (中)350ml/h / (弱)250ml/h 連続使用時間(約):(強)6時間/(中)9時間/(弱)13.5時間 自動運転モード搭載:「うるおい」/「快適」/「エコ」の3段階モードから選択可能 おやすみ運転:湿度50%~60%を保つように運転します 適用床面積の目安:木造和室約9畳まで / プレハブ洋室約15畳まで 切タイマー:1~6時間※1時間刻み チャイルドロック搭載 ムードランプ搭載 転倒時お湯がこぼれにくい転倒流水防止構造 蒸気が熱くなりにくい特殊吹出出口構造 便利な上部給水方式 内釜・内蓋が外せてお手入れ簡単 マグネットプラグ採用 減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから1分経過すると、表示部と操作部の明るさを抑えます
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。スチーム加湿器 加湿機 大容量 切タイマー ランプ お手入れ簡単 卓上 リビング 寝室 保湿 おしゃれ質量(kg)4.5消費電力(W)600(※加速ヒーター時(沸騰するまで)電源AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約3.4安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×26.7×33
グラファイトヒーター 電気ストーブ 赤外線ヒーター タイマー機能/首振り機能 Aladdinグラファイトヒーター 電気ストーブ 赤外線ヒーター タイマー機能/首振り機能Aladdin
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
速暖!パワー切替ダイヤル式!250Wから700Wまでは50W刻みで切替可能!最大900W 高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に! 首振り機能 タイマー設定機能(ダイヤルで表示)設定時間(30分から最大8時間 ※30分刻みで設定) チャイルドロック機能
用途冬の寒さ対策に。電気暖房 グラファイトヒーター 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 足元暖房 カーボンヒーター おしゃれ質量(kg)3.5安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×88.4
寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ FF式輻射 床暖 コロナ寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ FF式輻射 床暖コロナ
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
高品質クイックパルスバーナー搭載 床暖房:エコの時代にぴったりの床暖房ストーブ。足もとからしっかり温まる。 高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。 誰にでも使いやすい:大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。 省エネ:エコモード搭載。かしこく快適に。ワンタッチで省エネ。 別置タンク式(別売)
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。質量(kg)34タイプ天板が熱くなります容量(L)【シスターン】2暖房出力(kW)床暖房併用:6.95~1.90、ストーブ単独:6.80~1.77寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×35.4×59暖房の目安木造(戸建)18畳、コンクリート(集合)29畳適用畳数【床暖】最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:10畳
遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W Aladdin遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000WAladdin
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
縦横回転機能付き 遠赤外線グラファイトヒーター 高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に! 首振り機能 タイマー設定機能(ダイヤルで表示) 設定時間(30分から最大8時間 ※30分刻みで設定) チャイルドロック機能 縦横回転機能
用途冬の寒さ対策に。電気暖房 遠赤外線 ヒーター 暖房 遠赤外線暖房 グラファイト 電気ストーブ 電気ヒーター おしゃれ質量(kg)6.7安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体縦向き:32×35×70.3、本体横向き:58.8×35×69.5
寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ 煙突式輻射 コロナ寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ 煙突式輻射コロナ
142,980税込157,278
1台
4日以内出荷
スピード点火で快適、エコモードで節約 高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。 誰にでも使いやすい:大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。 省エネ:エコモード搭載。かしこく快適にワンタッチで省エネ。 遠赤ブレード:遠赤ブレードを搭載。遠赤外線量約20%アップ!(PKシリーズ)
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。質量(kg)23タイプ天板が熱くなります暖房出力(kW)7.00~1.52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×35.4×59暖房の目安木造(戸建)18畳、コンクリート(集合)29畳
寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ 煙突式輻射 床暖 コロナ寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ 煙突式輻射 床暖コロナ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
排気熱を利用したエコな床暖房 床暖房:エコの時代にぴったりの床暖房ストーブ。足もとからしっかり温まる。 高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。 誰にでも使いやすい:大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。 省エネ:エコモード搭載。かしこく快適にワンタッチで省エネ。 別置タンク式(別売)
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。質量(kg)30タイプ天板が熱くなります容量(L)【シスターン】2暖房出力(kW)床暖房併用:7.66~1.86、ストーブ単独:6.71~1.52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×35.4×59暖房の目安木造(戸建)20畳、コンクリート(集合)32畳適用畳数【床暖】最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:12畳
CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造10畳/コンクリート13畳 コロナCORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造10畳/コンクリート13畳コロナ
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
低消費電力No.1トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク!快適温風足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。NEWプレミアム消臭「極」プラスコロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。見やすく、使いやすい見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。CORONA石油ファンヒーター4つのメリット低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)11.8グランブラックタンク容量(L)7.2消費電力【弱燃焼時】4W【強燃焼時】9.5W、秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。暖房の目安(コンクリート)(集合)13畳まで(21.5(m2))暖房の目安(木造)(戸建)10畳まで(16.5(m2))外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×458×338運転音(dB)【弱燃焼時】19【強燃焼時】36暖房出力(kW)3.60~0.59待機時消費電力(W)0.8
CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造12畳/コンクリート17畳 コロナCORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造12畳/コンクリート17畳コロナ
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
低消費電力No.1トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク!快適温風足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。NEWプレミアム消臭「極」プラスコロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。見やすく、使いやすい見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。CORONA石油ファンヒーター4つのメリット低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)12.6グランブラックタンク容量(L)7.2消費電力【弱燃焼時】4W【強燃焼時】9.5W、秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。暖房の目安(コンクリート)(集合)17畳まで(28.0(m2))暖房の目安(木造)(戸建)12畳まで(20.0(m2))外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×520×338運転音(dB)【弱燃焼時】20【強燃焼時】38暖房出力(kW)4.62~0.72待機時消費電力(W)0.8
CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造15畳/コンクリート20畳 コロナCORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造15畳/コンクリート20畳コロナ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
低消費電力No.1トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク!快適温風足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。NEWプレミアム消臭「極」プラスコロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。見やすく、使いやすい見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。CORONA石油ファンヒーター4つのメリット低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)12.6グランブラックタンク容量(L)7.2消費電力【弱燃焼時】4W【強燃焼時】10.5W、秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。暖房の目安(コンクリート)(集合)20畳まで(33.0(m2))暖房の目安(木造)(戸建)15畳まで(25.0(m2))外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×520×338運転音(dB)【弱燃焼時】20【強燃焼時】40暖房出力(kW)5.65~0.80待機時消費電力(W)0.8
上部給水式加湿器 ウッドモイスト スリーアップ上部給水式加湿器 ウッドモイストスリーアップ
3,050税込3,355
1個
4日以内出荷
省スペースで手軽に置ける木目調コンパクト加湿器マットな質感と木目調のフタを組み合わせた、2Lタンク搭載のコンパクトモデルです。上部のフタを外すだけでそのまま給水できるため、本体を移動させる手間がありません。静音設計で、寝室やデスクまわりなど静かな空間にも最適。手のひらサイズのコンパクトさで、狭い場所にもすっきりと収まり、置き場所を選びません。タッチ操作でミスト量は3段階に調節可能。シンプルなランプ表示で運転状況もひと目で確認できます。超音波方式によるパワフルで微細なミストが空気をやさしく潤し、心地よい湿度をキープ。北欧ナチュラルな佇まいが空間にやさしい彩りを添えます。
用途加湿材質ABS質量(g)750電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)2消費電力18W安全装置水位感知センサー機能上部給水、メモリー機能適合床面積6畳(洋室)/3畳(和室)保証期間1年間連続加湿時間(時間)9~20電源コード1.5mモード3段階調節(強/中/弱)最大加湿量(mL/h)200加湿方式超音波
siroca 人感センサー付き セラミックファンヒーター ポカCUBE SH-CF251 sirocasiroca 人感センサー付き セラミックファンヒーター ポカCUBE SH-CF251siroca
12,498税込13,748
1個
5日以内出荷
【コンパクトで静か、だけど、とてもパワフル。送風運転もできて、家のどこでも、年中使える】大風量ですばやくあたため。本体左右の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューンUZU(うず)」により、約3.5m先まで温風が届き、お部屋をあたためます。室温22℃になるまで自動で運転し、室温が22℃になると運転を停止する「おまかせモード」を搭載。あたためすぎを防ぎ、快適なあたたかさを保ちます。人を感知して自動で運転・停止を切り替える人感センサー付き。その場から離れると自動で運転を停止するため、消し忘れの心配がありません。持ち運びやすいコンパクト設計&ハンドル付きであたたかさが欲しいところへ手軽に持ち運んで使うことができます。傾きや大きな振動などを検知して自動停止する「転倒・振動検知機能」や、運転中に本体に布などがかかり、異常な温度上昇を検知した場合に運転を停止する「異常過熱検知機能」を搭載。
ホワイト電源(V)交流100消費電力(W)1200コード長さ(m)1.8本体質量(kg)2.5安全装置自動電源オフ機能/転倒・振動検知機能/異常過熱検知機能/チャイルドロック周波数50/60Hz機能人感センサー/温度表示/メモリー機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3モード【温風】3段階(弱/強/おまかせ)運転温風運転/送風運転運転音25dB(最小時)入タイマー4h・6h・8h切タイマー1h・2h・3h
セラミックヒーター 静音 YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 静音YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
静音機能を備えたパワフルな大風量人感&温度センサー搭載セラミックヒーター 温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房です。風量設定「弱」で静音モードに、風量設定「強」でターボモードに5時間オートオフ、人感センサー、室温表示機能搭載
用途セラミックファンヒーター 電気ヒーター 電気ストーブ 小型 薄型 節電 脱衣所 トイレ質量(kg)3ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)1.8風量強弱2段階切替保証期間(メーカー)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×13.5×44温風機能強弱2段階切替切タイマー1/2/3/4時間
大風量セラミックヒーター YUASA(ユアサ)大風量セラミックヒーターYUASA(ユアサ)
8,980税込9,878
1台
7日以内出荷
大風量(在来機種比)で風の届く範囲が広がる。人感センサー搭載のセラミックヒーター!ON・OFF自動でムダなく省エネ!温度センサー搭載で温度表示付きのため、設定温度や室温の確認が簡単!1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。安心。消し忘れ防止4時間自動切りタイマー。チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)3消費電力(W)1200/1100センサー人感センサー、温度センサー機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.8×14.8×37.6出力切替2段階(50Hz:800W/1200W/60Hz:750W/1100W)切タイマー4時間、(自動)4時間
首振り 大風量セラミックヒーター YUASA(ユアサ)首振り 大風量セラミックヒーターYUASA(ユアサ)
10,800税込11,880
1台
7日以内出荷
広範囲を暖める首振り機能付きセラミックヒーター!温度センサー搭載で温度表示付きのため、設定温度や室温の確認が簡単!人感センサー搭載のセラミックヒーター!ON・OFF自動でムダなく省エネ!1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)3.7消費電力(W)1200/1100センサー人感センサー、温度センサー機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×16.2×42.2出力切替2段階(50Hz:600W/1200W/60Hz:600W/1100W)首振りあり切タイマー4時間、(自動)4時間
ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ)ワイドセラミックヒーターYUASA(ユアサ)
9,980税込10,978
1台
7日以内出荷
左右手動ルーバーで、ワイド&スポット温風!効率的に使い分け。人感センサー搭載のセラミックヒーター!ON・OFF自動でムダなく省エネ!温度センサー搭載で温度表示付きのため、設定温度や室温の確認が簡単!1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。安心。消し忘れ防止4時間自動切りタイマー。チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)2.9消費電力(W)1150/1200センサー人感センサー、温度センサー機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.4×12.8×32.5出力切替2段階(50Hz:600W/1150W/60Hz:600W/1200W)切タイマー4時間、(自動)4時間
リストバンド型センサ MULiSiTEN MS200 東芝リストバンド型センサ MULiSiTEN MS200東芝
57,980税込63,778
1個
22日以内出荷
過酷な環境下で働く作業員の体調や環境の変化をセンシング。手元でリアルタイムに見える化し、働く人の安全安心をサポートします!
用途産業分野の工場や工事現場での暑さ対策に。仕様通知:ディスプレイ表示、振動寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×40×14.1連続使用時間(時間)13以上(通信利用時)防塵防水性能IP6X, IP5X/IPX7関連資料(1.14MB)無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy5.0準拠動作温度範囲(℃)-10~60
ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造20畳まで/コンクリート33畳まで HD-LXC1200D(W) ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造20畳まで/コンクリート33畳まで HD-LXC1200D(W)ダイニチ工業
47,980税込52,778
1台
当日出荷
お手入れがさらにカンタンで手軽に、プレハブ洋室33畳まで加湿可能な大容量と充実機能搭載のハイエンドモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【お手入れ1】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。 【お手入れ2】かんたんフィルタークリーナー搭載、スライドして溜まったほこりをお掃除。ダストケースに溜まったほこりは1か月に1回まとめて捨てるだけ。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。スノーホワイト電源単相100Vタンク容量(L)7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)405×390×289表示湿度表示(デジタル)機能カンタン取替ええトレイカバー、かんたんフィルタークリーナー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、入/切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン最大消費電力(W)【標準モード時】(50Hz)665/(60Hz)675【静音/おやすみ快適】(50Hz)415/(60Hz)425【ecoモード】(50Hz)23/(60Hz)28【のど・肌加湿】(50Hz)665/(60Hz)675【ターボ】(50Hz)670/(60Hz)680湿度範囲湿度設定5%刻み運転音(dB)【標準モード】最大/34、最小/13【静音/おやすみ快適】最大/27、最小/13【ecoモード】最大/34、最小/13【のど・肌加湿】最大/34、最小/25【ターボ】最大/40、最小/40適合床面積木造20畳まで/コンクリート33畳まで連続加湿時間(時間)【標準モード時】5.8【静音/おやすみ快適】8.8【ecoモード】11.7【のど・肌加湿】5.8電源コード2m最大加湿量(mL/h)【標準モード時】1,200【静音/おやすみ快適】800【ecoモード】600【のど・肌加湿】1,200【ターボ】1,300
ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000D(W) ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000D(W)ダイニチ工業
41,980税込46,178
1台
当日出荷
お手入れがさらにカンタンで手軽に、プレハブ洋室27畳まで加湿可能な大容量と充実機能搭載のハイエンドモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【お手入れ1】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。 【お手入れ2】かんたんフィルタークリーナー搭載、スライドして溜まったほこりをお掃除。ダストケースに溜まったほこりは1か月に1回まとめて捨てるだけ。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。スノーホワイト電源単相100Vタンク容量(L)7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)405×390×289表示湿度表示(デジタル)機能カンタン取替ええトレイカバー、かんたんフィルタークリーナー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、入/切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン最大消費電力(W)【標準モード時】(50Hz)420/(60Hz)430【静音/おやすみ快適】(50Hz)415/(60Hz)425【ecoモード】(50Hz)23/(60Hz)28【のど・肌加湿】(50Hz)420/(60Hz)430【ターボ】(50Hz)425/(60Hz)435湿度範囲湿度設定5%刻み運転音(dB)【標準モード】最大/34、最小/13【静音/おやすみ快適】最大/27、最小/13【ecoモード】最大/34、最小/13【のど・肌加湿】最大/34、最小/25【ターボ】最大/40、最小/40適合床面積木造16畳まで/コンクリート27畳まで連続加湿時間(時間)【標準モード時】7.3【静音/おやすみ快適】8.8【ecoモード】11.7【のど・肌加湿】7.3電源コード2m最大加湿量(mL/h)【標準モード時】960【静音/おやすみ快適】800【ecoモード】600【のど・肌加湿】960【ターボ】1,100
ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900H(H) ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900H(H)ダイニチ工業
27,980税込30,778
1台
当日出荷
静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。マットグレー電源単相100Vタンク容量(L)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×210表示湿度表示(LED)機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン最大消費電力(W)【標準モード時】285【静音】280【ecoモード】(50Hz)14/(60Hz)18運転音(dB)【標準モード】最大/32、最小/15【静音】最大/27、最小/15【ecoモード】最大/32、最小/15適合床面積木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで連続加湿時間(時間)【標準モード時】5.5【静音】7.8【ecoモード】10.2電源コード2m設定湿度(%)50 / 60 / 70最大加湿量(mL/h)【標準モード時】860【静音】600【ecoモード】460
ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造12畳まで/コンクリート19畳まで HD-C700H(H) ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造12畳まで/コンクリート19畳まで HD-C700H(H)ダイニチ工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。マットグレー電源単相100Vタンク容量(L)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×210表示湿度表示(LED)機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン最大消費電力(W)【標準モード時】285【静音】280【ecoモード】(50Hz)14/(60Hz)18運転音(dB)【標準モード】最大/32、最小/15【静音】最大/27、最小/15【ecoモード】最大/32、最小/15適合床面積木造12畳まで/コンクリート19畳まで連続加湿時間(時間)【標準モード時】6.7【静音】7.8【ecoモード】10.2電源コード2m設定湿度(%)50 / 60 / 70最大加湿量(mL/h)【標準モード時】700【静音】600【ecoモード】460
ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-C500H(H) ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-C500H(H)ダイニチ工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。マットグレー電源単相100Vタンク容量(L)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×190表示湿度表示(LED)機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン最大消費電力(W)【標準モード時】163【静音】161【ecoモード】(50Hz)11/(60Hz)12運転音(dB)【標準モード】最大/30、最小/15【静音】最大/20、最小15【ecoモード】最大/30、最小/15適合床面積木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで連続加湿時間(時間)【標準モード時】8【静音】10.7【ecoモード】11電源コード2m設定湿度(%)50 / 60 / 70最大加湿量(mL/h)【標準モード時】500【静音】375【ecoモード】365
ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造5畳まで/コンクリート8畳まで HD-C300H(W) ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造5畳まで/コンクリート8畳まで HD-C300H(W)ダイニチ工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。ホワイト電源単相100Vタンク容量(L)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×322×160表示湿度表示(LED)機能切タイマー、抗菌気化フィルター、クリアタンク、防カビフィルター最大消費電力(W)【標準モード時】161【静音】158【ecoモード】11運転音(dB)【標準モード】最大/25、最小/15【静音】最大/18、最小15【ecoモード】最大/25、最小/15適合床面積木造5畳まで/コンクリート8畳まで連続加湿時間(時間)【標準モード時】8.3【静音】10【ecoモード】15.6電源コード1.8m設定湿度(%)50 / 60 / 70最大加湿量(mL/h)【標準モード時】300【静音】250【ecoモード】160
フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン クラウドホワイト TOKAIZ(万通商事)フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン クラウドホワイトTOKAIZ(万通商事)
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8クラウドホワイト質量(g)185入力DC5V/1A充電時間約5時間風量調整5段階、100段階風量調整バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン ラベンダードリーム TOKAIZ(万通商事)フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン ラベンダードリームTOKAIZ(万通商事)
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8ラベンダードリーム質量(g)185入力DC5V/1A充電時間約5時間風量調整5段階、100段階風量調整バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイ TOKAIZ(万通商事)フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイTOKAIZ(万通商事)
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8スカイデイ質量(g)185入力DC5V/1A充電時間約5時間風量調整5段階、100段階風量調整バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
5WAYハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL5WAYハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドアANTEL
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
バッテリー容量:3000mAh充電時間:約3.5時間連続使用時間:約3ー10時間誤作動防止:電源ボタン長押し付属品:Type-Cケーブル、ストラップ、保証書
用途モード切替:4段階 PSE認証取得済み 5WAY:手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルチャージャー ヘッド角度180°調整可能 液晶表示100段階(充電残量・モード段階)
空気清浄機 AIRMEGA 400 COWAY(コーウェイ)空気清浄機 AIRMEGA 400COWAY(コーウェイ)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
左右両面からパワフル吸引インテリアのように美しい洗練されたデザイン両面左右のMAX2 GreenフィルターTMでパワフルに吸引。コンパクトなボディで高性能な清浄能力を発揮。
NOBLE 空気清浄機 COWAY(コーウェイ)NOBLE 空気清浄機COWAY(コーウェイ)
99,800税込109,780
1台
5日以内出荷
デザインも、性能も、さらなる高みへ。独自の発想と革新技術で実現した、気品あふれる一台。空気清浄機の常識を覆す、建築のようなデザイン。カスタムフィルターをダブルで装着できる、4D立体フィルターシステム。清浄モードに応じて天面の角度が変わるポップアップモーション。
てのひらハンディファン ドリテックてのひらハンディファンドリテック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です・電池残量が数字で表示されます・持ち運びに便利なストラップ付・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)
用途通勤通学、外出時に。材質ABS樹脂ホワイト電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh本体質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103入力DC5V 1A / (USB Type-C)連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合)充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで)電池残量表示ありUSBケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応
フルリモコン壁掛け扇風機 おおたけフルリモコン壁掛け扇風機おおたけ
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
90°下向き可能なリモコン付き壁掛け扇風機。
ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×520消費電力(W)(50/60Hz)32/37機能90°下向き、リズム風、おやすみモード、LED表示調光、入タイマー:0.5~7.5H、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
360゜フルリモコンサーキュレーター おおたけ360゜フルリモコンサーキュレーターおおたけ
6,498税込7,148
1台
5日以内出荷
360°回転+横回転での優れた空気循環力。換気や室内干しでも大活躍。
ベージュ羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×306消費電力(W)(50/60Hz)29/32機能全分解洗い、360°首振り、左右首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切タイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン風量4段階切替羽根寸法(cm)Φ151時間あたりの電気代目安(円)約0.9/1.0
360゜フルリモコンDCサーキュレーター おおたけ360゜フルリモコンDCサーキュレーターおおたけ
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
DCモーター搭載の360°首振りサーキュレーター。お手入れのしやすい全分解タイプ。
ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×306消費電力(W)(50/60Hz)16機能全分解洗い、DCモーター、360°首振り、左右首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切タイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン風量8段階切替羽根寸法(cm)Φ151時間あたりの電気代目安(円)約0.5
フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけフルリモコンリビングDC扇風機おおたけ
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
羽根枚数7枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×340×675~860消費電力(W)(50/60Hz)22機能リズム風、おやすみモード、LED表示調光、自動オフ:24H、リモコン、チャイルドロック、入切Wタイマー:1/2/4/6H風量9段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約0.7
360°フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ360°フルリモコンリビングDC扇風機おおたけ
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
360°首振り機能付きで、サーキュレーターとしても使えるリビング扇風機。
ホワイト羽根枚数8枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×320×763~884消費電力(W)(50/60Hz)22機能DCモーター、360°首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切りタイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン風量12段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約0.7
バッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け LEPLUS NEXTバッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛けLEPLUS NEXT
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
スマホ充電が可能なバッテリー機能つき/スマホスタンド機能つき/バッテリー残量表示モニター搭載/4段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
用途(1) ハンディファン:外出時も涼しく (2) ネックファン:首から下げてハンズフリーに (3) デスクファン:スマホスタンドにもなる (4) バッテリー機能:スマホバッテリーの緊急事態に仕様●スタンド機能:本製品を折りたたんで、卓上に置いてお使いいただけます。角度調節も可能で、スマホスタンドしても使える快適設計です。●充電方法:USB Type-C充電対応で、手軽に充電が可能です。スマホのバッテリー残量が少ない緊急時にはモバイルバッテリーとしても◎。付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書材質ABS+PP+電子部品質量(g)130電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×25連続使用時間風量1段階:約6時間、風量2段階:約4時間、風量3段階:約3時間、風量4段階:約2時間※いずれも使用環境により異なります。充電時間約3時間※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5.0V/1.0A
扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振りシャープ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
DCモーターで静音・低消費電力。サーキュレーターとしても活躍合計14枚相当の羽根が、なめらかでムラの少ない風を届けますタイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)、首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)、チャイルドロック機能付きおやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭※吹き出し方向約50cmの位置での効果です。吹き出す風が当たらない部分のニオイは取れません。
用途DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り リビング扇風機 風量8段階 おしゃれ シンプル付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ適合プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳 ※商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です質量(kg)4.2ホワイトコード長さ(m)電源:約1.8消費電力(W)(50/60Hz)21/22 ※風量最大運転時、左右首振りあり、風量最小運転時、左右首振りなし機能風量切替:8段階(リズム風あり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5
扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
組立不要、PD対応の電源機器使用可能で電源スペースのない場所でも使えますPD対応電源機器があれば非常時、災害時にも使えて備えにもなりますWタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、表示部減光機能、DCモーター搭載上下首振り角度調節3段階:30/60/90度左右首振り角度調節3段階:40/70/100度
用途扇風機 DCモーター dc扇風機 PD対応 上下左右首振り 静音その他電気代目安:約0.6円(50/60Hz)(1時間あたり)付属品ACアダプタ、USB-Cケーブル、リモコン質量(kg)3出力(W)ACアダプタ合計:36消費電力(W)20出力ACアダプタ:USB-C DC5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/2.4A , 20V/1.8Aコード長さ(m)電源:約1.6羽根(Φmm)230径 7枚入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:20W/0.9A(本体は入力のみ)風量8段階保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×72-85
ミニハンディファン ミニマム TOPLANDミニハンディファン ミニマムTOPLAND
2,498税込2,748
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
デジタル表示機能搭載の小型ハンディファンバッテリー残量表示機能を搭載自立スタンド機能をもつカラビナ付き
用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 ミニファン ハンディファン パワフル 自立 デジタル表示 カラビナ付き USB-C シンプル付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)115電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh入力USB-C(5V/1A)風量3段階(弱・中・強)充電時間約3時間ファン径(cm)4.5(7枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×5.2×15.7稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】7時間【中】3.5時間【強】2時間 (※内蔵電池使用時)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら