冷暖房・換気設備・忌避剤 :「除湿サーキュレーター」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。 タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。 静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。 (29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)
材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト タイプゼオライト式(デシカント式) 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)590 コード長さ(m)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×234×640 製品質量(g)7800 水タンク容量(L)約2.5 除湿能力(L/日)5 除湿面積(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2) 切タイマー2/4/8時間
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載し、お部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト 質量(g)11500 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 水タンク容量(L)約3.5 風量調整サーキュレーター:弱・中・強 モード除湿切替:弱・中・強 首振り50°/70°/90° 除湿能力(L/日)8.0 除湿面積木造:10畳(17m2)、 プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2) 切タイマー2/4/8時間
1台
30,900 税込33,990
翌々日出荷

サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
質量(g)8500 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657 水タンク容量(L)約2.5 除湿能力(L/日)5.8 除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DM-10 除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ 動画あり
パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5) 除湿能力(L/日)21/25 消費電力(W)500/550(50/60Hz) 仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要 質量(kg)約16 タイプコンプレッサー式 電流(A)6.0/5.6 電源(V)単相100(50/60Hz) 使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600 アズワン品番64-9332-51
1台
58,900 税込64,790
翌々日出荷

温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12 材質ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂 質量(g)3500 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×257×342 モード衣類乾燥3段階、送風3段階 タイマー2.4.8時間
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm)23 寸法(mm)354×232×400 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)28/29 適合床面積20畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業除湿乾燥機
あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等 ホワイト タイプゼオライト式(デシカント式) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単相100V 平行プラグ 定格消費電力(W)320 運転音(dB)40 運転モード自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)299×437×190 除湿方式デシカント方式 除湿能力(L/日)10
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理に トラスコ品番448-9527 タイプコンプレッサー式 外形寸法(mm)390×430×835 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11 タンク容量(L)15 定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz) 本体質量(kg)33 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)590/700 保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ 使用環境温度(℃)5~35(周囲温度) 冷媒HFC R407C 圧縮機全閉式ロータリー 除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付 霜取方法装置/機械式温度センサー 使用環境湿度(%)45~90(相対湿度) 除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)2100 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz)49/43 適合床面積14畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZSL-D3KA(W) ブンブンサーキュレーター ゼピール 動画あり
【衣類乾燥モード】。首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。【パワフルでもしっかり省エネ】。省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算。2段階の高さに調節可能。分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要です。リモコン付き。
ホワイト 消費電力(W)25 定格電圧(V)DC24 本体質量(kg)4.2(付属品を除く) 電源コード(m)約1.5 首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120 風量切替:10段階 最大風速(m/min)300/分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900 羽根寸法(cm)18 切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

『ペルチェ効果を利用した除湿機』狭いスペースの除湿に最適。タンクの出し入れは左右どちらからでもOK。 タンク満水になると自動停止。除湿・吸湿量は1日230cc(最大)。小さなボディに余裕の840ccタンク。排水はゴムキャップ外すだけ。 静音設計の強力ファンで押入・クローゼット等の隅々まで除湿。 コンパクトサイズだから押入れ・洗面所・下駄箱といろんな場所で大活躍。 乾いた風を押入れの隅々に送り出して布団のジメジメ、洋服のカビの悩みを解消。
用途コンパクト除湿機、除湿器、除湿乾燥機、押入れ除湿機、押し入れ除湿機、クローゼット除湿機、下駄箱除湿機として。 タンク容量(mL)840 消費電力(W)35 質量(kg)1.4 タイプペルチェ式 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 電源コード(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×14.4×31.8 使用環境条件10~40度、40~95%RH
1台
13,900 税込15,290
当日出荷

アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 7L/日
コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。
質量(g)8300 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)180/190(50/60Hz) 乾燥時間(分)157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430 安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能 電源コード(m)2 電源(AC V)100 水タンク容量(L)約2.5(自動停止) 運転モード弱・強・おまかせ 除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz) 除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz) 切タイマー2/4/6時間
1台
20,490 税込22,539
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 2L/日
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g)5300 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×211×464 電源(AC V)100(50/60Hz) 水タンク容量(L)2.0 除湿能力(L/日)2.4/2.2(50/60Hz) 除湿面積木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
1台
18,900 税込20,790
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 質量(kg)6.6 電源AC100V(50Hz/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 風量2段階 表示範囲【湿度】35~81% 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34 タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位) 除湿能力(L/日)3.0/3.8 除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
1台
12,980 税込14,278
欠品中

【18畳】【上下左右首振り】【静音】 コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。 自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。 リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W)39/37(上下左右首ふり時) 寸法(mm)約210×210×290 切タイマー2、4、8時間 アイボリー 定格周波数(Hz)50/60 材質ABS樹脂、ポリプロピレン コード長さ(m)約1.4 定格電圧(V)AC100 適合床面積18畳/20畳(50/60Hz) 質量(g)2100
1台ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分かりやすいデジタル表示で、すぐに湿度を確認。お部屋の室温上昇を抑えながらパワフルな除湿が可能なコンプレッサー式。高い除湿能力でお部屋をサラッと快適な空間へ。運転モード。【自動モード】。設定湿度によって運転を自動で停止/開始します。【連続モード】。周辺の湿度に関係なく、風量強で連続運転します。湿度設定。30~80%の湿度設定が可能です。
付属品排水ホース、活性炭フィルター 材質ABS 質量(kg)11 タンク容量(L)2 定格消費電力(W)170(50Hz)、220(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×20×51 コード長さ(cm)150 稼動音(dB(A))36 床面積(m2)最大20 除湿能力(L/日)10(50Hz)、12(60Hz)
1台
18,900 税込20,790
4日以内出荷

3段階切替(弱・中・強)。サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し。4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。【大容量でさらに便利に】既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。排水タンクは3.5Lにアップ。4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。【1台で3役】1、衣類乾燥機パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。2、除湿機年中使えるデシカント式。温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。3、サーキュレーターパワフル送風で素早く換気。部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)11.5 消費電力(W)720 電源AC100V(50/60Hz共用) タンク容量(L)約3.5 コード長さ(m)約2 使用温度(℃)0~40 サイズ(mm)334(W)×285(D)×739(H) タイマー時間 首振り左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平~90°(手動) 除湿能力(L/日)8.0 切タイマー2・4・8(時間) 除湿機能デシカント式
1台
41,400 税込45,540
翌日出荷

外せるサーキュレーターと除湿機のダブルパワーでスピード衣類乾燥。サーキュレーター連動運転。赤外線通信でかしこく自動制御。乾燥仕上げまですべておまかせ。サーキュレーターのガードと羽根は取り外し可能でお手入れラクラク。抗菌、防カビ仕様の熱交換器。3.6Lタンクで約11時間連続運転OK。サーキュレーター単独運転も可能で1年中活躍。コンプレッサー式。ヒーター温風乾燥タイプ。DC送風モーター。サーキュレーター適応畳数:20畳
用途除湿機、サーキュレーターとして。送風 衣類乾燥機 乾燥機 部屋干し 室内干し 梅雨 結露防止 質量(kg)12 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29.8×31×55.6 適用畳数サーキュレーター:20
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

CHA-A55-C サーキュレーター付き加湿空気清浄機 アイリスオーヤマ 動画あり
これ1台でお部屋の空気を快適に!空気清浄・加湿・サーキュレーターによる空気循環が可能になります。 サーキュレーターで部屋の空気を撹拌しながら空気清浄することで集塵スピード、集塵量、脱臭スピードが上がります。 プレフィルター・活性炭フィルターHEPAフィルターの3つのフィルターを搭載しています。
動作温度(℃)5~35 消費電力(W)空気清浄 首振りオフ:91/28/19(ターボ/標準/静音)、空気清浄 首振りオン:92/29/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオフ:94/31/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオン:95/32/23(ターボ/標準/静音) 運転モード(空気清浄・加湿空気清浄)ターボ/標準/静音 加湿量(mL/h)500/320/265(ターボ/標準/静音) ※室温20℃、湿度30%の条件下 コード長さ(m)約2.4 寸法(mm)約271×282×880 連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時) 質量(g)12200(水を含まず) 適合床面積空気清浄:25畳(ターボモード時)、加湿空気清浄:木造住宅和室8.5畳/プレハブ住宅洋室14畳(ターボモード時) タンク容量(L)約2.7 アイボリー
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節 羽根径(Φmm)約180 ホワイト 寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ナカトミ除湿機
移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。
用途工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。 仕様電源コード付属なし 質量(kg)80 タイプコンプレッサー式 電源(V)三相200 タンク容量(L)25 消費電力(W)(50/60Hz)1850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×1000
1台
269,920 税込296,912
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります