冷暖房・換気設備・忌避剤 :「除湿器 業務用」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル
湿気の問題をパワフルに解決!
「ドライチェンジャー」 ポータブル除湿機 結露防止&空調機負荷を軽減
安定した除湿力をもつ「ドライチェンジャー」は
手軽でローコストな湿気対策として最適な、業務用ポータブルタイプの除湿機です。
用途1.乾燥工程が必要な製造現場の補助として
2. 商品や原料、保管物の品質保持として
3. 結露やカビ防止対策として
4.湿気が多い場所、多い時期に
5.作業場や保管庫、倉庫、工場の除湿
質量(kg)41
出力(W)【圧縮機】500
使用温度範囲(℃)15~38
電源単相100V 50/60Hz
タンク容量(L)約5.0(約4.0Lで満水停止時)
電源コード(m)約1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×630(キャスター含む)
消費電力(W)(50/60Hz)670/750
電流(A)(50/60Hz)6.8/7.5
冷媒R407c
風量(m3/h)(50/60Hz)6.14 (平均風速: 吸込1.85m/s 吹出1.33m/s) /7.30(平均風速: 吸込2.22m/s 吹出1.58m/s
除湿能力(L/日)32L/日(30℃ 90%RH 60Hz の場合)
1台
¥199,000
税込¥218,900
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。