冷暖房・換気設備・忌避剤 :「除湿器」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に
お茶や穀物類の貯蔵庫に
作業場、工場内の除湿に
コンピュータ室の湿度管理に
トラスコ品番448-9527
タイプコンプレッサー式
外形寸法(mm)390×430×835
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11
タンク容量(L)15
定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)
本体質量(kg)33
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)590/700
保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ
使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)
冷媒HFC R407C
圧縮機全閉式ロータリー
除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付
霜取方法装置/機械式温度センサー
使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)
除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。