冷暖房・換気設備・忌避剤 :「電熱線」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!! 電熱線を首回りと背中から腰にかけて配置。スイッチONで最速10秒後には首筋や背中に熱を感じる爆速仕様。アウターにもミドルウェアにもおすすめの防寒ヒートベスト。
仕様●バッテリー:専用充電式リチウムイオンバッテリー(7.4V/2600mA)●バッテリー重量(g):約100(1個)●充電時間(h):約2.5(100~240Vグローバル電圧対応)●材質・素材:表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル●温度調節:押しボタン式3段階●発熱時間(h):強/約3、中/約4.5、弱/約7●サイズ(cm):肩幅/44、身幅/59、身丈/67
アズワン品番67-8063-53
1枚
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、ポケットにサッとしまえます。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦、旅行など様々なシーンで気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーター本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書
寸法(mm)110×110×1
質量(g)42
電力(W)最大5
保証期間1年間
コード長さ(cm)135(USB・リモコン部分含む)
温度調整方法3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
表面温度(℃)最高50
世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。付属のクリップを利用すると、どんな服にでも付け可能。スタイリッシュにいつでも着替えて使えます。簡単にセッティングでき、走ったり激しく動いても落ちません。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦・旅行など様々なシーンで気軽に着用できます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーター本体、専用クリップ、保証書および取扱説明書
寸法(mm)200×200×1
質量(g)62
電力(W)最大9
保証期間1年間
コード長さ(cm)165(USB・リモコン部分含む)
温度調整方法3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
表面温度(℃)最高50
1個
¥7,000
税込¥7,700
6日以内出荷
風を防ぐ。約10秒即暖。防風ニット素材。ストレッチ。抗菌防臭。2箇所に電熱線ヒーターを採用。首もとまでのヒーター採用で暖かさUP!。胸のスイッチで3段階の温度調節機能付き。ウエアの電源スイッチを長押しで、オン/オフの切り替えができます。自宅で手洗いができます。
仕様●サイズ:M●着丈:63●肩幅:41●胸廻:104●色:ブラック●材質:表地/防風ストレッチニット・ポリエステル100%、裏地/タフタ・ポリエステル100%・抗菌防臭加工、中綿/ポリエステル100%
アズワン品番65-8882-42
1枚
¥12,900
税込¥14,190
5日以内出荷
。風を防ぐ。約10秒即暖。防風ニット素材。ストレッチ。抗菌防臭。2箇所に電熱線ヒーターを採用。首もとまでのヒーター採用で暖かさUP!。胸のスイッチで3段階の温度調節機能付き。ウエアの電源スイッチを長押しで、オン/オフの切り替えができます。自宅で手洗いができます。
仕様●サイズ:L●着丈:65●肩幅:43●胸廻:108●色:ブラック●材質:表地/防風ストレッチニット・ポリエステル100%、裏地/タフタ・ポリエステル100%・抗菌防臭加工、中綿/ポリエステル100%
アズワン品番65-8882-43
世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、布団やソファの上など屋内での利用はもちろんのこと、オフィスワークや旅行など出かける際にも気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最大9Wの出力で、40℃以上にまですぐに温まります。シートに印刷された銀ナノインクが全面的に均一に発熱することで、広い発熱面積を備えています。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーティングマット本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書
寸法(mm)270×270×1.5
質量(g)92
電力(W)最大9
保証期間1年間
コード長さ(cm)170(USB・リモコン部分含む)
温度調整方法3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
表面温度(℃)最高50
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用
電圧(V)AC100
コード長さ(mm)3
穴数6個
使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。
幅(mm)810
厚さ(mm)5
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用
電圧(V)AC100
コード長さ(mm)3
使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。
幅(mm)960
厚さ(mm)6
モバイルバッテリー(別売)を接続しマフラー本体の電源ボタンを3秒以上長押しすると電源ON、約10秒ですぐにぽかぽか、温度はボタンで3段階に調節可能で押すたびに色が変わります。操作も簡単、手洗いOK
仕様●材質●▼本体:ポリエステル100%●▼中綿:ポリエステル100%●▼電熱線:カーボンファイバー
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。