衿付ヒーターベスト ブラック AZ-8310-010シリーズ
風を防ぐ。
約10秒即暖。
防風ニット素材。
ストレッチ。
抗菌防臭。
2箇所に電熱線ヒーターを採用。
首もとまでのヒーター採用で暖かさUP!
胸のスイッチで3段階の温度調節機能付き。
ウエアの電源スイッチを長押しで、オン/オフの切り替えができます。
自宅で手洗いができます。
仕様●サイズ:M●着丈:63●肩幅:41●胸廻:104●色:ブラック●材質:表地/防風ストレッチニット・ポリエステル100%、裏地/タフタ・ポリエステル100%・抗菌防臭加工、中綿/ポリエステル100%
アズワン品番65-8882-42
内容量1枚